スライドレール :「取り付け 棚」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「段数」から絞り込む
3(1)
LAMP(スガツネ)スライドレール 3711
エコ商品
サーバーラック専用です。サーバーラックにワンタッチで取り付けできるブラケット付です。厚さ8.3 mmと薄型で移動距離はレール長さから+50 mmも引き出せます。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。レール全開状態で固定されます。レバー操作で解除します。スライドレール後部のブラケットがスライドするため、奥行きサイズの調整ができます。1U~2U規格のサーバーに適合します。
用途サーバーラック専用 種類スライド形 段数3 材質(レール) 表面処理(レール)光沢クロメート処理 付属品超低頭ねじM4(サーバー本体とレール取付用) 材質 高さ(mm)37 仕上光沢クロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『スライドレール・ガイドレール』には他にこんなカテゴリがあります