スライドレール :「引き出しレール3段」の検索結果
スライドレールとは、装置をラックなどの中から引き出しやすくするための伸縮式の構造をしたもののことを言います。様々なシーンで使用されることがあり、引き出しや小物の収納、精密機器のスライド部などで使用。ボールベアリングを特徴とした精密スライドレールもあります。ひっかかりがなく、スムーズに動くスライドレールがより良いと言えるでしょう。メンテナンスフリーで使用できるものもあり、表面処理を施して長い間使用できるようになっています。
特価
本日6月28日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
商品豆知識
こんなお得な商品も!

スライドレール 三段引
モノタロウ
¥639~
税込¥703~
インナーメンバーを完全に引き出せる3段引きのスライドレールです。レールを全閉にした時、閉じた状態を保持する簡易的なキャッチ機能付きです。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。脱着レバーは左右兼用です。レール長さ150 mmタイプが新しく加わりました。
高さ(mm)36
レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。レール全閉時に簡易的に保持します。アウターメンバー取付部のクッション効果によりキャビネットの多少の変形にもスムーズなスライドが得られます。
材質鋼
高さ(mm)45.4
種類スライド形
段数3
仕上(レール)光沢クロメート処理
推奨ねじ板金用取付ねじ:M4小ねじ(皿頭以外)/木板用取付ねじ:呼び4タッピンねじ(皿頭以外)
幅W(mm)12.7
材質(レール)鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
こんなお得な商品も!

スライドレール 三段引
モノタロウ
¥639~
税込¥703~
レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。アウターメンバー取付部の衝撃吸収効果によりキャビネットの多少の変形にもスムーズなスライドが得られます。
種類スライド形
段数3
材質(レール)鋼
表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×12
セット内容左右各1本
高さ(mm)45.5
厚み12.7 mmの鋼製スライドレールです。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。
用途プリンター、コピーマシンなどOA機器、コンピュータ周辺機器、計測器、精密機器、ゲームマシンなど。
材質/仕上(アウターレール・インナーレール・中間レール・リテーナー)鋼/光沢クロメート<三価クロム>(リテーナー)ポリプロピレン/-(スチールボール)鋼/-
種類スライド形
段数3
推奨ねじM4バインドねじ
材質(レール)鋼(SPCC)
RoHS指令(10物質対応)対応
表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
厚み12.7 mmの鋼製スライドレールです。
用途プリンター、コピーマシンなどOA機器、コンピュータ周辺機器、計測器、精密機器、ゲームマシンなど。
種類スライド形
段数3
材質(レール)鋼(SPCC)
表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
材質/仕上(アウターレール・インナーレール・中間レール・リテーナー)鋼/光沢クロメート<三価クロム>(リテーナー)ポリプロピレン/-(スチールボール)鋼/-
推奨ねじM4バインドねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
3/4スライドの2段引スライドレールです。レールの脱着ができます。引き出しの底にレールを取り付ける、底付タイプのスライドレールです。
種類ローラ形
段数2
材質(レール)鋼
表面処理(レール)白色粉体塗装
セット内容左・右、各1本
材質/仕上(アウターレール、インナーレール、リベット)鋼/(アウターレール、インナーレール)白色粉体塗装、(リベット)ニッケルめっき
高さ(mm)22.2
高さが35.3 mmのステンレス鋼製スライドレールです。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上(インナーレール・アウターレール・リテーナー)ステンレス鋼<SUS304BA>/素地(ボール)ステンレス鋼<SUS440C>/-
高さ(mm)35.3
種類スライド形
段数3
幅W(mm)19.1
材質(レール)SUS304
3段引のスライドレールです。スライドレール4670のブラック仕様です。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。引き出しの最大幅は、レール長さ+200 mmです。アウターメンバー取付部の衝撃吸収効果によりキャビネットの多少の変形にもスムーズなスライドが得られます。
仕様セルフ&ソフトクロージング機構が作動する位置は、レール長さ350 mmまでは引き出しが完全に閉じる20 mm手前で、レール長さ400 mm以上は36 mmです。引き出しの最大幅は、レール長さ+200 mmです。
付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×12(黒色クロメート処理)
材質鋼
色ブラック
高さ(mm)45.5
幅W(mm)12.5
ステンレス鋼製で耐食性に優れています。インナーメンバーを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。インナーメンバーとアウターメンバーを3箇所のスチールボールで支持しているため、動きが滑らかです。通常の引き出し用スライドレールとしてだけではなく、長い移動距離を必要とする特殊用途に最適です。
材質(アウターレール、インナーレール、リテーナー、取付プレート)ステンレス鋼(SUS304)、(エンドストッパー)ポリアミド、(アウターガイド、インナーガイド)ポリアセタール、(スチールボール)炭素鋼球
色ブラック
高さ(mm)45
種類スライド形
段数3
幅W(mm)27
材質(レール)SUS304
『スライドレール・ガイドレール』には他にこんなカテゴリがあります
- スライドレール
- ガイドレール
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。