スライドレール :「ソフトクローズ」の検索結果

スライドレールとは、装置をラックなどの中から引き出しやすくするための伸縮式の構造をしたもののことを言います。様々なシーンで使用されることがあり、引き出しや小物の収納、精密機器のスライド部などで使用。ボールベアリングを特徴とした精密スライドレールもあります。ひっかかりがなく、スムーズに動くスライドレールがより良いと言えるでしょう。メンテナンスフリーで使用できるものもあり、表面処理を施して長い間使用できるようになっています。
特価
本日8月4日(月)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ストローク(mm)」から絞り込む
260(1)
335(1)
411(1)
453(1)
503(1)
引き出しがゆっくりやさしく閉まるダンパー機能をプラス!ベアリングタイプ片方向スライド、脱着可能
種類スライド形 定格荷重(N)441(左右ペア) 段数3 材質(レール)スチール 表面処理(レール)ユニクロメッキ クリアランス(mm)12.7
1セット(2本)
3,698 税込4,068
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

大型の引き出し型収納庫などを作る際に適した高荷重用のキャビネットレールです。
用途大型の収納庫など。 耐荷重(kg)75 取付推奨キャビネット高さ最大 1.5 m、キャビネット幅(mm)最大 400mm(適切な安定した構造であること)、スライドオンシステムで手早く簡単、キャビネットにネジ止め 仕上レール:粉体塗装白 材質レール:スチール、ストッパー:プラスチック セット内容ローラー付ボールベアリングレール 1 個左右ブレ防止用エンドストッパー付上部レール 1 個下部レール 1 個取付説明書 1 部 仕様左右ブレ防止用上部ガイド付、静音、一体型プログレッシブドライブ機構付 段数3
1個
58,980 税込64,878
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

引出しを100%引き出せるソフトクローズダンパー内蔵のスライドレール(引出しレール)。 引出しレールはワンタッチで簡単に取外し可能!クリップを押し下げると引出しレールが外れます。
用途デスク、厨房、収納家具等の引き出しに最適 仕様脱着タイプ 種類スライド 取付方式横付、ネジ止め 段数3段 材質(レール)スチール 取付ビス付属なし 取付奥行(mm)【最小】レール長さ+4
1セット(2本)
1,198 税込1,318
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Grass社のアンダーマウントレール3段引きです。引き出し箱にレールが隠れ、金物が目立たない仕様のレールです。高さ、傾斜、左右、奥行の調整が可能です。
用途木製引き出し 耐荷重(kg)40/ペア 取付最大引出し幅 SB = キャビネット内寸幅 - 10 mm最小引出し内寸幅 = 145 mm 調整機能調整範囲 高さ調整 +3.5 mm、傾斜調整 +4 mm、左右調整 ±1.5 mm奥行調整 +3.5 mm ( ソフトクローズ仕様 ) 仕上亜鉛メッキ 材質スチール 仕様ソフトクローズ(4D 調整) 段数3 表面処理(レール)亜鉛メッキ
1ペア
9,798 税込10,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Grass社のアンダーマウントレール3段引きです。金物が目立たない仕様のレールです。底板に取り付けするタイプになりますので棚板レールとしてご使用頂けます。高さ、奥行の調整が可能です。
用途木製可動棚レール 取付最小棚板幅 = 145mm、最大引出し幅 SB = キャビネット内寸幅 - 42mm + 2×引出し側板 調整機能高さ調整 +3.5 mm、奥行調整 +3.5 mm 仕上亜鉛メッキ 材質スチール セット内容引出しレール 1 ペアフロントブラケット 1 ペア棚板リアブラケット 2 個奥行調整用アダプター 1 ペア 仕様シンクロ機構搭載レール、側板がない幅の広い引出しや側板止めの幅の広い引出しの中間ガイドレールにも最適 段数3 表面処理(レール)亜鉛メッキ
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Grass社のアンダーマウントレール3段引きです。引き出し箱にレールが隠れ、金物が目立たない仕様のレールです。高さ、傾斜、左右、奥行の調整が可能です。シンクロ機構搭載レール、幅の広い引出しや大きな扉の引出しに最適
用途木製引き出し 引出し幅(mm)キャビネット内寸幅 - 10 内寸幅(mm)最小引出し内寸幅:145 耐荷重(kg)70以下 取付スナップインブラケット固定 調整機能調整範囲高さ調整 +3.5 mm、傾斜調整 +4 mm、左右調整 ±1.5 mm奥行調整 +3.5 mm ( ソフトクローズ仕様 ) 仕上亜鉛メッキ 材質スチール セット内容引出しレール 1 ペアフロントブラケット 1 ペアリアブラケット 1 ペア取付説明書 1 部 仕様ソフトクローズ (4D調整) 段数3 表面処理(レール)亜鉛メッキ
1ペア
16,980 税込18,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

大型の引き出し型収納庫などを作る際に適した高荷重用のキャビネットレールです。
用途大型の収納庫など。 キャビネット高さ(mm)最大2500 キャビネット幅(mm)最大600 耐荷重(kg)200以下 取付キャビネットにネジ止め、スライドオンシステムで手早く簡単 調整機能高さ・左右調整最大 ±4 mm 仕上金具:ニッケルメッキ、カバーキャップ:グレー、白またはアントラジット 材質レール: スチール、ストッパー: プラスチック 仕様左右ブレ防止用上部ガイド付き、高荷重時でも静音、一体型プログレッシブドライブ機構付き、引出しを持ち出した位置でもタレなし、ベアリング 上部レール:ローラーとボールベアリング、下部レール:ボールベアリング内蔵4個、PAコーティングスチールローラー、摩擦ベアリング内蔵プラスチックローラー6個、ソフトクローズユニット取付可(オプション) 段数3 表面処理(レール)ニッケルメッキ
1個
89,980 税込98,978
21日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

『スライドレール・ガイドレール』には他にこんなカテゴリがあります