区分RL3の超高性能防じんマスクです。優れた密着性が得られる全面形マスクを使用しています。
マスクを付けたまま会話のできる伝声器付き。
用途ダイオキシンレベル1:。型式検定合格品、取替え式、粉塵補修率の高いものを使用し、第一管理区域の濃度内での作業に対応。アスベスト作業レベル1~3:。吹付け石綿の除去作業。石綿含有保温材、耐火被覆材、断熱材などの除去作業。その他の石綿含有建材(成形板等)の除去作業
国家検定合格番号第TM646号
排気ゴム弁T-6K型
吸気ゴム弁NC型(黒)
頭ひもタイプゴムハーネスHV
適合RD-6型
材質(面体)天然ゴム面体
粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.94
質量(g)529
基準質量(g)554以下
吸気抵抗(Pa)(平均実測値)83
排気抵抗(Pa)(平均実測値)35
吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)105以下
排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)60以下
粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.9以上
吸気抵抗上昇値(Pa)102
鳥インフルエンザ類対策用対応可能
石綿(アスベスト)類対策用保護具区分2
ダイオキシン類対策用レベル1対応可能
仕様フィルター付
種別取替式防じん
区分RL3
機能伝声器
適合フィルターRD-6型
指定防護係数10
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
フィットチェッカー内蔵の軽量な全面形防塵マスク
用途建築物の解体等における石綿含有建材の除去作業に対応(区分2)
吸気抵抗(Pa)115以下
粒子捕集効率(%)99.99以上
排気抵抗(Pa)45以下
適合フィルター:RD-6
国家検定合格番号第TM647号
質量(g)412以下
区分RL3
鳥インフルエンザ類対策用対応可能
石綿(アスベスト)類対策用保護具区分2
種別取替式防じん
機能伝声器
頭ひもゴムハーネスH-VI用
材質(面体)エラストマー面体
ダイオキシン類対策用レベル1対応可能
アズワン品番1-9471-01
適合フィルターRD-5型
指定防護係数10
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
低濃度の粉じんが頭・顔・肩へ付着するのを防ぐための頭巾です。防水加工は施しておりません。
仕様吸気口付、前ボタン式
その他マスクは別売りです。
適合併用可能マスク:ハイラック、1010A、1021R、1121R、1005、1111、1122RR等
適合マスクハイラック、1010A、1021R、1121R、1005、1111、1122RR等
ガラス部セルロース系樹脂
ナノマテリアル作業対応、粒子捕集効率99.999%(平均値)。安全性の高い全面形面体。
高い密着性を生み出すHAWCクリップ採用。マスクをつけたまま会話できる伝声器付。
特殊コーティングにより防キズ効果が向上。
種別取替え式防じん
区分RL3
質量(g)625以下
国家検定合格番号第TM675号
吸気抵抗(Pa)(平均実測値)98
排気抵抗(Pa)(平均実測値)33
吸気抵抗上昇値(Pa)112
排気ゴム弁T-6K型
吸気ゴム弁29型、隔障NC2型
頭ひもゴムハーネスH-VII型
材質(面体)シリコーン
粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.999
吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)137以下
排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)60以下
粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.999
指定防護係数10
低濃度の粉じんが頭・顔・肩へ付着するのを防ぐための頭巾です。
防水加工は施しておりません。
適合併用可能マスク:ハイラック、1010A等
適合マスクハイラック、1010A等
ガラス部セルロース系樹脂
マスク の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。