防じんマスク :「溶接用マスク」の検索結果

防じんマスクとは、粒子状物質(粉じん)の吸入を防ぐ呼吸用保護具です。取り替え式と使い捨て式の2種類があり、それぞれ国家検定に合格した物を使用する必要があります。選ぶ際には捕集性能のほか、密着性の良さ、作業に適切なサイズ・重さ等にも配慮します。取り替え式はRS、使い捨て式はDSの記号が付され、粒子捕集効率は3段階に区分されます。区分1が80.0%以上、区分2が95.0%以上、区分3が99.9%以上とされ、DS1のように表記されます。
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
溶接作業のプロユース仕様です。 肌にやさしくソフトな装着感のシリコーン面体を採用。溶接作業のスタンダードモデルです。 マイティミクロンフィルターは羊毛フェルトを基材として特殊な樹脂加工により帯電させた静電気力により粉じんを捕集する、高い捕集効率・低い吸気抵抗を併せ持つ静電フィルターです。また、静電気の力だけに依存せず、目づまり効果による捕集もバランスよく兼ね備え、ミスト、オイルミスト、溶接ヒュームなどに対して高い捕集性能を持っています。 二つの捕集層の間に空隙層を設けた三層構造。ひとつひとつの捕集層は従来品の約1/3の厚さで、従来のハイパーミクロンフィルター以上の捕集効率を実現。
用途粉じん量が少ない作業や有害性の低い粉じんの取り扱い時などに。溶接ヒュームが発生している場所などに。 国家検定合格番号第TM541号 排気ゴム弁T-6K型 吸気ゴム弁丸型(黒) 頭ひもタイプRB 材質(面体)シリコーン面体 粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.3 質量(g)147 基準質量(g)147±20 吸気抵抗(Pa)(平均実測値)53 排気抵抗(Pa)(平均実測値)30 吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)48±25 排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)32±20 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95.0以上 石綿(アスベスト)類対策用レベル3対応可能 仕様フィットチェッカー内蔵フィルター付 適合(フィルター)マイティミクロンフィルター1005用 種別取替式防じん 区分RL2 RoHS指令(10物質対応)対応 指定防護係数10
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新開発の頭ひもを装備し、さらに装着が容易になっています。 マイティミクロンフィルターは羊毛フェルトを基材として特殊な樹脂加工により帯電させた静電気力により粉じんを捕集する、高い捕集効率・低い吸気抵抗を併せ持つ静電フィルターです。
用途粉じん量が少ない作業や有害性の低い粉じんの取り扱い時などに。 溶接ヒュームが発生している場所などに。 国家検定合格番号第TM540号 排気ゴム弁T-6K型 吸気ゴム弁丸型(黒) 頭ひもタイプRB 適合(フィルター) マイティミクロンフィルター1005用 材質(面体)シリコーン面体 粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.1 基準質量(g)145±20 排気抵抗(Pa)(平均実測値)33 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95.0以上 吸気抵抗(Pa)(平均実測値)58 吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)50±25 質量(g)145 吸気抵抗上昇値(Pa)83 排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)32±20 石綿(アスベスト)類対策用レベル3対応可能 仕様フィットチェッカー内蔵フィルター付 種別取替式防じん 区分RL2 機能フィットチェッカー内蔵 指定防護係数10
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1180H型は防じんマスク最上位性能区分であるRL3クラス(粒子捕集率99.9%以上)のマスクです。幅広い作業で人気の高い防じんマスク"サカヰ式1180シリーズ”の面体に高性能フィルターを使用。そのため石綿含有成形板などの除去(石綿除去作業レベル3)で切断などが必要な場合でもご使用いただけます。RL3クラスメーカー最軽量 115g。ボンネット面体は新色のガンメタリック。フィットチェッカー内蔵のため、レバー引き上げるだけでシールチェック(フィットチェック)ができます。肌に優しいシリコーン面体を採用。顔の動きにもしなやかに追随し、安定して装着できます。密着性を追求した特殊な接顔形状"フリーポジションアンダーチン"により1つの面体で色んな大きさの顔にもフィットさせることができます。フィルタを吸収缶(KGC-10型シリーズ)に付け替えることでガス環境下で防毒マスクとしてもご使用いただけます。
用途石綿除去作業向け防塵マスク、アスベスト除去、インジウム化合物の製造・取扱作業、ダイオキシン類取扱作業、溶接作業、研磨作業、取替え式、 入数1個 粒子捕集効率(%)99.9以上 タイプ頭紐RA 吸気抵抗(Pa)88以下 排気抵抗(Pa)45以下 質量(g)115 適合フィルター交換用:RD-8型 適合[交換用部品]【吸気ゴム弁】小判03型、 【排気ゴム弁】T-7K型、 【頭紐】タイプRB、タイプRA、 【ゴムパッキン】1121-Ⅱ型、(オプション品)吸湿スポンジA型、モイスチャーガードC型、吸湿スポンジC型、吸気口キャップC型 区分RL3 国家検定合格番号国家検定:第TM788号 関連資料(7.21MB) 指定防護係数10
1個
3,298 税込3,628
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『マスク』には他にこんなカテゴリがあります