防じんマスク :「防じんマスク用吸気弁」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1パック(5個)
479 税込527
当日出荷

適合マスク1005・1021・1121・1091・1181・1191・172・1781・1122Rの各シリーズ・7191DK・7095DK・7121R・6061G
1袋(5個)
279 税込307
当日出荷

1箱(5個)
279 税込307
欠品中

材質シリコンゴム 適合マスク1122R・1121R・1721H・7121R・1010シリーズ・1005R/RR・1781DWC・1781DW・1021R-06・1021RX-04・1111・1181シリーズ・G-7-05
1箱(5個)
999 税込1,099
当日出荷

1ケース(2枚)
369 税込406
当日出荷

シリコーン面体採用で、肌にやさしく、耐久性UP。低吸気抵抗だから、ランニングコストDOWN。1つの面体で多くの顔にフィットするフリーポジションアンダーチン構造。フィットチェッカー内蔵。レバーを引き上げるだけでフィットチェックができます。
種別取替式防じん 区分RL2 質量(g)114 国家検定合格番号第TM570号 吸気抵抗(Pa)(平均実測値)64 排気抵抗(Pa)(平均実測値)30 機能フィットチェッカー内蔵 基準質量(g)114±15 排気ゴム弁T-6K型 吸気ゴム弁小判型(黒) 頭ひもタイプRB 材質(面体)シリコーン面体 粒子捕集効率(%)(平均実測値)98.5 吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)80以下 排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)60以下 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95.0以上 適合フィルター171611 RoHS指令(10物質対応)対応 指定防護係数10
1個
1,998 税込2,198
当日出荷



より顔面にフィットする一体成型構造の面体部や新型しめひもなど、高性能と高い信頼性を有したまま、軽量コンパクト化に成功しました。 フィットの確認が容易にできるフィットチェッカー内蔵のタイプです。 マイティミクロンフィルターは、羊毛フェルトを基材に特殊な樹脂加工を施し、帯電させた静電気力によって粉塵を捕集するミクロンフィルターの高い捕集効率、低い吸気抵抗をそのままに、さらに高度な静電加工による高性能静電フィルターです。
用途粉じん量が少ない作業や有害性の低い粉じんの取り扱い時などに。 国家検定合格番号第TM560号 排気ゴム弁T-6K型 吸気ゴム弁小判型(黒) 頭ひもタイプRB 付属品フィルター 適合(フィルター) マイティミクロンフィルター1010用 材質(面体)エラストマー面体 粒子捕集効率(%)(平均実測値)94.8 基準質量(g)76±15 吸気抵抗(Pa)(平均実測値)63 排気抵抗(Pa)(平均実測値)44 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)80.0以上 吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)50±20 質量(g)77 吸気抵抗上昇値(Pa)90 排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)40±23 仕様フィットチェッカー内蔵フィルター付軽量コンパクトなベーシックモデル 種別取替式防じん 区分RL1 機能フィットチェッカー内蔵 アズワン品番6-8383-11 指定防護係数4
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

新開発の頭ひもを装備し、さらに装着が容易になっています。 マイティミクロンフィルターは羊毛フェルトを基材として特殊な樹脂加工により帯電させた静電気力により粉じんを捕集する、高い捕集効率・低い吸気抵抗を併せ持つ静電フィルターです。
用途粉じん量が少ない作業や有害性の低い粉じんの取り扱い時などに。 溶接ヒュームが発生している場所などに。 国家検定合格番号第TM540号 排気ゴム弁T-6K型 吸気ゴム弁丸型(黒) 頭ひもタイプRB 適合(フィルター) マイティミクロンフィルター1005用 材質(面体)シリコーン面体 粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.1 基準質量(g)145±20 排気抵抗(Pa)(平均実測値)33 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95.0以上 吸気抵抗(Pa)(平均実測値)58 吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)50±25 質量(g)145 吸気抵抗上昇値(Pa)83 排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)32±20 石綿(アスベスト)類対策用レベル3対応可能 仕様フィットチェッカー内蔵フィルター付 種別取替式防じん 区分RL2 機能フィットチェッカー内蔵 指定防護係数10
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

頭の形状に合わせた立体形状のポリバンド採用。どなたにもフィットしやすい形状を考えました。 一体型のため、すっぽりと頭部に納まり、フィット感、密着性がさらに向上していきます。 また、金属部品・塩素化合物は不使用で焼却も可能です。
適合(防塵マスク)1111-03、1021R-07、1010A-06、1010AH-02、1122R-03、1021R-07、1005R-08、7121R、1005RR-05、6030-03、1180-03、1180C-04、1181R-03、1121R-08、1181RC-02、1180C-05(防毒マスク)R-5-08、G-7-06、GW-7-03、NS-5-03、7121RG-02
1組
349 税込384
当日出荷

適合防じんマスク1111-03型、防じんマスク1180-04型、防じんマスク1180C-04型、防毒マスクG-7-05型
1ケース(5枚)
279 税込307
欠品中

アルファリングフィルターはラウンドプリーツ状に一体抄紙成形したもので、ろ過面積がそこ面積の最大で12倍と広いため、呼吸がラクで長時間使用できます。 はっ水加工が施してありますので、ミストや水分などの液体が付着しても息苦しくならず、ミストやオイルミストに対しても威力を発揮します。
用途ダイオキシンレベル1:。型式検定合格品、取替え式、粉塵補修率の高いものを使用し、第一管理区域の濃度内での作業に対応。アスベスト作業レベル2~3:。石綿含有保温材、耐火被覆材、断熱材などの除去作業。その他の石綿含有建材(成形板等)の除去作業 国家検定合格番号第TM645号 排気ゴム弁T-1K型 吸気ゴム弁丸型(黒) 頭ひもタイプXRB 適合(フィルター)アルファリングフィルタRD-6型 材質(面体)シリコーン面体 粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.96 質量(g)179 基準質量(g)198以下 吸気抵抗(Pa)(平均実測値)67 排気抵抗(Pa)(平均実測値)20 吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)85以下 排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)35以下 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.9以上 吸気抵抗上昇値(Pa)87 鳥インフルエンザ類対策用対応可能 石綿(アスベスト)類対策用保護具区分3 ダイオキシン類対策用レベル1対応可能 仕様フィルター付 種別取替式防じん 区分RL3 機能伝声器 適合フィルターRD-6型 指定防護係数10
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

『マスク』には他にこんなカテゴリがあります