4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アイピースが傷つきにくく、フード付防護服との併用を考慮した形です。 保護帽を被っても安定した装着感が得られ、伝声器の性能が向上しました。 視界を妨げない薄型フィルタL4Nを使用しています。
用途石綿除去作業:呼吸用保護具の区分2対応 ダイオキシン類対策用:レベル1対応 縦(mm)190 横(mm)158 粒子捕集効率(%)99.9 吸気抵抗(Pa)160以下 質量(g)363 トラスコ品番406-4445 種別取替式防じん 区分RL3 国家検定合格番号TM440 機能伝声器 材質(面体)エラストマー面体 石綿(アスベスト)類対策用保護具区分2 ダイオキシン類対策用Lv1対応可能 適合フィルターL4N 指定防護係数10
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

アイピースが傷つきにくい形。フード付き防護服との併用を考慮した形。保護帽を被っても安定した装着感。より使いやすくなった伝声器。
種別取替式防じん 仕様しめひも6点支持式 適合(フィットチェッカー)R15(陰圧法) 区分RL2 質量(g)390以下 吸気抵抗(Pa)80以下 粒子捕集効率(%)96.0以上 国家検定合格番号TM452 材質(接顔体)TPE(熱可塑性エストラマー) 吸気抵抗上昇値(Pa)200以下 排気抵抗(Pa)60以下 石綿(アスベスト)類対策用レベル3対応可能 適合フィルターL2W 指定防護係数10
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ツインダブルクッションで、密着性抜群。低抵抗タイプで呼吸がラクラク。伝声器付きで、会話が明瞭。衝撃吸収性、耐炎性があるCS面体です。
国家検定合格番号TM90 サイズM 粒子捕集効率(%)96.0以上 石綿(アスベスト)類対策用レベル3対応可能 質量(g)715±20 吸気抵抗上昇値(Pa)140以下 材質(接顔体)シリコーンゴム 吸気抵抗(Pa)65±15 鳥インフルエンザ類対策用対応可能 仕様しめひも6点支持式 種別取替式防じん 区分RL2 機能伝声器 材質(面体)シリコーン面体 アズワン品番1-4555-01 適合フィルターU2W 指定防護係数10
1個
29,980 税込32,978
欠品中

キャップが不要なネジ込みタイプ。面体本体に直接取り付けられます。※ネジは回らなくなるまでしっかり締めて下さい。
用途放射性粉じん、ダイオキシン(レベル1)、重金属(ヒ素、クロム、鉛、亜鉛等)含有が存在する環境、金属ヒューム、石綿作業(区分2では全面形面体防じんマスクをお使いください) 種別フィルター/ろ過材 区分RL3 仕様撥水、撥油性 適合(マスク) DR175DL4N、DR175L4N、DR80L4N トラスコ品番324-4075 取付方式ネジ込みタイプ ろ過No.メカニカルフィルタ フィルター性能試験粒子:DOP粒子捕集効率:99.9%以上 ダイオキシン類対策用レベル1対応可能 アズワン品番1-8898-11
1パック(5個)
5,898 税込6,488
当日出荷

『マスク』には他にこんなカテゴリがあります