防じんマスク :「捕集」の検索結果

防じんマスクとは、粒子状物質(粉じん)の吸入を防ぐ呼吸用保護具です。取り替え式と使い捨て式の2種類があり、それぞれ国家検定に合格した物を使用する必要があります。選ぶ際には捕集性能のほか、密着性の良さ、作業に適切なサイズ・重さ等にも配慮します。取り替え式はRS、使い捨て式はDSの記号が付され、粒子捕集効率は3段階に区分されます。区分1が80.0%以上、区分2が95.0%以上、区分3が99.9%以上とされ、DS1のように表記されます。
特価
本日6月28日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使い捨て防じんマスク DD02-S2-2 重松製作所 動画あり
内側の鼻部にはクッションが付き、鼻当てを軽く鼻に沿って押えて、しめひもを調節するだけでOKです。 しめひもは調節可能な1本紐式。耳にかからないタイプなので、長時間マスクを装着しても耳の痛みはありません。 金属部品を使用していないため、廃棄時に分別する必要がありません。
質量(g)9以下 入数(枚)10 吸気抵抗(Pa)50以下 粒子捕集効率(%)95.0以上 使用限度時間(h)14 排気抵抗(Pa)50以下 ひもタイプお面式
1袋(10枚)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ろ過材のみの交換だから経済的。しかも、ミストにも対応可能なフィルタR1。小型、軽量でかつ、コンパクトなマスク。
用途土砂・岩石(掘削・粉砕作業等)、農薬散布作業(水和剤・粉剤) 種別取替式防じん 仕様ケースレス 適合(ろ過材)R1 サイズM 区分RL1 質量(g)(平均実測値)75以下 吸気抵抗(Pa)(社内基準値)66、(平均実測値)59 粒子捕集効率(%)(社内基準値)82、(平均実測値)86.9 国家検定合格番号TM513 吸気抵抗上昇値(Pa)(平均実測値)270以下 排気抵抗(Pa)(社内基準値)55、(平均実測値)43 材質(面体)エラストマー面体 適合フィルターR1 指定防護係数4
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

マスクの内側にあるインナーフレームと接顔布で密着性抜群!マスクと顔との隙間ができるのを防ぎます。顔の輪郭や動きに左右されず、さらに顔の小さい人にも、ぴったり密着します。従来品から鼻部の形状を変更し、マスクと鼻部がより密着しやすくなりました。インナーフレームがマスクの内側に入っているので、形状が崩れず、また、立体構造を保つのでマスクが会話を邪魔することもありません。半分に折りたたんでも形状が崩れません。 。金属部品を使用していません。 排気弁付きにより、熱気やムレによる不快感や息苦しさを軽減します。
用途土砂・岩石(掘削・粉砕作業等)、サンダー作業、グラインダー作業、農薬散布作業(水和剤・粉剤)、除染作業対策(内部被ばくのおそれが大きいとき)、建築物等の解体・改修工事のがれき処理、PM2.5、黄砂、花粉、ハウスダスト等、インフルエンザ等の感染症対策、火山灰対策、咳エチケット 種別使い捨て防じん 入数(枚)10 吸気抵抗(Pa)55以下 粒子捕集効率(%)95.0以上 使用限度時間(h)15 ひもタイプお面式
1袋(10枚)
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マスクの内側にあるインナーフレームと接顔布がマスクと顔との隙間ができるのを防ぎます。顔の輪郭や動きに左右されず、さらに顔の小さい人にも、ぴったり密着します。 インナーフレームがマスクの内側に入っているので、形状が崩れず、また、立体構造を保つのでマスクが会話を邪魔することもありません。
種別使い捨て防じん 形状カップ型 質量(g)17以下 入数(枚)10 粒子捕集効率(%)95.0以上 使用限度時間(h)14 排気抵抗(Pa)50以下
1箱(10枚)ほか
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DD02V-S2-2K 使い捨て防じんマスク(弁付) DD02V-S2-2K 重松製作所 動画あり
種別使い捨て防じん 形状立体型、折畳可 区分DS2 質量(g)11以下 入数(枚)10 吸気抵抗(Pa)55以下 粒子捕集効率(%)95.0以上 国家検定合格番号TM656 使用限度時間(h)18 排気抵抗(Pa)45以下 ひもタイプお面式 指定防護係数10
1袋(10枚)
2,998 税込3,298
当日出荷

ろ過面積に、広く活性炭素繊維を均一に分散させています。このため、溶接時に発生する有害なオゾンや不快な臭気を効果的に除去します。
用途オゾン除去/不快臭除去/金属ヒューム(溶接・溶断溶解作業等)/タールミスト/オイルミスト/水ミスト(湿式研摩作業等) 種別フィルター/ろ過材 区分RL2 仕様活性炭素繊維(ACF)入りフィルタ 適合(マスク) DR165U2W、DR80U2W、DR28U2W、DR28KU2W、DR26U2W、DR28AHP トラスコ品番332-3510 質量(g)13 粒子捕集効率(%)96以上 ろ過材の種類メカニカルフィルタ アズワン品番64-8899-01
1セット(10枚)
5,798 税込6,378
当日出荷

キャップが不要なネジ込みタイプ。面体本体に直接取り付けられます。※ネジは回らなくなるまでしっかり締めて下さい。 ろ過面積に、広く活性炭素繊維を均一に分散させています。このため、溶接時に発生する有害なオゾンや不快な臭気を効果的に除去します。
適合マスクDR31C2
1個ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途水ミスト(湿式研磨作業等) 種別フィルター/ろ過材 区分RL2 取付方式ネジ込みタイプ ろ過No.メカニカルフィルタ 粒子捕集効率(%)96以上 適合(マスク) DR-28L2W、DR28SL2W、DR80L2W、DR185L2W 仕様活性炭素繊維入りフィルタ トラスコ品番331-6467 質量(g)14 アズワン品番64-8898-97
1セット(10個)
5,598 税込6,158
当日出荷

溶接作業に最適
用途オゾン除去/不快臭除去/金属ヒューム(溶接・溶断溶解作業等)/タールミスト/オイルミスト/水ミスト(湿式研摩作業等) 国家検定合格番号TM15 サイズM 吸気抵抗(Pa)(社内基準値):50(±15) 石綿(アスベスト)類対策用レベル4対応可能 粒子捕集効率(%)(社内基準値):96以上 ろ過No.メカニカル 材質(接顔体)NBR 質量(g)(社内基準値):195(±10) 種別取替式防じん 吸気抵抗上昇値(Pa)(社内基準値):120 鳥インフルエンザ類対策用対応可能 排気抵抗(Pa)(社内基準値):45(±15) 仕様活性炭素繊維入りフィルタダブルクッション溶接時の不快臭を取り除きます 適合(ろ過材)U2W トラスコ品番326-8128 区分RL2 材質(面体)ニトリルゴム面体 適合フィルターU2W 指定防護係数10
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

用途オゾン除去 不快臭除去 金属ヒューム(溶接・溶断溶解作業等) タールミスト オイルミスト 水ミスト(湿式研摩作業等) 種別フィルター/ろ過材 区分RL2 仕様活性炭素繊維(ACF)入りフィルタ 適合DR76U2、DR73KU2、DR73U2、DR76U2-s 粒子捕集効率(%)96以上
1個
599 税込659
当日出荷

マスクを簡単に装着できるワンタッチ接続具を使用。マスクを装着した状態で、明瞭な会話ができる伝声器付き。装着者の口元正面に伝声器が配置され、声を伝えやすくしています。 接顔体はダブルクッションで有害物質の侵入を防ぐ構造。日本人の顔型に合わせた設計で、顔とフィットし、ずれにくいです。 接顔体はシリコンゴム。天然ゴムより耐油性に優れています。 キャップが不要なネジ込みタイプ。面体本体に直接取り付けられます。※ネジは回らなくなるまでしっかり締めて下さい。 水洗再生使用で経済的です。
用途石綿作業(呼吸用保護具の区分4) 重金属含有粉じん 溶接・溶断溶解作業(アーク溶接含む) 農薬散布作業(水和剤・粉剤) 除染作業対策(内部被ばくのおそれが大きいとき) 建築物等の解体・改修工事のがれき処理 仕様伝声器、手のひらチェック、ワンタッチ接続、活性炭素繊維入りフィルタ 質量(g)(実測平均値):170以下(Mサイズ) 取付方式ネジ込みタイプ 粒子捕集効率(%)(実測平均値):98.4以上 国家検定合格番号TM450 材質(接顔体)シリコンゴム 石綿(アスベスト)類対策用呼吸用保護具の区分4 適合フィルターL2W 吸気抵抗(Pa)(平均実測値)53以下 吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)65以下 排気抵抗(Pa)(平均実測値)51以下 排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)60以下 粒子捕集効率(%)(平均実測値)98.4以上 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)96 種別取替式防じん 区分RL2 機能伝声器 材質(面体)シリコーン面体 指定防護係数10
1個
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

広面積で呼吸が楽なU2Kフィルタを使用した取替え式防じんマスクです。
区分RL2 指定防護係数10
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

キャップが不要なネジ込みタイプ。面体本体に直接取り付けられます。※ネジは回らなくなるまでしっかり締めて下さい。
用途放射性粉じん、ダイオキシン(レベル1)、重金属(ヒ素、クロム、鉛、亜鉛等)含有が存在する環境、金属ヒューム、石綿作業(区分2では全面形面体防じんマスクをお使いください) 種別フィルター/ろ過材 区分RL3 仕様撥水、撥油性 適合(マスク) DR175DL4N、DR175L4N、DR80L4N トラスコ品番324-4075 取付方式ネジ込みタイプ ろ過No.メカニカルフィルタ フィルター性能試験粒子:DOP粒子捕集効率:99.9%以上 ダイオキシン類対策用レベル1対応可能 アズワン品番1-8898-11
1パック(5個)
5,898 税込6,488
当日出荷

伝声器を内蔵。マスクをしたまま、明瞭な会話ができます。
用途石綿作業:呼吸用保護具の区分4対応。 種別取替式防じん 区分RL2 国家検定合格番号TM13 指定防護係数10
1個
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アイピースが傷つきにくく、フード付防護服との併用を考慮した形です。 保護帽を被っても安定した装着感が得られ、伝声器の性能が向上しました。 視界を妨げない薄型フィルタL4Nを使用しています。
用途石綿除去作業:呼吸用保護具の区分2対応 ダイオキシン類対策用:レベル1対応 縦(mm)190 横(mm)158 粒子捕集効率(%)99.9 吸気抵抗(Pa)160以下 質量(g)363 トラスコ品番406-4445 種別取替式防じん 区分RL3 国家検定合格番号TM440 機能伝声器 材質(面体)エラストマー面体 石綿(アスベスト)類対策用保護具区分2 ダイオキシン類対策用Lv1対応可能 適合フィルターL4N 指定防護係数10
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

粒子捕集効率(%)99.99以上 トラスコ品番420-3411 適合機種TW099、TW088、TW022Sd、Sy28T4 質量(g)30 横(mm)30 直径(mm)100
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

種別取替式防じん 区分RL2 質量(g)170 国家検定合格番号TM328 指定防護係数10
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

個包装で衛生的。Λ(ラムダ)形になった保形テープが立体構造をしっかりキープ。しめひもはアジャスターで長さ調節が可能です。鼻部内側のクッションによって、マスクを鼻の形に合わせることができます。コンパクトな形状で備蓄・携帯に適しています。安心の日本製。
アズワン品番65-1829-13
1箱(10個)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイピースが傷つきにくい形。フード付き防護服との併用を考慮した形。保護帽を被っても安定した装着感。より使いやすくなった伝声器。
種別取替式防じん 仕様しめひも6点支持式 適合(フィットチェッカー)R15(陰圧法) 区分RL2 質量(g)390以下 吸気抵抗(Pa)80以下 粒子捕集効率(%)96.0以上 国家検定合格番号TM452 材質(接顔体)TPE(熱可塑性エストラマー) 吸気抵抗上昇値(Pa)200以下 排気抵抗(Pa)60以下 石綿(アスベスト)類対策用レベル3対応可能 適合フィルターL2W 指定防護係数10
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

伝声器付きで、マスクを付けたままでも会話が明瞭です。 フィルタは活性炭素繊維(ACF)入りです。
種別取替式防じん 区分RL2 仕様伝声器付 付属品C2フィルタ×1個 質量(g)160以下 吸気抵抗(Pa)80Pa以下 粒子捕集効率(%)95.0%以上 国家検定合格番号TM316 材質(面体)シリコンゴム 石綿(アスベスト)類対策用作業レベル3 アズワン品番1-8900-01 指定防護係数10
1個
5,698 税込6,268
当日出荷

フィルタは活性炭素繊維(ACF)入りです。
アズワン品番1-8898-01 付属品L4Nフィルタ×1枚 種別取替式防じん サイズM2 区分RL3 吸気抵抗(Pa)160Pa以下 粒子捕集効率(%)99.9%以上 国家検定合格番号TM289 吸気抵抗上昇値(Pa)350Pa以下 材質(面体)シリコンゴム 石綿(アスベスト)類対策用作業レベル2、3 指定防護係数10
1個
4,998 税込5,498
翌日出荷

視界を妨げない薄型フィルタ。キャップが不要なネジ込みタイプです。接顔部はダブルクッションで有害物質の浸入を防ぐ構造です。マスクを簡単に装着できるワンタッチ接続具を使用。水も油もはじくろ過材を使用しています。マスクを装着した状態で、明瞭な会話ができる伝声器付きです。
国家検定合格番号TM284 サイズM 粒子捕集効率(%)99.9以上 質量(g)170±10 石綿(アスベスト)類対策用保護具区分3 ダイオキシン類対策用レベル1対応可能 吸気抵抗上昇値(Pa)350以下 材質(接顔体)ニトリルブタジエンゴム 吸気抵抗(Pa)140(-30~+20) 鳥インフルエンザ類対策用対応可能 仕様しめひも4点支持2本式 トラスコ品番324-7937 種別取替式防じん 区分RL3 機能伝声器 材質(面体)ニトリルゴム面体 適合フィルターL4N 指定防護係数10
1個
8,898 税込9,788
欠品中

撥水・撥油性のフィルタで、水はもちろん、油もはじきます。活性炭素繊維(ACF)入りで、嫌な臭いを除去します。シゲマツの水洗再生リターナブルシステムを導入すれば、フィルタが再使用でき経済的。(お預かり個数 100個以上)。溶接スパッタや水滴の飛び込みを防止しフィルタを守るフィルタガードの取り付けが可能です。※フィルタガードは別売です。
用途溶接作業、グラインダー作業、農薬散布作業など、幅広い作業に。 トラスコ品番117-0045 適合機種DR28C2、DR28SC2 材質ガラス繊維 他 区分RL2 粒子捕集効率(%)96
1個
499 税込549
翌々日出荷

ツインダブルクッションで、密着性抜群。低抵抗タイプで呼吸がラクラク。伝声器付きで、会話が明瞭。衝撃吸収性、耐炎性があるCS面体です。
国家検定合格番号TM90 サイズM 粒子捕集効率(%)96.0以上 石綿(アスベスト)類対策用レベル3対応可能 質量(g)715±20 吸気抵抗上昇値(Pa)140以下 材質(接顔体)シリコーンゴム 吸気抵抗(Pa)65±15 鳥インフルエンザ類対策用対応可能 仕様しめひも6点支持式 種別取替式防じん 区分RL2 機能伝声器 材質(面体)シリコーン面体 アズワン品番1-4555-01 適合フィルターU2W 指定防護係数10
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

伝声器付で、マスクをつけたままでも会話が明確です。 手のひらでフィットチェックが可能です。 マスクを簡単に装着できるワンタッチ接続です。
用途ナノマテリアルばく露防止用。 ITOなど取扱い作業用。 質量(g)240 吸気抵抗(Pa)110以下 粒子捕集効率(%)99.99以上 国家検定合格番号TM412 排気抵抗(Pa)60以下
1個
9,898 税込10,888
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
特価
11,880 税込13,068
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

溶接作業に最適。接顔体はダブルクッションで有害物質の侵入を防ぐ構造。日本人の顔型に合わせた設計で、顔とフィットし、ずれにくいです。接顔体は合成ゴム。天然ゴムより耐油性に優れています。
用途水ミスト(湿式研磨作業等) 国家検定合格番号TM42 区分RL2 指定防護係数10
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『マスク』には他にこんなカテゴリがあります