防じんマスク :「防塵マスク 全面」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
アイピースが傷つきにくく、フード付防護服との併用を考慮した形です。
保護帽を被っても安定した装着感が得られ、伝声器の性能が向上しました。
視界を妨げない薄型フィルタL4Nを使用しています。
用途石綿除去作業:呼吸用保護具の区分2対応
ダイオキシン類対策用:レベル1対応
縦(mm)190
横(mm)158
粒子捕集効率(%)99.9
吸気抵抗(Pa)160以下
質量(g)363
トラスコ品番406-4445
種別取替式防じん
区分RL3
国家検定合格番号TM440
機能伝声器
材質(面体)エラストマー面体
石綿(アスベスト)類対策用保護具区分2
ダイオキシン類対策用Lv1対応可能
適合フィルターL4N
指定防護係数10
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
アイピースが傷つきにくい形。フード付き防護服との併用を考慮した形。保護帽を被っても安定した装着感。より使いやすくなった伝声器。
種別取替式防じん
仕様しめひも6点支持式
適合(フィットチェッカー)R15(陰圧法)
区分RL2
質量(g)390以下
吸気抵抗(Pa)80以下
粒子捕集効率(%)96.0以上
国家検定合格番号TM452
材質(接顔体)TPE(熱可塑性エストラマー)
吸気抵抗上昇値(Pa)200以下
排気抵抗(Pa)60以下
石綿(アスベスト)類対策用レベル3対応可能
適合フィルターL2W
指定防護係数10
全面形ですので、目も保護します。撥水・撥油性があり、水洗い再生でき経済的です(U2W)。活性炭素繊維をブレンドしたフィルターで溶接時に発生する有害なオゾンを除去。
区分RL2
質量(g)740
国家検定合格番号第TM445号
指定防護係数10
キャップが不要なネジ込みタイプ。面体本体に直接取り付けられます。※ネジは回らなくなるまでしっかり締めて下さい。
用途放射性粉じん、ダイオキシン(レベル1)、重金属(ヒ素、クロム、鉛、亜鉛等)含有が存在する環境、金属ヒューム、石綿作業(区分2では全面形面体防じんマスクをお使いください)
種別フィルター/ろ過材
区分RL3
仕様撥水、撥油性
適合(マスク) DR175DL4N、DR175L4N、DR80L4N
トラスコ品番324-4075
取付方式ネジ込みタイプ
ろ過No.メカニカルフィルタ
フィルター性能試験粒子:DOP粒子捕集効率:99.9%以上
ダイオキシン類対策用レベル1対応可能
アズワン品番1-8898-11
1パック(5個)
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
ツインダブルクッションで、密着性抜群。低抵抗タイプで呼吸がラクラク。伝声器付きで、会話が明瞭。衝撃吸収性、耐炎性があるCS面体です。
国家検定合格番号TM90
サイズM
粒子捕集効率(%)96.0以上
石綿(アスベスト)類対策用レベル3対応可能
質量(g)715±20
吸気抵抗上昇値(Pa)140以下
材質(接顔体)シリコーンゴム
吸気抵抗(Pa)65±15
鳥インフルエンザ類対策用対応可能
仕様しめひも6点支持式
種別取替式防じん
区分RL2
機能伝声器
材質(面体)シリコーン面体
アズワン品番1-4555-01
適合フィルターU2W
指定防護係数10
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
マスク の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。