防じんマスク :「グラインダー用研磨材」の検索結果
防じんマスクとは、粒子状物質(粉じん)の吸入を防ぐ呼吸用保護具です。取り替え式と使い捨て式の2種類があり、それぞれ国家検定に合格した物を使用する必要があります。選ぶ際には捕集性能のほか、密着性の良さ、作業に適切なサイズ・重さ等にも配慮します。取り替え式はRS、使い捨て式はDSの記号が付され、粒子捕集効率は3段階に区分されます。区分1が80.0%以上、区分2が95.0%以上、区分3が99.9%以上とされ、DS1のように表記されます。
商品豆知識
コンパクト設計で約70gと軽量です。
用途サンダーやグラインダー作業
農薬の散布(水和剤・粉剤)
清掃作業
湿式研磨作業
掘削・粉砕作業
タールミストが発生する粉じん作業
オイルミストが発生する作業
その他一般粉じん作業
粒子捕集効率(%)82以上
トラスコ品番352-0943
適合機種TMK-10R-1、TMK-10R
質量(g)2.2
吸気抵抗(Pa)70以下
排気抵抗(Pa)60以下
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
マスク の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。