防じんマスク :「保護メガネ」の検索結果
防じんマスクとは、粒子状物質(粉じん)の吸入を防ぐ呼吸用保護具です。取り替え式と使い捨て式の2種類があり、それぞれ国家検定に合格した物を使用する必要があります。選ぶ際には捕集性能のほか、密着性の良さ、作業に適切なサイズ・重さ等にも配慮します。取り替え式はRS、使い捨て式はDSの記号が付され、粒子捕集効率は3段階に区分されます。区分1が80.0%以上、区分2が95.0%以上、区分3が99.9%以上とされ、DS1のように表記されます。
特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
熱暑の現場や活動量が多い作業に最適です。保護メガネの着用時、呼気による曇りを軽減します。鼻当てスポンジの改良でフィット性を実現しました。
用途金属の溶接ヒュームが発生する作業。
トラスコ品番529-2181
材質フィルター:ポリプロピレン、ノーズクリップ:ポリエチエン、鼻当てスポンジ:ポリウレタン樹脂、ゴム紐:天然ゴム、ポリエチレンテレフタレート
吸気抵抗(Pa)60以下
粒子捕集効率(%)95以上
使用限度時間(h)12
縦(mm)118
横(mm)135
排気抵抗(Pa)45以下
1箱
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
前方への張り出しを抑えた作業性の良い接顔体形状で、視野が広く、溶接面や保護めがねも併用できます。コンパクトな設計のマスクです。フィルタ・吸収缶は、印を合わせ右に60°ひねるだけで確実に取り付けられます。金属部品を使用していません。
用途金属ヒューム(溶接・溶断作業等)。溶接、溶断及びサンダー、グラインダー作業。その他粉じん作業。
トラスコ品番396-3940
材質フィルタ:ガラス繊維、活性炭素繊維
サイズM
区分RL2
吸気抵抗(Pa)80
粒子捕集効率(%)96.0
縦(mm)124
横(mm)129
型式検定合格番号第TM762号
適合フィルターDPM-02YMF
指定防護係数10
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
マスク の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。