2ページ目: 防じんマスク

防じんマスクとは、粒子状物質(粉じん)の吸入を防ぐ呼吸用保護具です。取り替え式と使い捨て式の2種類があり、それぞれ国家検定に合格した物を使用する必要があります。選ぶ際には捕集性能のほか、密着性の良さ、作業に適切なサイズ・重さ等にも配慮します。取り替え式はRS、使い捨て式はDSの記号が付され、粒子捕集効率は3段階に区分されます。区分1が80.0%以上、区分2が95.0%以上、区分3が99.9%以上とされ、DS1のように表記されます。
三光化学工業 使い捨て防じんマスク
シルキーマスクDF620 N
シルキーマスクDF620 N
シルキーマスクDF631N(弁)
シルキーマスクDF631N(弁)
タイプ排気弁なし排気弁あり
粒子捕集効率99.47%99.20%
吸気抵抗32Pa35Pa
453件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防じんマスク DS2 排気弁付 モノタロウ防じんマスク DS2 排気弁付モノタロウ(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(10枚)
当日出荷
国家検定「DS2規格」の使い捨て式マスクです。 排気弁付なので呼吸がしやすく、装着時のムレも軽減されます。使用限度時間も12時間と長く安心してご使用いただけます。 軽くて快適な装着感で、視野を妨げません。 オーバーヘッド式で装着も簡単です。 ノーズクリップとスポンジによるフィット構造によってピッタリと密着し、空気漏れを防ぎます。
用途溶接、研磨作業など種別使い捨て防じんマスク形状カップ型質量(g)約17入数(枚)10規格DS2吸気抵抗(Pa)70以下粒子捕集効率(%)95以上国家検定合格番号TM876使用限度時間(h)12排気抵抗(Pa)70以下ひもタイプお面式
使い捨て防じんマスク 排気弁付き 2本しめひも式 3M(スリーエム)使い捨て防じんマスク 排気弁付き 2本しめひも式3M(スリーエム)(2件のレビュー)
4,198税込4,618
1ケース(10枚)ほか
当日出荷から5日以内出荷
速乾性のあるフェイスシールドが快適な付け心地をサポートします。 マスク装着中に汗がベタつきにくくさらっとした装着感が得られます。 よく伸びるしめひもを使用し、頭や顔への圧迫感が少ないです。 立体構造が顔にフィットし、高い装着感を得られます。 金属部品を使用しておらず、廃棄が楽です。
用途溶接作業、研磨作業、一般粉じん作業仕様のれん型排気弁区分DS2質量(g)20タイプ2本しめひもタイプ吸気抵抗(Pa)40以下粒子捕集効率(%)95以上国家検定合格番号第TM748号使用限度時間(h)13縦(mm)115横(mm)144排気抵抗(Pa)70以下指定防護係数10
防じんマスク 7191DK-XRB 興研防じんマスク 7191DK-XRB興研(7件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
アルファリングフィルターはラウンドプリーツ状に一体抄紙成形したもので、ろ過面積がそこ面積の最大で12倍と広いため、呼吸がラクで長時間使用できます。 はっ水加工が施してありますので、ミストや水分などの液体が付着しても息苦しくならず、ミストやオイルミストに対しても威力を発揮します。
用途ダイオキシンレベル1:型式検定合格品、取替え式、粉塵補修率の高いものを使用し、第一管理区域の濃度内での作業に対応アスベスト作業レベル2~3:石綿含有保温材、耐火被覆材、断熱材などの除去作業その他の石綿含有建材(成形板等)の除去作業国家検定合格番号第TM645号排気ゴム弁T-1K型吸気ゴム弁丸型(黒)頭ひもタイプXRB適合(フィルター)アルファリングフィルタRD-6型材質(面体)シリコーン面体粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.96質量(g)179基準質量(g)198以下吸気抵抗(Pa)(平均実測値)67排気抵抗(Pa)(平均実測値)20吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)85以下排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)35以下粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)99.9以上吸気抵抗上昇値(Pa)87鳥インフルエンザ類対策用対応可能石綿(アスベスト)類対策用保護具区分3ダイオキシン類対策用レベル1対応可能仕様フィルター付種別取替式防じん区分RL3機能伝声器適合フィルターRD-6型指定防護係数10
使い捨て作業マスク 50枚 WIZ'A使い捨て作業マスク 50枚WIZ'A(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
用途引越し、大掃除、作業現場、食品工場、木工、建築作業等に仕様●アルミ板付き●非医療用●鼻部分にフィット材質本体:不織布(ポリプロピレン)ホワイト入数50枚
防じんマスク 1180C 興研防じんマスク 1180C興研(13件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
ろ過材に活性炭をブレンドしていますので、粉じんと同時に極低濃度の有機臭やオゾンを取り除きます。軽量・コンパクト。ボンネット面体採用。
用途粉じん量が少ない作業や有害性の低い粉じんの取り扱い時などに。溶接ヒュームが発生している場所などに。国家検定合格番号第TM539号排気ゴム弁T-7K型吸気ゴム弁小判03型頭ひもタイプRB適合(フィルター)アルファリングフィルタLAS-51C型材質(面体)シリコーン面体粒子捕集効率(%)(平均実測値)97.3質量(g)89基準質量(g)89±15吸気抵抗(Pa)(平均実測値)68排気抵抗(Pa)(平均実測値)37吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)65±15排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)35±20粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95.0以上吸気抵抗上昇値(Pa)125石綿(アスベスト)類対策用レベル3対応可能仕様クリアケースフィルター付種別取替式防じん区分RL2機能フィットチェッカー内蔵アズワン品番1-4546-01適合フィルターLAS-51C型指定防護係数10
使い捨て式防じんマスク 9322J+DS2 3M(スリーエム)使い捨て式防じんマスク 9322J+DS23M(スリーエム)(60件のレビュー)
579税込637
1枚ほか
当日出荷
三面立体構造で、携帯・保管に便利 排気弁つきで呼吸がラク 顔の小さい人にもフィットしやすいコンパクトタイプ
用途金属・溶接ヒュームが発生する現場での長時間作業にサイズレギュラー仕様編みゴム形状立体型区分DS2質量(g)13.2タイプ使い捨て国家検定合格番号TM664号使用限度時間(h)19頭ひもオーバーヘッドひもタイプお面式指定防護係数10
ハイラック マスク 555 興研ハイラック マスク 555興研(24件のレビュー)
5,898税込6,488
1箱(10枚)
当日出荷
吸着能力の高いカーボンフィルターをプラスしていますので、有機溶剤系の悪臭を効果的に脱臭できます。 有機溶剤作業の周辺作業、接着剤の使用、清掃時などに有効です。 排気弁付で、呼気によるマスク内のムレを抑えて呼吸が楽です。
種別使い捨て防じん質量(g)14.1以下吸気抵抗(Pa)43以下(実測平均値:29)粒子捕集効率(%)80.0以上(実測平均値:88.58)使用限度時間(h)13排気抵抗(Pa)28以下(実測平均値:17)吸気抵抗上昇値(Pa)(実測平均値:123)ぬれ抵抗値(Pa)(実測平均値:16)仕様吸湿性に優れた立体接顔クッション付きしめひも調節可能しめひも/555型(二本ひも式)形状カップ型区分DS1入数(枚)10国家検定合格番号第TM384号活性炭入りひもタイプお面式指定防護係数4
使い捨て防じんマスク(弁付) DD02V-S2-2K 重松製作所使い捨て防じんマスク(弁付) DD02V-S2-2K重松製作所(4件のレビュー)
2,898税込3,188
1袋(10枚)
当日出荷
種別使い捨て防じん形状立体型、折畳可区分DS2質量(g)11以下入数(枚)10吸気抵抗(Pa)55以下粒子捕集効率(%)95.0以上国家検定合格番号TM656使用限度時間(h)18排気抵抗(Pa)45以下ひもタイプお面式指定防護係数10
防じんマスク 6500QL/2091-RL3 3M(スリーエム)防じんマスク 6500QL/2091-RL33M(スリーエム)(10件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
当日出荷
フィルターを2つ付けるデュアルタイプの防じんマスク国家検定区分3合格品 マスク下部に搭載のクイックラッチを操作するだけで、マスクを顔から簡単に着脱可能。休憩時の水分補給や作業場外の移動時に役立ちます。 また、粉じん用ろ過材から防毒マスク用の吸収缶に付け替えれば防毒マスクとして有機溶剤作業等にもお使いいただけます。
用途ダイオキシン類作業 保護具区分レベル1、アスベスト除去作業 保護具区分3、ナノマテリアル、インジウム化合物取り扱い作業など仕様製品規格/国家検定防じんマスク区分3・防毒マスク合格品形状半面形グレー区分RL3タイプ取り替え式粒子捕集効率(%)99.9国家検定合格番号防じん:TM599及びTM600防毒:TN434材質(接顔部)シリコン粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.99石綿(アスベスト)類対策用保護具区分3ダイオキシン類対策用Lv1対応可能適合フィルター2091指定防護係数10
防じんマスク No.9913-DS1 3M(スリーエム)防じんマスク No.9913-DS13M(スリーエム)(30件のレビュー)
2,198税込2,418
1袋(3枚)ほか
当日出荷
活性炭付きフィルター層をサンドした5層構造。 有機臭や悪臭を除去する防臭機能付き防じんマスクです。
用途有機臭、油臭の発生する作業現場での防臭原料の粉砕、混合、投入時プラスチック、ゴムの成型加工時研磨、解体時国家検定合格番号TM367使用限度時間(h)11
吸気ゴム弁 丸型(黒)(興研) 興研吸気ゴム弁 丸型(黒)(興研)興研(14件のレビュー)
279税込307
1袋(5個)
当日出荷
適合マスク1005・1021・1121・1091・1181・1191・172・1781・1122Rの各シリーズ・7191DK・7095DK・7121R・6061G
バイリーンマスク EXシリーズ 日本製 日本バイリーンバイリーンマスク EXシリーズ 日本製日本バイリーン(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(10枚)ほか
当日出荷
日本バイリーン独自の特殊帯電フィルタ採用により、粉じん捕集効率と呼吸のしやすさを両立。環境に優しい非金属素材を仕様。更にゴム紐の4箇所同時調節が可能で非常に高いフィット性を実現。
用途溶接、研磨、はつりなど防じんが必要な作業に種別使い捨て式形状カップ型区分DS2粒子捕集効率(%)99.9以上使用限度時間(h)12ひもタイプお面式/オーバーヘッド指定防護係数10
防じんマスク用排気弁(興研) 興研防じんマスク用排気弁(興研)興研(11件のレビュー)
999税込1,099
1箱(5個)
当日出荷
材質シリコンゴム適合マスク1122R・1121R・1721H・7121R・1010シリーズ・1005R/RR・1781DWC・1781DW・1021R-06・1021RX-04・1111・1181シリーズ・G-7-05
使い捨て防じんマスク 排気弁付き 3M(スリーエム)使い捨て防じんマスク 排気弁付き3M(スリーエム)(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(10枚)
当日出荷
●ドッグイヤーといわれるマスクまわりのふちによりマスクのフィット性を向上させます。 ●カップ型の防じんマスクは、あごを優しく包み込み、フィット性を確保しています。 ●3M(TM)独自の排気弁を装備した防じんマスクです。 ●ノーズクリップを軽く押し当てることでどなたの鼻の形にも合い、鼻の周りからの漏れ込みを軽減し、高いフィット性を実現します。 ●立体構造が顔にフィットし、高い装着感を得られます。
用途溶接作業、研磨作業、一般粉じん作業TGK品番431-87-05-02トラスコ品番273-7744区分DS2質量(g)14.5タイプ2本しめひもタイプ入数(枚)10吸気抵抗(Pa)70以下粒子捕集効率(%)95以上国家検定合格番号第TM756号使用限度時間(h)18縦(mm)125横(mm)155排気抵抗(Pa)70以下弁構造排気弁:のれん型排気弁アズワン品番9-027-15指定防護係数10
ハイラック マスク 550 興研ハイラック マスク 550興研(8件のレビュー)
5,398税込5,938
1箱(10枚)
当日出荷
吸着能力の高いカーボンフィルターをプラスしていますので、有機溶剤系の悪臭を効果的に脱臭できます。 有機溶剤作業の周辺作業、接着剤の使用、清掃時などに有効です。
種別防塵マスク(使い捨て式)形状カップ型仕様吸湿性に優れた立体接顔クッション付きしめひも調節可能しめひも/550型(二本ひも式)区分DS1質量(g)12.3以下入数(枚)10吸気抵抗(Pa)40以下粒子捕集効率(%)80.0以上国家検定合格番号第TM383号使用限度時間(h)12活性炭入り排気抵抗(Pa)40以下ひもタイプお面式指定防護係数4
防じんマスク交換用ろ過 No.3753 3M(スリーエム)防じんマスク交換用ろ過 No.37533M(スリーエム)(7件のレビュー)
239税込263
1枚ほか
当日出荷
交換用ろ過材No.3753は、粒子捕集効率95%以上を誇る高性能ろ過材でRS2を取得しています。
用途溶接作業に。 研磨作業に。 解体作業に。適合マスク No.3753-RS2
マスク 布製 塗装用 モノタロウマスク 布製 塗装用モノタロウ(20件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(5枚)
当日出荷
綿でできた布製の顔に優しいマスクです。綿生地独自の吸汗性も兼ね備えています。 塗装の際の飛散塗料の汚れ防止に最適です。
用途塗装時の汚れ防止長さ(cm)約36混率(%)綿100
防じんマスク No.8577-DL2 3M(スリーエム)防じんマスク No.8577-DL23M(スリーエム)(5件のレビュー)
7,498税込8,248
1箱(10枚)
当日出荷
オイルミストに対しても高い捕集効率を誇り、防臭機能も備えた長時間対応の防じんマスクです。 アルミ製のノーズクリップを鼻の隆起に沿って合わせることで、鼻周辺部からの漏れ込みを軽減します。 のれん型の排気弁は、わずかな呼気でも弁が開きムレや熱気を排出し、快適に作業が行えます。 マスクの内側には、柔らかなインナーを採用し、やさしい肌ざわりと装着感が得られます。 活性炭には有機ガスや蒸気を吸着し、除去する特質があります。その活性炭をフィルターに組み込み、有機臭や悪臭を除去します。 カップ型マスクの縁にミミを付ける事で、顔への密着性を高めるとともに、よりソフトな装着感が得られます。
用途金属・溶接ヒュームが発生する現場での長時間作業にご使用頂けるだけでなく、オイルミストが発生する環境下での使用も可能であり、有機臭を除去する能力も備えております形状カップ型サイズレギュラー区分DL2質量(g)20.5タイプ使い捨て入数(枚)10粒子捕集効率(%)99.6国家検定合格番号国家検定合格番号 TM610使用限度時間(h)14活性炭入り頭ひもオーバーヘッドひもタイプお面式指定防護係数10
防じんマスク用フィルタU2W(重松製作所) 重松製作所防じんマスク用フィルタU2W(重松製作所)重松製作所(3件のレビュー)
5,798税込6,378
1セット(10枚)
当日出荷
ろ過面積に、広く活性炭素繊維を均一に分散させています。このため、溶接時に発生する有害なオゾンや不快な臭気を効果的に除去します。
用途オゾン除去/不快臭除去/金属ヒューム(溶接・溶断溶解作業等)/タールミスト/オイルミスト/水ミスト(湿式研摩作業等)種別フィルター/ろ過材区分RL2仕様活性炭素繊維(ACF)入りフィルタ適合(マスク) DR165U2W、DR80U2W、DR28U2W、DR28KU2W、DR26U2W、DR28AHPトラスコ品番332-3510質量(g)13粒子捕集効率(%)96以上ろ過材の種類メカニカルフィルタアズワン品番64-8899-01
フィルター LAS-1 興研フィルター LAS-1興研(7件のレビュー)
749税込824
1組(2個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
規格RL2適合マスク1121R、1121RX、1191SU、1191D国家検定合格番号第TM231号
防じんマスク 1121R 興研防じんマスク 1121R興研(6件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
呼吸が楽なダブルフィルター。
種別取替式防じん区分RL2質量(g)167以下(平均:147)吸気抵抗(Pa)64以下(平均:35)粒子捕集効率(%)95.0以上(平均:98.2)国家検定合格番号第TM231号吸気抵抗上昇値(Pa)-(平均:68)排気抵抗(Pa)52以下(平均:35)排気ゴム弁(交換部品)T-6K頭ひもタイプRB材質(面体)シリコーン面体適合フィルターLAS-1型RoHS指令(10物質対応)対応指定防護係数10
防じんマスク Moldex(モルデックス)防じんマスクMoldex(モルデックス)(102件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(20枚)
当日出荷
空中に飛散・浮遊する有害な粉じんなどが発生する作業に役立ちます。 溶接作業、研磨・研削作業、グラインダー作業、粉砕作業、セメント・粉末薬品などの粉体取扱作業、バフ作業、鋳造の砂処理作業、農薬散布(粉剤)など 管理濃度が0.1mg/m3以下の作業に適しています。
国家検定合格番号TM56使用限度時間(h)8トラスコ品番770-4585参考商品には01 M56と表示されていますが、正式な検定合格番号は06 TM56です種別使い捨て防じん形状カップ型サイズM/L(共通)区分DS2質量(g)13.48入数(枚)20吸気抵抗(Pa)41.6粒子捕集効率(%)98.96吸気抵抗上昇値(Pa)291排気抵抗(Pa)41.6ぬれ抵抗値(Pa)46.5ひもタイプお面式指定防護係数10
防じんマスク DS2 日本製 モノタロウ防じんマスク DS2 日本製モノタロウ
2,998税込3,298
1箱(20枚)
当日出荷
国家検定「DS2規格」のマスクです。 フィルター部分を改良したことで、9時間から12時間へ使用限度時間が長くなりました。 作業時により長い時間安心してご使用いただけます。 使い捨てマスクなので、衛生的で安全です。 軽くて快適な装着感で、視野を妨げません。 オーバーヘッド式で装着も簡単です。 ノーズクリップとスポンジによるフィット構造によってピッタリと密着し、空気漏れを防ぎます。
用途溶接、研磨作業など種別使い捨て防じん形状カップ型区分DS2質量(g)15以下入数(枚)20吸気抵抗(Pa)50以下粒子捕集効率(%)95以上国家検定合格番号TM854使用限度時間(h)12排気抵抗(Pa)50以下
防じんマスク(排気弁付) 8822E-DS2 3M(スリーエム)防じんマスク(排気弁付) 8822E-DS23M(スリーエム)(20件のレビュー)
4,298税込4,728
1箱(10枚)
当日出荷
3M独自の新型ヘッドバンド「ループシステム」によるアジャスタブルヘッドバンドを採用した防じんマスク。全ての部材から金属を無くした完全メタルフリーを実現。のれん型の排気弁付で、ムレを軽減し呼吸もラク。溶接作業にも使用可能な国家検定区分2合格品です。
用途粉じんの多い作業や、溶接作業に。形状カップ型トラスコ品番388-1113サイズレギュラー区分DS2質量(g)16タイプ使い捨て入数(枚)10国家検定合格番号TM476使用限度時間(h)16吸気抵抗(Pa)(平均実測値)38排気抵抗(Pa)(平均実測値)29頭ひもループ粒子捕集効率(%)(平均実測値)99.5吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)70以下排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)70以下粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)95.0以上ひもタイプお面式指定防護係数10
防じんマスク交換用ろ過材 2071J 3M(スリーエム)防じんマスク交換用ろ過材 2071J3M(スリーエム)(1件のレビュー)
749税込824
1組(2枚)ほか
当日出荷
フィルターケースがなく、面体に直接取り付けるラウンドフィルターです。RL2に合格し、オイルミストの存在する環境下でも安心してご使用いただけます。
用途溶接・研磨・ハツリ作業等適合機種6000、6000F、6500QLシリーズ材質ポリプロピレン規格NIOSH P95規格品国家検定合格番号RL2
防じんマスク 3753-RS2(防毒兼用タイプ) 3M(スリーエム)防じんマスク 3753-RS2(防毒兼用タイプ)3M(スリーエム)(10件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
頭頂部をしっかりとホールドするヘッドハーネスとしめひもが一体となっているため、簡単・確実に装着できます。 軽量・小型・無金属の取替え式防じんマスク3シリーズは、圧迫感、不快感を軽減し、フィット性も高めた新設計です。 No.3753ろ過材は粒子捕集効率95%以上でRS2の性能を誇り、溶接などの金属ヒュームが発生する作業などに適しています。 ろ過材ホルダーは面体部に沿ったデザインなので、視野が広く作業の邪魔になりません。
用途溶接・研磨・解体作業に。国家検定合格番号TM30粒子捕集効率(%)95区分RS2排気抵抗(Pa)(平均実測値)63S/L測定S鳥インフルエンザ類対策用対応可能適合フィルター3753その他-使用方法-ホルダー部のツメを引き起こせば簡単にフタが開き、ろ過材を装着した後に、フタを押しつけるだけでワンタッチで確実にロックされます。形状半面形グレータイプ取り替え式排気抵抗(Pa)63材質(接顔部)熱可塑性エラストマー石綿(アスベスト)類対策用保護具区分4指定防護係数10
防じんマスク No.8210J-DS2 3M(スリーエム)防じんマスク No.8210J-DS23M(スリーエム)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1箱(20枚)
当日出荷
シンプルで高い性能を持つ使い捨て式防じんマスクです。 しめひもには、より肌にやさしい編みゴムを使用しています
用途溶接作業、研磨作業、一般粉じん作業、溶接作業、研磨作業国家検定合格番号TM369使用限度時間(h)13S/L測定S種類使い捨て式質量(g)10仕様4層構造フィルタTGK品番431-87-05-01トラスコ品番217-2810形状カップ型サイズレギュラー区分DS2タイプ使い捨て入数(枚)20頭ひもオーバーヘッドアズワン品番9-020-11ひもタイプお面式指定防護係数10
コンドルマスク 大塚刷毛製造コンドルマスク大塚刷毛製造(6件のレビュー)
249税込274
1枚
当日出荷
顔面への飛散塗料を防ぎ、冬場の耐寒対策用・防塵用に使用できるコンドルマスクです。
用途顔面飛沫保護用マスク仕様コンドル型素材綿メリヤスRoHS指令(10物質対応)対応
頭ひもタイプRA 興研頭ひもタイプRA興研(20件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
適合(防塵マスク)1111-02、1021R-05、1010A-04、1010A-05、1010AH-02、1111-03、1122R-03、1021R-06、1005R-07、7121R-02、1005RR-04、6030-03、1180-03、1180C-04、1181R-03、1121R-08、1181RC-02
防じんマスク DR28U2W 重松製作所防じんマスク DR28U2W重松製作所(6件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
溶接作業に最適
用途オゾン除去/不快臭除去/金属ヒューム(溶接・溶断溶解作業等)/タールミスト/オイルミスト/水ミスト(湿式研摩作業等)国家検定合格番号TM15サイズM吸気抵抗(Pa)(社内基準値):50(±15)石綿(アスベスト)類対策用レベル4対応可能粒子捕集効率(%)(社内基準値):96以上ろ過No.メカニカル材質(接顔体)NBR質量(g)(社内基準値):195(±10)種別取替式防じん吸気抵抗上昇値(Pa)(社内基準値):120鳥インフルエンザ類対策用対応可能排気抵抗(Pa)(社内基準値):45(±15)仕様活性炭素繊維入りフィルタダブルクッション溶接時の不快臭を取り除きます適合(ろ過材)U2W区分RL2材質(面体)ニトリルゴム面体適合フィルターU2W指定防護係数10
フィットテスト用アダプタ 1005R用 興研フィットテスト用アダプタ 1005R用興研
399税込439
1個
当日出荷
フィットテスト時にご使用ください
用途定量的フィットテスト用対象防じんマスク1005シリーズ、電動ファン付き呼吸用保護具BL-1005シリーズ入数1
防じんマスク用フィルタC2(重松製作所) 重松製作所防じんマスク用フィルタC2(重松製作所)重松製作所(17件のレビュー)
699税込769
1個ほか
当日出荷
キャップが不要なネジ込みタイプ。面体本体に直接取り付けられます。※ネジは回らなくなるまでしっかり締めて下さい。 ろ過面積に、広く活性炭素繊維を均一に分散させています。このため、溶接時に発生する有害なオゾンや不快な臭気を効果的に除去します。
適合マスクDR31C2
使い捨て防じんマスク DS2 排気弁付き フック式 3M(スリーエム)使い捨て防じんマスク DS2 排気弁付き フック式3M(スリーエム)
4,198税込4,618
1ケース(10枚)
当日出荷
速乾性のあるフェイスシールが快適な着け心地をサポートします。 マスク装着中に汗がベタつきにくくさらっとした装着感が得られます。 3M(TM)独自の排気弁を装備した防じんマスクです。 よく伸びるしめひもを使用しているため頭や顔への圧迫感が少ないです。 立体構造が顔にフィットし、高い装着感を得られます。 金属部品を使用しておらず廃棄が楽です。 フック式のためヘルメットやメガネをかけたままでも装着が可能
用途溶接作業、研磨作業、一般粉じん作業仕様のれん型排気弁区分DS2質量(g)20タイプフック掛けタイプ入数(枚)10吸気抵抗(Pa)40以下粒子捕集効率(%)95以上国家検定合格番号第TM748号使用限度時間(h)13縦(mm)115横(mm)144排気抵抗(Pa)70以下アズワン品番64-8946-58指定防護係数10
溶接作業用マスク SK11溶接作業用マスクSK11(3件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
面体はコンパクトなので、溶接面との併用がとてもスムーズで作業が楽にできます。 作業時に発生するヒューム(有害な白い煙)、粉塵をしっかりキャッチし、安全に作業していただけます。肌にやさしいシリコーン面体を採用しています。
用途溶接・解体・研磨作業及び薬液噴霧・紛体原料取扱い作業等での防じん。種別取替式防じん区分RL2型式サカヰ式1005R-08型フィルターマイティミクロンフィルター1005用
No.6000 交換用しめひも 3M(スリーエム)No.6000 交換用しめひも3M(スリーエム)(5件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
トラスコ品番437-1151適合本体6000シリーズ半面形面体(No.6000/2091-RL3など)質量(g)300タイプ取り替え式
シルキーマスク DF620N ノーマルタイプ 防じん区分:DS2 三光化学工業シルキーマスク DF620N ノーマルタイプ 防じん区分:DS2三光化学工業
2,998税込3,298
1箱(10枚)
当日出荷
使い捨て式タイプで、フィットテストに最適な全周接顔布仕様のDS2マスクです。 形状は、日本人の顔に合わせて設計し、フィット感に優れています。 鼻部の形状をすっきりさせたことにより、ゴーグルや保護メガネと併用できます。 マスクを外した時に、ひも痕が残りにくくかぶれにくい、より肌にやさしい幅広編みゴムのしめひもを採用しました。 しめひもには取替え式のように長さ調節ができるフック式の留具を採用。更にループ式にすることでマスクの付け外しが楽になりました。 金属部品を使用しない、ECO対応のマスクです。
用途溶接作業、グラインダーなどの作業現場にて質量(g)12gタイプノーマル吸気抵抗(Pa)32粒子捕集効率(%)99.47使用限度時間(h)11時間吸気抵抗上昇値(Pa)121Pa排気抵抗(Pa)29ぬれ抵抗値(Pa)26二酸化炭素濃度上昇(%)0.5
溶接作業用マスク替フィルター SK11溶接作業用マスク替フィルターSK11
639税込703
1袋(2枚)
当日出荷
二つの捕集層の間に空隙層を設けた三層構造フィルターです。防じんマスク1005Rに適合する交換用フィルターです。 羊毛フェルトを基材として特殊な樹脂加工により帯電させた静電気力により粉じんを捕集するミクロンフィルターです。
用途防じんマスク用交換フィルター。適合機種溶接作業用マスク(コーケン1005R型)
防じんマスク用フィルタ(L2W) 重松製作所防じんマスク用フィルタ(L2W)重松製作所(3件のレビュー)
5,598税込6,158
1セット(10個)
当日出荷
用途水ミスト(湿式研磨作業等)種別フィルター/ろ過材区分RL2取付方式ネジ込みタイプろ過No.メカニカルフィルタ粒子捕集効率(%)96以上適合(マスク) DR-28L2W、DR28SL2W、DR80L2W、DR185L2W仕様活性炭素繊維入りフィルタトラスコ品番331-6467質量(g)14アズワン品番64-8898-97
使い捨て防じんマスク  No.1702 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)使い捨て防じんマスク No.1702トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(7件のレビュー)
589税込648
1式(2枚)ほか
当日出荷
軽くて違和感が少なく装着が簡単です。 呼吸がしやすく、会話もできます。 ノーズピースとリストスポンジによる2重フィットになっています。 特殊帯電処理の中間層フィルタが微細な粉じんを効率良く捕集します。
国家検定合格番号第M178号種別使い捨て防じん形状カップ型区分DS1使用限度時間(h)社内基準値9吸気抵抗上昇値(Pa)社内基準値200以下RoHS指令(10物質対応)対応指定防護係数4

マスク』には他にこんなカテゴリがあります

防じんマスク