シルキーマスク DF620N ノーマルタイプ 防じん区分:DS2

シルキーマスク DF620N ノーマルタイプ 防じん区分:DS2 - 三光化学工業シルキーマスク DF620N ノーマルタイプ 防じん区分:DS2 - 三光化学工業

使い捨て式タイプで、フィットテストに最適な全周接顔布仕様のDS2マスクです。
形状は、日本人の顔に合わせて設計し、フィット感に優れています。
鼻部の形状をすっきりさせたことにより、ゴーグルや保護メガネと併用できます。
マスクを外した時に、ひも痕が残りにくくかぶれにくい、より肌にやさしい幅広編みゴムのしめひもを採用しました。
しめひもには取替え式のように長さ調節ができるフック式の留具を採用。更にループ式にすることでマスクの付け外しが楽になりました。
金属部品を使用しない、ECO対応のマスクです。

用途溶接作業、グラインダーなどの作業現場にてタイプノーマル質量(g)12g吸気抵抗(Pa)32粒子捕集効率(%)99.47使用限度時間(h)11時間吸気抵抗上昇値(Pa)121Pa排気抵抗(Pa)29ぬれ抵抗値(Pa)26二酸化炭素濃度上昇(%)0.5内容量1箱(10枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒子捕集効率(%)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60535530DF620N99.47
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
三光化学工業 使い捨て防じんマスク
シルキーマスクDF620 N
シルキーマスクDF620 N
シルキーマスクDF631N(弁)
シルキーマスクDF631N(弁)
タイプ排気弁なし排気弁あり
粒子捕集効率99.47%99.20%
吸気抵抗32Pa35Pa
吸気抵抗上昇値121Pa149Pa
排気抵抗29Pa34Pa
排気弁の作業気密-30秒以上
二酸化炭素濃度上昇値0.5%0.5%
ぬれ抵抗値26Pa31Pa
使用限度時間11時間13時間
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防じんマスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする