防じんマスク :「医療用マスク」の検索結果

防じんマスクとは、粒子状物質(粉じん)の吸入を防ぐ呼吸用保護具です。取り替え式と使い捨て式の2種類があり、それぞれ国家検定に合格した物を使用する必要があります。選ぶ際には捕集性能のほか、密着性の良さ、作業に適切なサイズ・重さ等にも配慮します。取り替え式はRS、使い捨て式はDSの記号が付され、粒子捕集効率は3段階に区分されます。区分1が80.0%以上、区分2が95.0%以上、区分3が99.9%以上とされ、DS1のように表記されます。
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
国家検定「DS2規格」のマスクです。 使用限度時間も作業にぴったりの9時間と長く、安心してご使用いただけます。 使い捨てマスクなので、衛生的で安全です。 軽くて快適な装着感で、視野を妨げません。 オーバーヘッド式で装着も簡単です。 ノーズクリップとスポンジによるフィット構造によってピッタリと密着し、空気漏れを防ぎます。
用途溶接、研磨作業など 種別使い捨て防じん 形状カップ型 区分DS2 質量(g)約9.5 入数(枚)20 吸気抵抗(Pa)50以下 粒子捕集効率(%)95以上 国家検定合格番号TM714 使用限度時間(h)9 排気抵抗(Pa)50以下 ひもタイプお面式 指定防護係数10
1箱(20枚)
特価
1,390 税込1,529
当日出荷

医療の現場でも多く使われている、NIOSH認証「N95」マスク、20枚セット。 5μm以下の飛沫核に付着した病原体を95%以上捕集、着用者の肺への病原体の進入を防ぐことができます。 内層に肌当たり優しい不織布を採用しております。
仕様●サイズ 約140×125×50mm●素材●▼マスク部:不織布(スパンボンド・ポリエステル・メルトブロー)●▼ノーズフィット:PU(ポリウレタン)、プラスチック、内部に鉄、平ゴム、スパンデックス●重さ:約11g(1枚あたり)●耳ゴムの長さ:上/320mm、下/300mm●使用制限時間:最長8時間 ※使用環境によって異なる●NIOSH承認番号:TC-84A-7863●●注意事項●▼※本品は転売品ではございません。●▼※本品は使い捨てです。再利用はしないでください。 アズワン品番68-4536-53
1箱(20枚)
1,980 税込2,178
当日出荷

『マスク』には他にこんなカテゴリがあります