絞り込み
ブランド
  • ノガ
  • モノタロウ(21)
  • 扶桑精機(584)
  • Loc-Line(ロックライン)(266)
  • 日機(207)
  • TRUSCO(47)
  • RS PRO(44)
  • ヒルトライン(40)
  • エスコ(29)
  • ギガ・セレクション(25)
  • MSTコーポレーション(20)
  • WATERS(15)
  • KOGI(12)
  • フクハラ(9)
  • I-TOOL(9)
  • ブンリ(8)
  • タンガロイ(7)
  • 中央フレキ製作所(6)
  • アコージャパン(5)
  • 東浜商事(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノガクール ノガノガクールノガ(9件のレビュー)
7,998税込8,798
1セット
当日出荷
小型マグネットなので、セッティングが容易です。
付属品先端ノズル(1/4、1/8、1/16)各1個流量(L/h)940最高使用温度(℃)80
ミニクール ノガミニクールノガ(5件のレビュー)
22,980税込25,278
1セット
当日出荷から4日以内出荷
ノガ・ミニクールはベンチュリ原理を応用したもので、コンプレッサーエアーさえあれば容易に、エアースプレー状の切削液の吹き付けができます。 エアーホースをエアー源に、サイフォンラインを冷却液容器に差込、マグネットで本体を機械に固定し、ノズルを工具に当てます。 ノブを引いてバルブを開けると霧状の冷却液が勢いよく噴出します。 コントロールバルブで空気量を、ノズルで冷却液の吹付量をそれぞれ調整できます。
用途ボール盤・汎用フライス盤・汎用旋盤・研削盤など加工時の給油用に。長さ(m)サイフォンライン/1、エアーライン/1エアー接続口PF1/4使用エアー圧力(MPa[kg/cm2])0.098~0.98[1~10]マグネット部寸法(mm)60×16×32仕様28kgf.永磁マグネット付
ノガクール用スプレーユニット ノガノガクール用スプレーユニットノガ(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1セット
当日出荷
用途ノガクールの切削油取込口の反対側はキャップでふさがれていますが、ここに、スペアのスプレーユニットを取り付けると、ダブルノズルタイプとして使用することが出来ます。タイプ1/4インチ
Φ1mm穴X16 ワイドノズル ノガΦ1mm穴X16 ワイドノズルノガ
999税込1,099
1個
当日出荷
Φ1.5mm穴X16 ワイドノズル ノガΦ1.5mm穴X16 ワイドノズルノガ
999税込1,099
1個
当日出荷
ノガコブラ基本ユニット ノガノガコブラ基本ユニットノガ
12,980税込14,278
1個
当日出荷
0.1mL以下の少量の切削液を特定のポイントに正確に噴射させることができます。 標準キットには、リミットバルブが付属しています。メカ式にエアをオンオフするのに便利です。 補助エア取り込み口を同時使用すると、先端のノズルを調整するだけで、切削液だけの噴射とスプレー状の噴射が、容易に行えます。
用途切削油の噴射に。仕様圧縮空気3~9気圧程度で使用します適合流体水溶性切削液・油性切削液
クールアームミニ クールアームミニ ノガクールアームミニ クールアームミニノガ
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷
アーム位置を素早く調整することができ、より高いレベルの切削を可能にします。冷却液を切削部にピンポイントで高圧供給できます。
用途高圧での切削液の供給に。付属品六角キーレンチ(CA1010)、3mmノズル(CA1007)、M6-1/4 BSPTアダプタートラスコ品番207-0354材質ステンレス鋼全長(mm)122接続ねじM6ノズル口径(Φmm)3最大使用圧力(MPa)7ノズル数1
2mmクールアーム用ノズル(細径) ノズル ノガ2mmクールアーム用ノズル(細径) ノズルノガ
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
トラスコ品番207-0356接続ねじM6取付ねじM6穴径(mm)3
高圧用クールアーム専用六角キー(5mm) ノガ高圧用クールアーム専用六角キー(5mm)ノガ
899税込989
1本
当日出荷
仕様CA2000・CA3000付属専用六角キーレンチトラスコ品番818-8470
高圧用クールアーム ノガ高圧用クールアームノガ
24,980税込27,478
1組
当日出荷から5日以内出荷
3種類の異なるサイズのノズルを装着でき、冷却液を最高1000PSI(70bar)の高圧で供給できます。 アームは素早く簡単に調整できます。 新しいクーラントシステムのハイプレッシャーアームは剛性とフレキシビリティを兼ねた今までにない製品です。 3種類の異なるサイズのノズルを装着でき冷却液を最高1000PSI(70bar)の高圧で供給できます。 アームは素早く簡単に調整できます。
用途工作機械の高圧クーラント用材質ステンレス鋼(アーム内ホース)ノズル1本ノズル内径(Φmm)4(標準付属)・2・6最大使用圧力(MPa)7接続ねじNPT1/4適合流体冷却液、エアー(70バールまで)付属品CA1004(内径4mm)のノズル、CA1010ヘックスキー
6mmクールアーム用ノズル ノガ6mmクールアーム用ノズルノガ
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
仕様CA2000・CA3000用ノズルトラスコ品番818-8473材質アルミニウム接続ねじ1/4ノズル内径(Φmm)6穴径(mm)6
4mmクールアーム用ノズル ノガ4mmクールアーム用ノズルノガ
1,698税込1,868
1個
当日出荷
仕様CA2000・CA3000用ノズルトラスコ品番818-8472材質アルミニウム接続ねじ1/4ノズル内径(Φmm)4穴径(mm)4
2mmクールアーム用ノズル ノガ2mmクールアーム用ノズルノガ
1,698税込1,868
1個
当日出荷
仕様CA2000・CA3000用ノズルトラスコ品番818-8471材質アルミニウム接続ねじ1/4ノズル内径(Φmm)2穴径(mm)2
スタンダードコブラキット ノガスタンダードコブラキットノガ
89,980税込98,978
1個
当日出荷
0.1mL以下の少量の切削液を特定のポイントに正確に噴射させることができます。 標準キットには、リミットバルブが付属しています。メカ式にエアをオンオフするのに便利です。 補助エア取り込み口を同時使用すると、先端のノズルを調整するだけで、切削液だけの噴射とスプレー状の噴射が、容易に行えます。
用途切削油の噴射に。仕様圧縮空気3~9気圧程度で使用しますトラスコ品番170-3412質量(kg)1.8適合流体水溶性切削液・油性切削液
サイフォンライン ノガサイフォンラインノガ
8,198税込9,018
1個
6日以内出荷
MC3000用サイフォンライン
マグネットベース ノガマグネットベースノガ
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
ノズル ノガノズルノガ
559税込615
1個
4日以内出荷
ノズル ノガノズルノガ
689税込758
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
クーラント用品