絞り込み
ブランド
  • ライト
  • モノタロウ(25)
  • エスコ(1,003)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(588)
  • OSG(オーエスジー)(339)
  • イシハシ精工(230)
  • RS PRO(182)
  • プロトティップ(175)
  • サンドビック(145)
  • TRUSCO(117)
  • SKC(107)
  • カーメックス(97)
  • ワルター(92)
  • 日本スプリュー(87)
  • TDT(田野井)(74)
  • FACOM(56)
  • グーリング(41)
  • ライト精機(37)
  • JTC(30)
  • NACHI(不二越)(27)
  • イスカル(25)
ねじの呼び
  • M10(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月15日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タップダイスセットLT ライトタップダイスセットLTライト(4件のレビュー)
4,698税込5,168
1セット(20個)
当日出荷
多様なサイズが入っているので様々な作業に適しています。
用途ねじ山修正トラスコ品番751-2970セット内容【中タップ】M3×0.5/M4×0.7/M5×0.8/M6×1.0/M7×1.0/M8×1.25/M9×1.25/M10×1.5/M12×1.75 各1本、【ダイス25径】M3×0.5/M4×0.7/M5×0.8/M6×1.0/M7×1.0/M8×1.25/M9×1.25/M10×1.5/M12×1.75 各1個、【タップハンドル10mm】1本、【ダイスハンドル25径】1本質量(g)765タップの等級P3級加工ねじメートルねじ
ねじ山修正工具セット タップダイスセット ライトねじ山修正工具セット タップダイスセットライト
2,998税込3,298
1セット
当日出荷から翌々日出荷
多様なサイズが入っているので様々な作業に適しています。
用途ねじ山修正。材質タングステンRoHS指令(10物質対応)対応加工ねじメートルねじ
折れパイプ抜き ライト折れパイプ抜きライト(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から9日以内出荷
用途折れたパイプの除去に
タップダイスセットTDS-12B ライトタップダイスセットTDS-12Bライト
2,798税込3,078
1セット
当日出荷
多様なサイズが入っているので様々な作業に適しています。
用途ねじ山修正に。トラスコ品番123-3790セット内容合計 12点 中タップ(M3×0.5/M4×0.7/M5×0.8/M6×1.0/M8×1.25 各1本)/ダイス25径(M3×0.5/M4×0.7/M5×0.8/M6×1.0/M8×1.25 各1個)/ダイスハンドル25径 1本/タップハンドル6mm 1本材質タングステンRoHS指令(10物質対応)対応加工ねじメートルねじ
ライト 丸型エキストラクターセット ライトライト 丸型エキストラクターセットライト
2,298税込2,528
1セット
当日出荷
丸型エキストラクター801・802・803・804・805が入ったお得なセットです。
トラスコ品番254-2438セット内容丸型エキストラクター801・802・803・804・805各1本
パイプ用エキストラクター&タップセット ライトパイプ用エキストラクター&タップセットライト
19,980税込21,978
1台
翌日出荷
用途パイプソケット抜き取りや折れこんだボルト抜きにトラスコ品番251-1524セット内容パイプタップ 1/2PT-14 、3/4PT-14、1”PT-11、折れパイプ抜き 807P、808P、809P質量(g)2250適合パイプ15A、20A、25A使用ボルトねじ(mm)28~38、35~44、44~54下穴ドリル寸法(mm)15.5、20.5、27.0適合タップハンドル32(#7-1/2)、38(#8)
タップホルダーセット ライトタップホルダーセットライト
1,998税込2,198
1セット(6本)
8日以内出荷
中タップとT型タップホルダーのお得なセットです。
トラスコ品番243-3695質量(g)127
タップダイスセットM-320 ライトタップダイスセットM-320ライト
99,980税込109,978
1セット(59個)
当日出荷
多様なサイズが入っているので様々な作業に適しています。
用途ねじ山修正トラスコ品番751-2988セット内容【中タップ】M3×0.5/M3×0.6/M4×0.7/M4×0.75/M5×0.8/M5×0.9/M6×0.75/M6×1.0/M8×1.0/M8×1.25/M10×1.0/M10×1.25/M10×1.5/M12×1.25/M12×1.5/M12×1.75/M13×1.75/M14×1.25/M14×1.5/M14×2.0/M16×1.5/M16×2.0/M18×1.5/M18×2.5/M20×1.5/M20×2.5/1/4NF28/1/8PT28 各1本、【ダイス38径】M3×0.5/M3×0.6/M4×0.7/M4×0.75/M5×0.8/M5×0.9/M6×0.75/M6×1.0/M8×1.0/M8×1.25/M10×1.0/M10×1.25/M10×1.5/M12×1.25/M12×1.5/M12×1.75/M13×1.75 各1個、【ダイス50径】M14×1.25/M14×1.5/M14×2.0/M16×1.5/M16×2.0/M18×1.5/M18×2.5/M20×1.5/M20×2.5 各1個、【タップハンドル10mm・20mm/タップホルダー6mm/ダイスハンドル38径・50径】各1本質量(kg)7タップの等級P3級加工ねじメートルねじ
ラチェット式タップホルダー ライトラチェット式タップホルダーライト
2,798税込3,078
1個
当日出荷
用途ネジ山修正に。トラスコ品番177-1861呼び寸法10タップ寸法適合:M3~M10、1/8~3/8
M6タップホルダーセット ライトM6タップホルダーセットライト
1,598税込1,758
1セット(4本)
9日以内出荷
タップ(先・中・上)とT型タップホルダーのお得なセットです。
トラスコ品番243-3699質量(g)116
M4タップホルダーセット ライトM4タップホルダーセットライト
1,498税込1,648
1セット(4本)
9日以内出荷
タップ(先・中・上)とT型タップホルダーのお得なセットです。
トラスコ品番243-3696質量(g)101
タップダイスセット F ライトタップダイスセット Fライト
15,980税込17,578
1セット(14個)ほか
当日出荷
多様なサイズが入っているので様々な作業に適しています。
用途ねじ山修正加工ねじメートルねじタップの等級P3級
六角軸中タップ・下穴ドリルセット ライト六角軸中タップ・下穴ドリルセットライト
3,398税込3,738
1セット(3本)
9日以内出荷
六角軸の中タップが2サイズと六角軸タップ下穴用ドリルが各1本が入ったセットです。通り穴、止まり穴共に使用できます。
用途薄鉄板、アルミ、真鍮等のねじ山の形成および修正に。付属品下穴用ドリル(LST-T410)トラスコ品番236-0519セット内容M4×0.7・M5×0.8中タップ・下穴ドリル各1本材質高速度鋼(HSS)精度3級シャンク径(mm)6.35加工ねじメートルねじ
タップハンドル(並級) ライトタップハンドル(並級)ライト
1,698税込1,868
1丁
当日出荷
用途タップ立て作業に。
M5タップホルダーセット ライトM5タップホルダーセットライト
1,598税込1,758
1セット(4本)
7日以内出荷
タップ(先・中・上)とT型タップホルダーのお得なセットです。
トラスコ品番243-3697質量(g)110
タップダイスセットM ライトタップダイスセットMライト
16,980税込18,678
1セット(14個)ほか
当日出荷
多様なサイズが入っているので様々な作業に適しています。
用途ねじ山修正タップの等級P3級加工ねじメートルねじ
タップ・ダイス