絞り込み
ブランド
  • JTC
  • モノタロウ(25)
  • エスコ(977)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(590)
  • OSG(オーエスジー)(340)
  • イシハシ精工(230)
  • RS PRO(180)
  • プロトティップ(175)
  • サンドビック(145)
  • TRUSCO(117)
  • SKC(107)
  • カーメックス(97)
  • ワルター(92)
  • 日本スプリュー(87)
  • TDT(田野井)(74)
  • FACOM(56)
  • グーリング(41)
  • ライト精機(36)
  • NACHI(不二越)(27)
  • イスカル(25)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タップ&ダイスセット JTCタップ&ダイスセットJTC(6件のレビュー)
17,980税込19,778
1セット
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
2PCS ハイトルクタップホールドソケットセット JTC2PCS ハイトルクタップホールドソケットセットJTC
5,798税込6,378
1個
当日出荷
狭い場所に最適!
セット内容差込:9.5mm/19mm 直径:20.5mm 適合タップサイズ:M3~M8、差込:9.5mm/19mm 直径:25.5mm 適合タップサイズ:M6~M12、材質:CR-MO、差込角が付いたタップホールドソケットです。一般的なタップハンドルでは使用できないような場所でも、ラチェット、エクステンション、レンチなど組み合わせで応用ができる商品です。タイプタップ用RoHS指令(10物質対応)対応
スモールヘッドタップホールドソケット JTCスモールヘッドタップホールドソケットJTC
3,798税込4,178
1個
当日出荷
プラグホール等の狭いスペースに最適です。
タイプタップ用差込角(mm)9.5外径(Φmm)17.5RoHS指令(10物質対応)対応適合タップM4~M14
ラチェットタップホルダー JTCラチェットタップホルダーJTC
6,698税込7,368
1個
当日出荷
これ1つで M6~M14までのタップに対応!!
用途正逆切替付き 適合タップサイズ:M6~M14 差込:9.5mm 外径:36mm ギア:24T
ダイスソケット 1/2×50 JTCダイスソケット 1/2×50JTC
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
奥まった箇所のねじ山立てに最適
用途丸型ダイス用(JTC5214 M20~M24が使用可能) ダイスをホルダーにセットして横からイモネジで固定し1/2(12.7mm)差込のラチェットやメガネレンチで使用します。関連資料(0.15MB)
ダイス JTCダイスJTC
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
JTC3432・JTC3432A用
直径(Φmm)ダイス:25
タップ JTCタップJTC
959税込1,055
1個
5日以内出荷
JTC5214補充用
ダイス JTCダイスJTC
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
JTC5214補充用
オートポンチ JTCオートポンチJTC
1,998税込2,198
1個
当日出荷
JTC5214補充用
全長(mm)125
タップ JTCタップJTC
949税込1,044
1個
5日以内出荷から14日以内出荷
JTC3432・JTC3432A・JTC5214用
ダイスソケット 3/8×25 JTCダイスソケット 3/8×25JTC
3,998税込4,398
1個
当日出荷
奥まった箇所のねじ山立てに最適
用途丸型ダイス用(JTC3432Aが使用可能) ダイスをホルダーにセットして横からイモネジで固定し3/8(9.5mm)差込のラチェットやメガネレンチで使用します。関連資料(0.17MB)
ダイスソケット 1/2×38 JTCダイスソケット 1/2×38JTC
4,898税込5,388
1個
当日出荷
奥まった箇所のねじ山立てに最適
用途丸型ダイス用(JTC5214 M6~M18が使用可能) ダイスをホルダーにセットして横からイモネジで固定し1/2(12.7mm)差込のラチェットやメガネレンチで使用します。関連資料(0.17MB)
タップハンドル JTCタップハンドルJTC
5,698税込6,268
1個
5日以内出荷
JTC5214用
使用範囲M6~M25まで
タップ JTCタップJTC
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
JTC3432・JTC3432A用
サイズ1/8NPT27
タップ JTCタップJTC
909税込1,000
1個
5日以内出荷
JTC3432・JTC3432A・JTC5214用
タップ JTCタップJTC
859税込945
1個
5日以内出荷から12日以内出荷
JTC3432・JTC3432A用
ラチェットタップ&ダイスレンチセット JTCラチェットタップ&ダイスレンチセットJTC
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
ラチェット式で作業効率アップ!
用途セット内容:T型ラチェット差込9.5mm×1 タップホールドソケット×2(JTC7824) ダイスソケット×1(JTC7232)関連資料(0.2MB)
7PCS タップソケットセット JTC7PCS タップソケットセットJTC
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
タップ取付がワンタッチで より狭い場所での作業に最適
用途1/8インチNPT及びBSPを含む、SAE1/2インチ、メトリックM12まで、JIS規格を満たすタップに使用可能です。セット内容3pcs 差込6.3mm / H12(#1、#2、#3)・4pcs 差込9.5mm / H17(#4、#5、#6、#7)タイプタップ用関連資料(0.17MB)
Tタイプタップレンチ JTCTタイプタップレンチJTC
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
JTC5214補充用
寸法74m×99mm×18mm
スクリュードライバー JTCスクリュードライバーJTC
999税込1,099
1個
5日以内出荷
JTC5214補充用
全長(mm)84
ダイスアダプター2PCS JTCダイスアダプター2PCSJTC
7,698税込8,468
1個
5日以内出荷
JTC5214補充用
寸法(mm)380×70×21内径(Φmm)43、30(2種類)
エキストラクター JTCエキストラクターJTC
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
JTC5214補充用#5
全長(mm)76太さ(mm)先端:7.5
エキストラクター JTCエキストラクターJTC
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
JTC5214補充用#4
全長(mm)71.6太さ(mm)先端:6
エキストラクター JTCエキストラクターJTC
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
JTC5214補充用#3
全長(mm)67太さ(mm)先端:5
エキストラクター JTCエキストラクターJTC
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
JTC5214補充用#2 受注発注(納品は受注後2ケ月~3ケ月後の予定です。 )
全長(mm)58太さ(mm)先端:3
エキストラクター JTCエキストラクターJTC
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
JTC5214補充用#1 受注発注(納品は受注後2ケ月~3ケ月後の予定です。 )
全長(mm)52.6太さ(mm)先端:3
スクリュードライバー JTCスクリュードライバーJTC
779税込857
1個
5日以内出荷
JTC3432・JTC3432A用
T型レンチ JTCT型レンチJTC
1,188税込1,307
1個
5日以内出荷
JTC3432・JTC3432A用
タップレンチ JTCタップレンチJTC
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
JTC3432・JTC3432A用
タップ JTCタップJTC
899税込989
1個
5日以内出荷
JTC3432・JTC3432A用
タップ・ダイス