TiAlN ポイントタップ 高能率用 細目グーリング当日出荷から翌々日出荷
材質粉末ハイス(HSS-E-PM)精度OH2食付き部の山数3.5~5.5山表面処理TiAlNコーティング加工ねじメートルねじ精度表記標準
TiNコーティングポイントタップ(メートルねじ用)グーリング当日出荷から翌々日出荷
高品質・コストパフォーマンスに優れたタップ加工が可能です。材質が高級バナジウム系ハイス(HSS-E)のため広い範囲の被削材に適用できます。
用途通り穴加工用。被削材:一般鋼からステンレスまで。材質高速度鋼(HSS-E)ねじの種類M食付き部の山数3.5~5.5山表面処理TiNコーティング加工ねじメートルねじ
グーリング フルートレスタップ 並目 M8X1.25グーリング当日出荷
塑性変形によりねじを形成するため切りくずが出ません。
用途止り穴および通り穴加工用。被削材:アルミ、銅、ステンレス、延展性のあるスチール。呼び寸法M8ピッチ(mm)1.25トラスコ品番472-4020全長(mm)70材質/仕上高速度鋼(HSS-E)質量(g)0.22ねじ長さ(mm)12.5精度RH7食付き部の山数2~3表面処理TiNコーティングシャンク径(mm)6.2シャンク四角部(mm)5加工ねじメートルねじ
TiNコーティングスパイラルタップ(メートルねじ用)グーリング当日出荷
高品質・コストパフォーマンスに優れたタップ加工が可能です。材質が高級バナジウム系ハイス(HSS-E)のため広い範囲の被削材に適用できます。
用途止まり穴加工用。被削材:一般鋼からステンレスまで。材質高速度鋼(HSS-E)ねじの種類M表面処理TiNコーティング加工ねじメートルねじ