絞り込み
ブランド
  • SK(新潟精機)
  • モノタロウ(2)
  • エスコ(255)
  • TRUSCO(73)
  • イシハシ精工(70)
  • SKC(64)
  • OSG(オーエスジー)(17)
  • ライト精機(17)
  • TONEX(5)
  • 大西工業(3)
  • H&H(2)
  • マキタ(2)
  • SK11(2)
  • 早坂精密工業(1)
ねじの呼び
  • M2(3)
  • M2.3(2)
  • M2.6(3)
  • M3(7)
  • M3.5(2)
  • M4(7)
  • M5(7)
  • M6(7)
  • M7(3)
  • M8(6)
  • M10(5)
  • M12(5)
  • Rc(PT) 1/4(1)
  • Rc(PT) 1/2(1)
  • W1/8(4)
  • W3/16(3)
  • W1/4(3)
  • W5/16(3)
  • W3/8(4)
  • W1/2(3)
全長(mm)
  • 43(2)
  • 45(1)
  • 47(2)
  • 49(1)
  • 50(2)
  • 52(1)
  • 55(1)
  • 56(2)
  • 57(3)
  • 62(1)
  • 65(2)
  • 66(5)
  • 67(1)
  • 68(4)
  • 70(4)
  • 72(3)
  • 75(2)
  • 80(1)
  • 82(2)
  • 85(2)
材質
  • ハイス(1)
  • 合金工具鋼(3)
  • (3)
シャンク径(mm)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 8(1)
4・5・6・8
表面処理
  • ホモ処理(1)
ホモ処理
ねじ長さ(mm)
  • その他(1)
その他
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(5)
  • 以上(9)
  • 以上(10)
  • 以上(10)
価格
  • 1,500円以下(7)
  • 1,500-10,000円(15)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

タップ・ダイス :「sks」の検索結果

関連キーワード
  • sks タップ
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
折れ込みボルト抜き SK(新潟精機)折れ込みボルト抜きSK(新潟精機)(19件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
左らせんの溝で確実にボルトに食い込み、ねじ穴を傷めずボルトを抜き取ります。
用途ねじ穴の中で折れたボルトの抜き取りに。材質炭素工具鋼(SK)
ねじ切組タップ SK(新潟精機)ねじ切組タップSK(新潟精機)(8件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
荒用・中仕上用・仕上用の3本セットです。 3本のタップを使う事で深穴のめねじ立ても可能です。
用途一般鋼材・真鍮・銅・アルミ・樹脂のめねじ立てに。材質合金工具鋼(SKS)
タップドリルセット SK(新潟精機)タップドリルセットSK(新潟精機)(10件のレビュー)
3,490税込3,839
1個
当日出荷
4サイズの中タップと下穴ドリル、タップホルダのセットです。
用途鉄・真鍮・プラスチック・アルミニウム等の穴あけ、めねじ切り、めねじのねじ山形成に。セット内容(下穴ドリル)2.5・3.3・4.2・5mm、(中タップ)M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1、(固定タップホルダ)使用サイズM3~M6材質(タップ)タングステン鋼、(ドリル)高速度鋼(HSS)質量(g)110
タップハンドル SK(新潟精機)タップハンドルSK(新潟精機)(10件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
一般的なクランプタイプのハンドルです。
用途タップの保持、めねじのねじ山形成、つぶれ修正に。材質スチールタイプタップ用
ねじ切中タップ SK(新潟精機)ねじ切中タップSK(新潟精機)(9件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から4日以内出荷
タップハンドル等に取り付け、めねじ立てができます。 中仕上用タップなので薄板用として最適です。
用途一般鋼材・真鍮・銅・アルミ・樹脂のめねじ切りや潰れたねじ山の再生に。材質合金工具鋼(SKS)
固定式タップホルダ SK(新潟精機)固定式タップホルダSK(新潟精機)(14件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
片手で作業でき、狭い所でも簡単にねじ山が立てられます。
用途タップの保持、めねじのねじ山形成、つぶれ修正に。材質(本体)スチール、(チャック部)焼入処理タイプタップ用
ダイスハンドル SK(新潟精機)ダイスハンドルSK(新潟精機)(2件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷
一般的なダイスハンドルです。
用途ダイスの保持、おねじのねじ山形成、つぶれ修正に。材質スチールタイプダイス用
タップドリルセット SK(新潟精機)タップドリルセットSK(新潟精機)(5件のレビュー)
1,490税込1,639
1セット
当日出荷
中タップ、仕上げタップ、下穴ドリルのセットです。
用途鉄・真鍮・プラスチック・アルミニウム等の穴あけ、めねじ立て、めねじのねじ山形成、つぶれの修正に。材質(タップ)合金工具鋼(SKS)、(ドリル)高速度鋼(HSS)ねじの種類M
ダイス SK(新潟精機)ダイスSK(新潟精機)(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から11日以内出荷
ダイスハンドルに取り付け、おねじ立てができます。JIS規格に基づく高精度なねじ山形成が可能。(M3×6、M4×0.75、M5×0.9はISO(JISはISOに準じている)にはありません。)
用途一般鋼材・真鍮・銅・アルミ・樹脂などのおねじ切りや潰れたねじ山の再生に。材質合金工具鋼(SKS)二面幅(mm)-
SK ラチェット式タップホルダ SK(新潟精機)SK ラチェット式タップホルダSK(新潟精機)
6,898税込7,588
1個
当日出荷
トラスコ品番817-7519タイプタップ用
ねじ立用セット SK(新潟精機)ねじ立用セットSK(新潟精機)(3件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
中タップと下穴ドリル、タップホルダ、外径ゲージ、ピッチゲージのセットです。
用途鉄・真鍮・プラスチック・アルミニウム等のめねじのねじ山形成、つぶれの修正に。セット内容(下穴ドリル)2.5・3.3・4.2・5mm、(中タップ)M3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1、(固定タップホルダ)使用サイズM3~M6、(外径ゲージ)3・4・5・6mm、(ピッチゲージ)0.5・0.7・0.8・1mm材質(タップ)合金工具鋼(SKS)、(ドリル)高速度鋼(HSS)質量(g)199
六角軸スパイラルタップ 斬精 SK(新潟精機)六角軸スパイラルタップ 斬精SK(新潟精機)
2,398税込2,638
1本
当日出荷
抜群の切れ味と抜群の精度を持つ、信頼の日本製です。切りくずを後方へ排出する止り穴用です。切りくずがコイルのようにカールして排出される被削材に適しています。
用途鉄、アルミニウム、真鍮などのねじ立て用に。材質本体:高速度鋼
管用タップ SK(新潟精機)管用タップSK(新潟精機)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から翌々日出荷
管材の内側にめねじを立てられます。
用途水道管、ガス管、エア配管等のめねじ立てや潰れたねじ山の修正に。 一般鋼材、真鍮、銅、アルミ、樹脂等の材料に対応。ねじの種類PT材質合金工具鋼(SKS)
ハイタップ SK(新潟精機)ハイタップSK(新潟精機)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から9日以内出荷
刃先のホモ処理により切削油の持ちがよく、耐久性が抜群です。
ねじの種類M突き出しセンタ有無-
六角軸ポイントタップ 斬精 SK(新潟精機)六角軸ポイントタップ 斬精SK(新潟精機)
2,398税込2,638
1本
当日出荷
抜群の切れ味と抜群の精度を持つ、信頼の日本製です。切りくずを前方へ排出する通り穴用です。切りくずがコイルのようにカールして排出される被削材に適しています。
用途鉄、アルミニウム、真鍮などのねじ立て用に。材質本体:高速度鋼
ダイス38径管用ねじ用 SK(新潟精機)ダイス38径管用ねじ用SK(新潟精機)
9,898税込10,888
1個
当日出荷から11日以内出荷
外径寸法38mmのダイスです。 管材の外側におねじを立てるダイスです。
用途水道管、ガス管、エア配管等のおねじ切りや潰れたねじ山の修正に。 一般鋼材、真鍮、銅、アルミ、樹脂等の材料に対応。材質合金工具鋼(SKS)厚さ(mm)13ねじピッチ-ねじの種類PT外径(Φmm)38二面幅(mm)-
六角軸ドリルタップ 斬精 SK(新潟精機)六角軸ドリルタップ 斬精SK(新潟精機)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
抜群の切れ味と抜群の精度を持つ、信頼の日本製です。下穴ドリル不要のドリル付タップです。
用途鉄、アルミニウム、真鍮などのねじ立て用に。材質本体:高速度鋼
ラチェット式タップホルダ SK(新潟精機)ラチェット式タップホルダSK(新潟精機)
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
右左のラチェット機構と固定式の3様に切替可能です。ラチェット式の為、効率的です。T型ハンドルにより片手で作業ができ、狭い所でも加工がしやすいです。
用途タップ保持、めねじのねじ山形成、つぶれ修正に材質(本体)機械構造用炭素鋼本体質量(g)167使用範囲(タップ)M3-M8本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95.3×87×19.5
タップ・ダイス