旋削ポジ TC□□型-09(三角形60°)R0.2 被削材S(耐熱合金)SANDVIK14日以内出荷
用途仕上げトラスコ品番657-5497穴径(Φmm)2.5被削材S切刃長さ(mm)9.17有効長(mm)切刃:9.17勝手N加工FinishingコーティングAlTiNチップ厚さ(mm)2.38125コーナーR(mm)0.2母材超硬適合被削材種PMSコーナー半径Re(mm)0.2厚さS(mm)2.38125材種1205逃げ角(°)7内接円径(mm)5.55625内接円IC(mm)5.55625
旋削ポジ TC□□型-09(三角形60°)R0.8 被削材S(耐熱合金)SANDVIK14日以内出荷
用途中加工トラスコ品番657-5541穴径(Φmm)2.5被削材S切刃長さ(mm)8.57有効長(mm)切刃:8.57勝手N加工MediumコーティングAlTiNチップ厚さ(mm)2.38125コーナーR(mm)0.7938母材超硬適合被削材種PMSコーナー半径Re(mm)0.7938厚さS(mm)2.38125材種1205逃げ角(°)7内接円径(mm)5.55625内接円IC(mm)5.55625
旋削ポジ TC□□型-09(三角形60°)R0.4 被削材S(耐熱合金)SANDVIK14日以内出荷
穴径(Φmm)2.5被削材S切刃長さ(mm)8.97有効長(mm)切刃:8.97勝手NコーティングAlTiNチップ厚さ(mm)2.38125コーナーR(mm)0.3969母材超硬適合被削材種PMSコーナー半径Re(mm)0.3969厚さS(mm)2.38125材種1205逃げ角(°)7内接円径(mm)5.55625内接円IC(mm)5.55625