絞り込み
ブランド
  • ナベヤ
  • モノタロウ(8)
  • MSTコーポレーション(785)
  • BIG DAISHOWA(508)
  • イスカル(452)
  • サンドビック(396)
  • 日研工作所(367)
  • ユキワ精工(265)
  • タンガロイ(193)
  • NTツール(127)
  • ワルター(124)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(103)
  • 三菱マテリアル(86)
  • カトウ工機(76)
  • TRUSCO(70)
  • 日東工器(66)
  • マンヨーツール(64)
  • 聖和精機(56)
  • 住友電工ハードメタル(53)
  • 田倉工具(51)
  • エスコ(42)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い!1/31(土)まで
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリアンゴラー 六角刃物 ナベヤポリアンゴラー 六角刃物ナベヤ
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
材質HSSRoHS指令(10物質対応)対応
ポリアンゴラー 四角刃物 ナベヤポリアンゴラー 四角刃物ナベヤ
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷
材質HSSRoHS指令(10物質対応)対応
ポリアンゴラー ナベヤポリアンゴラーナベヤ
279,800税込307,780
1個
3日以内出荷
ボール盤・旋盤・フライス盤で容易に角穴加工ができます。 ロットの少ない角穴加工に最適です。 刃物の形状を変えることで、四角・六角・八角・十二角などの穴加工が可能です。 MT用ホルダーに取り付ければマシニングセンタでも使えます。
質量(kg)2RoHS指令(10物質対応)対応
マーキングツール ラージタイプ ナベヤマーキングツール ラージタイプナベヤ
369,800税込406,780
1個
3日以内出荷
CAD/CAMによって制作されたCAD/CAMによる加工プログラムによって自在に文字や数字の刻印ができます。 ツールホルダーに装着し、任意の刻印ができます。 刻印は対象ワークにニードルを加圧移動させて発生させる塑性加工です。 最大HRC55の硬度まで刻印ができます。 コンパクトな形状で、複合旋盤にも使用できます。 凹凸面や曲面にも刻印ができます。 本体内部ネジを回すことによってニードルの加圧調整ができます。 ワークを外すことなく、機械加工中に刻印ができますので、自動化対応と工程集約が可能です。
付属品ニードル1本材質(本体)アルミ、(ニードル差込口)焼入鋼質量(g)268シャンク径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応
マーキングツール スリムタイプ ナベヤマーキングツール スリムタイプナベヤ
279,800税込307,780
1個
3日以内出荷
CAD/CAMによって制作されたCAD/CAMによる加工プログラムによって自在に文字や数字の刻印ができます。 ツールホルダーに装着し、任意の刻印ができます。 刻印は対象ワークにニードルを加圧移動させて発生させる塑性加工です。 最大HRC55の硬度まで刻印ができます。 コンパクトな形状で、複合旋盤にも使用できます。 凹凸面や曲面にも刻印ができます。 本体内部ネジを回すことによってニードルの加圧調整ができます。 ワークを外すことなく、機械加工中に刻印ができますので、自動化対応と工程集約が可能です。
付属品ニードル1本材質(本体)アルミ、(ニードル差込口)焼入鋼質量(g)33シャンク径(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応
クリーナーボール ナベヤクリーナーボールナベヤ
104,900税込115,390
1個
3日以内出荷
主軸の回転にあわせて本体よりクーラント液を噴出しますので広範囲の洗浄が行えます。 機械を止めずに機内の洗浄が行えますので自動化対応に最適です。 レンチ操作でクーラント噴出口数を自由に調整が出来ます。 クーラントスルー主軸機、サイドロック仕様のツールホルダーで使用できます。
材質(本体)アルミ、(差込部)ステンレスシャンク径(Φmm)16回転数(min-1[r.p.m])5~100使用圧力(MPa)0.5~12RoHS指令(10物質対応)対応
マーキングツール用ニードル ナベヤマーキングツール用ニードルナベヤ
158,800税込174,680
1個
3日以内出荷
材質焼入鋼寸法B(mm)R0.5RoHS指令(10物質対応)対応
ツーリング