絞り込み
ブランド
  • 住友電工ハードメタル
  • モノタロウ(8)
  • MSTコーポレーション(719)
  • BIG DAISHOWA(498)
  • 日研工作所(476)
  • イスカル(450)
  • サンドビック(394)
  • ユキワ精工(255)
  • タンガロイ(134)
  • ワルター(124)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(111)
  • カトウ工機(76)
  • 三菱マテリアル(74)
  • TRUSCO(67)
  • マンヨーツール(64)
  • 日東工器(62)
  • 聖和精機(53)
  • 田倉工具(51)
  • カイザー(35)
  • 京セラ(33)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
53件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超硬プレート 住友電工ハードメタル超硬プレート住友電工ハードメタル
4,998税込5,498
1個
翌日出荷から3日以内出荷
超微粒合金A1は耐摩耗性、靱性が高く汎用性に優れたベストセラー材種です。
用途エンドミル、IT関連金型パンチ素材。材質A1寸法W(mm)60公差(mm)W:+1.0~0公差L+1.5~0公差T(mm)+0.5~+0.2FIG1
超硬プレート 住友電工ハードメタル超硬プレート住友電工ハードメタル
6,898税込7,588
1個
翌日出荷から3日以内出荷
最高強度の超々微粒合金。従来材種より更に微細化することで、高靱性・高硬度を両立し、優れた刃立性を実現した材種です。
用途小径ドリル、IT関連金型パンチ素材。材質AF1寸法W(mm)60公差(mm)W:+1.0~0公差L+1.5~0公差T(mm)+0.5~+0.2FIG1
超硬プレート 住友電工ハードメタル超硬プレート住友電工ハードメタル
4,998税込5,498
1個
翌日出荷から3日以内出荷
高い靭性を有する微粒合金。超硬合金のバインダー量をKH03よりアップさせ、強度(抗折力)、耐チッピング性をさらに向上させた材種です。
用途金型ダイ素材。材質KH05寸法W(mm)60公差(mm)W:+1.0~0公差L+1.5~0公差T(mm)+0.5~+0.2FIG1
偏心軸 住友電工ハードメタル偏心軸住友電工ハードメタル
899税込989
1個
3日以内出荷
適合ホルダETGNR/L2020-K33ETENN2020K33ETXNR/L2020K33
超硬プレート 住友電工ハードメタル超硬プレート住友電工ハードメタル
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
強度、靭性に優れた微粒合金。A1に匹敵する強度(抗折力)と硬度をもち、かつ耐チッピング性は超微粒材種にくらべ、大幅に改善されています。
用途金型ダイ素材。材質KH03寸法W(mm)60公差(mm)W:+1.0~0公差L+1.5~0公差T(mm)+0.5~+0.2FIG1
超硬ソリッドバー 住友電工ハードメタル超硬ソリッドバー住友電工ハードメタル
4,398税込4,838
1個
翌日出荷から8日以内出荷
用途内径(小径)仕上げ用。仕様内径(小径)仕上げ用 ソリッド材質ACZ150材質(シャンク)超硬FIG1
超硬ソリッドバー 住友電工ハードメタル超硬ソリッドバー住友電工ハードメタル
4,398税込4,838
1本
3日以内出荷
用途止まり、貫通穴用仕様内径(小径)仕上げ用 ソリッド材質AC1030U材質(シャンク)超硬FIG1
棒スパナ 住友電工ハードメタル棒スパナ住友電工ハードメタル
229税込252
1個
翌日出荷
レンチです。
適合ホルダBNGG型
敷板 住友電工ハードメタル敷板住友電工ハードメタル
2,298税込2,528
1個
翌日出荷から3日以内出荷
SEC-D型バイト用。
適合SEC-D型バイト用名称敷板
敷板 住友電工ハードメタル敷板住友電工ハードメタル
2,598税込2,858
1セット(10個)
3日以内出荷
Xバーネガインサート用。
適合Xバーネガインサート用寸法A(mm)12.57寸法T(mm)6.35名称敷板寸法d1(Φmm)4.4寸法d2(Φmm)6.0寸法RD(mm)0.8寸法Rc(mm)1.2寸法RB(mm)0.8
敷板 住友電工ハードメタル敷板住友電工ハードメタル
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
TSX型用シート。
寸法A(mm)12.70寸法B(mm)9寸法T(mm)6.20名称押さえ金 TSX型用シート寸法d1(Φmm)4.4寸法d2(Φmm)6.0
敷板 住友電工ハードメタル敷板住友電工ハードメタル
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
敷板です。
幅B(mm)9.6径D(Φmm)6.00長さA(mm)13.30長さT(mm)6.80
敷板 住友電工ハードメタル敷板住友電工ハードメタル
1,998税込2,198
1セット(10個)
3日以内出荷
敷板です。
寸法T(mm)3.18名称敷板
押え金 住友電工ハードメタル押え金住友電工ハードメタル
5,798税込6,378
1個
3日以内出荷
押え金です。
寸法d(Φmm)5.6角度θ(°)30
押え金 住友電工ハードメタル押え金住友電工ハードメタル
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
超硬ピース付き押え金です。
勝手左勝手
押え金 住友電工ハードメタル押え金住友電工ハードメタル
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
特殊鋼押え金です。
押え金 住友電工ハードメタル押え金住友電工ハードメタル
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
押え金です。
ユニット 住友電工ハードメタルユニット住友電工ハードメタル
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
RFカッタ用ユニットです。
FIG2
ハンドグリップ(着脱式柄部) 住友電工ハードメタルハンドグリップ(着脱式柄部)住友電工ハードメタル
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
名称ハンドグリップ(着脱式柄部)
スリーブ 住友電工ハードメタルスリーブ住友電工ハードメタル
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
全長(mm)80部品名称アライメント治具:AFBSM60セットスクリューBT0506レンチTH025穴径(mm)6.0
スミポリゴン GND型カセット 住友電工ハードメタルスミポリゴン GND型カセット住友電工ハードメタル
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
用途外径溝入れ仕様外径溝入れ スミポリゴンカセット構造クランプオン部品名称キャップスクリュー:BX0512(5.0N・m)、レンチ:LH040適合チップGC□□○○○○-□□適合バイトPSC○○GND○○○○00 R/L、PSC○○GND○○○○90 R/LFIG1
スプリング 住友電工ハードメタルスプリング住友電工ハードメタル
1,898税込2,088
1セット(10個)
3日以内出荷
スプリングです。
スプリング 住友電工ハードメタルスプリング住友電工ハードメタル
1,898税込2,088
1セット(10個)
3日以内出荷
スプリングです。
クランプセット 住友電工ハードメタルクランプセット住友電工ハードメタル
3,998税込4,398
1式
3日以内出荷
キャップスクリュー 住友電工ハードメタルキャップスクリュー住友電工ハードメタル
5,898税込6,488
1セット(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
ねじ皿ねじ(トルクスプラス穴)です。
角度α(°)0
キャップスクリュー 住友電工ハードメタルキャップスクリュー住友電工ハードメタル
9,398税込10,338
1セット(10個)
8日以内出荷
キャップスクリューです。
適合機種SCP-1/SCP-2/SCP-3/SCP-4/SCP-5
キャップスクリュー 住友電工ハードメタルキャップスクリュー住友電工ハードメタル
9,398税込10,338
1セット(10個)
3日以内出荷
キャップスクリューです。
適合機種SCP-6
アルネックス ANX型用調整スパナ 住友電工ハードメタルアルネックス ANX型用調整スパナ住友電工ハードメタル
1,698税込1,868
1個
翌日出荷
棒レンチです。
寸法L(mm)100寸法H(mm)4.500名称棒レンチ寸法d1(mm)5.0寸法d2(mm)2.0
アルネックス ANX型用ボルト 住友電工ハードメタルアルネックス ANX型用ボルト住友電工ハードメタル
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
センタボルトです。
名称OH付キャップスクリュー
アルネックス ANX型用スパナ 住友電工ハードメタルアルネックス ANX型用スパナ住友電工ハードメタル
3,998税込4,398
1個
翌日出荷
ウィングレンチです。
寸法B(mm)10IP寸法C(mm)40.0名称ウィングレンチ(トルクスプラス)寸法d(Φmm)2.6寸法b1(mm)75.0寸法b2(mm)40
アライメント治具 住友電工ハードメタルアライメント治具住友電工ハードメタル
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
スリーブ用ホルダにスリーブをセットする際の芯出し用治具です。
適合機種スミボロン 小径ボーリングバイトBSME型/SEXC型
TSX型用ボルト 住友電工ハードメタルTSX型用ボルト住友電工ハードメタル
3,598税込3,958
1セット(10個)
3日以内出荷
名称キャップスクリュー(六角穴つきボルト)
SumiDrill GDX型 住友電工ハードメタルSumiDrill GDX型住友電工ハードメタル
99,980税込109,978
1個
3日以内出荷
独自の溝設計により、切りくず排出性とホルダ剛性を高次元で両立。加工振動を大幅に抑制し切削抵抗を低減、安定した深穴加工を実現。排出に重要なポケット容量を拡大。従来品比59%増。荷重方向を肉厚を持たせる設計でたわみ量を抑制。従来品比35%減。内部給油式加工深さ7D用
被削材M(ステンレス鋼◎/鋳鉄◎)・P(炭素鋼◎/合金鋼◎)・N(高硬度鋼~45HRC○)コーティングCVDコート/PVDコート給油方式内部給油式加工深さ7D油穴付き(2穴)加工公差0~+0.50mm
SumiDrill GDX型 住友電工ハードメタルSumiDrill GDX型住友電工ハードメタル
94,980税込104,478
1個
3日以内出荷
独自の溝設計により、切りくず排出性とホルダ剛性を高次元で両立。加工振動を大幅に抑制し切削抵抗を低減、安定した深穴加工を実現。排出に重要なポケット容量を拡大。従来品比59%増。荷重方向を肉厚を持たせる設計でたわみ量を抑制。従来品比35%減。内部給油式加工深さ6D用
被削材M(ステンレス鋼◎/鋳鉄◎)・P(炭素鋼◎/合金鋼◎)・N(高硬度鋼~45HRC○)コーティングCVDコート/PVDコート給油方式内部給油式加工深さ6D油穴付き(2穴)加工公差0~+0.40mm
SumiDrill GDX型 住友電工ハードメタルSumiDrill GDX型住友電工ハードメタル
62,980税込69,278
1個
3日以内出荷
独自の溝設計により、切りくず排出性とホルダ剛性を高次元で両立。加工振動を大幅に抑制し切削抵抗を低減、安定した深穴加工を実現。排出に重要なポケット容量を拡大。従来品比59%増。荷重方向を肉厚を持たせる設計でたわみ量を抑制。従来品比35%減。内部給油式加工深さ3D用
被削材M(ステンレス鋼◎/鋳鉄◎)・P(炭素鋼◎/合金鋼◎)・N(高硬度鋼~45HRC○)コーティングCVDコート/PVDコート給油方式内部給油式加工深さ3D油穴付き(2穴)加工公差0~+0.20mm
SumiDrill GDX型 住友電工ハードメタルSumiDrill GDX型住友電工ハードメタル
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷
独自の溝設計により、切りくず排出性とホルダ剛性を高次元で両立。加工振動を大幅に抑制し切削抵抗を低減、安定した深穴加工を実現。排出に重要なポケット容量を拡大。従来品比59%増。荷重方向を肉厚を持たせる設計でたわみ量を抑制。従来品比35%減。内部給油式加工深さ2D用
被削材M(ステンレス鋼◎/鋳鉄◎)・P(炭素鋼◎/合金鋼◎)・N(高硬度鋼~45HRC○)コーティングCVDコート/PVDコート給油方式内部給油式加工深さ2D油穴付き(2穴)加工公差-0.05~+0.15mm
SumiDrill GDX型 住友電工ハードメタルSumiDrill GDX型住友電工ハードメタル
78,980税込86,878
1個
3日以内出荷
独自の溝設計により、切りくず排出性とホルダ剛性を高次元で両立。加工振動を大幅に抑制し切削抵抗を低減、安定した深穴加工を実現。排出に重要なポケット容量を拡大。従来品比59%増。荷重方向を肉厚を持たせる設計でたわみ量を抑制。従来品比35%減。内部給油式加工深さ5D用
被削材M(ステンレス鋼◎/鋳鉄◎)・P(炭素鋼◎/合金鋼◎)・N(高硬度鋼~45HRC○)コーティングCVDコート/PVDコート給油方式内部給油式加工深さ5D油穴付き(2穴)加工公差0~+0.25mm
SumiDrill GDX型 住友電工ハードメタルSumiDrill GDX型住友電工ハードメタル
72,980税込80,278
1個
3日以内出荷
独自の溝設計により、切りくず排出性とホルダ剛性を高次元で両立。加工振動を大幅に抑制し切削抵抗を低減、安定した深穴加工を実現。排出に重要なポケット容量を拡大。従来品比59%増。荷重方向を肉厚を持たせる設計でたわみ量を抑制。従来品比35%減。内部給油式加工深さ4D用
被削材M(ステンレス鋼◎/鋳鉄◎)・P(炭素鋼◎/合金鋼◎)・N(高硬度鋼~45HRC○)コーティングCVDコート/PVDコート給油方式内部給油式加工深さ4D油穴付き(2穴)加工公差0~+0.25mm
SEC-カートリッジユニット 住友電工ハードメタルSEC-カートリッジユニット住友電工ハードメタル
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
SEC-ウェーブミル リピータ用ボルト 住友電工ハードメタルSEC-ウェーブミル リピータ用ボルト住友電工ハードメタル
349税込384
1個
3日以内出荷
ねじキャップスクリューです。
ツーリング