絞り込み
ブランド
  • ファーステック
  • モノタロウ(8)
  • MSTコーポレーション(768)
  • BIG DAISHOWA(500)
  • 日研工作所(479)
  • イスカル(450)
  • サンドビック(394)
  • ユキワ精工(263)
  • タンガロイ(193)
  • NTツール(169)
  • ワルター(124)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(112)
  • カトウ工機(76)
  • 三菱マテリアル(76)
  • TRUSCO(69)
  • 日東工器(64)
  • マンヨーツール(64)
  • 聖和精機(55)
  • 住友電工ハードメタル(52)
  • 田倉工具(51)
  • エスコ(42)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ER25 標準級スプリングコレット ファーステックER25 標準級スプリングコレットファーステック
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
寸法A(mm)ERコレット:26寸法B(mm)ERコレット:35.0
ER32 標準級スプリングコレット ファーステックER32 標準級スプリングコレットファーステック
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
寸法A(mm)ERコレット:33寸法B(mm)ERコレット:40.0
ER11 標準級スプリングコレット ファーステックER11 標準級スプリングコレットファーステック
2,598税込2,858
1個
当日出荷から4日以内出荷
寸法A(mm)ERコレット:11.5寸法B(mm)ERコレット:18.0
ER20 標準級スプリングコレット ファーステックER20 標準級スプリングコレットファーステック
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
寸法A(mm)ERコレット:21寸法B(mm)ERコレット:31.0
タッチポイントセンサー ファーステックタッチポイントセンサーファーステック(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
高精度で低価格のタッチポイントセンサー
精度(mm)0.005硬度(°)HRC58
ER16 標準級スプリングコレット ファーステックER16 標準級スプリングコレットファーステック
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
寸法A(mm)ERコレット:17寸法B(mm)ERコレット:27.0
ERコレット用ナット ファーステックERコレット用ナットファーステック
4,398税込4,838
1個
4日以内出荷
ERコレットスリムホルダーに使用可能なERコレットナットです
パンチフォーマー ファーステックパンチフォーマーファーステック
369,800税込406,780
1台
30日以内出荷
単能割り出し機能により多角形のパンチを正確に製作できます
ER8 標準級スプリングコレット ファーステックER8 標準級スプリングコレットファーステック
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
ERコレット用ミニホルダー ファーステックERコレット用ミニホルダーファーステック
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
先端の径が細い超スリムタイプのホルダーです。 隅の穴あけなどに威力を発揮します。 オイルホール用貫通穴つき(内部に止めネジ付き) ERコレットナット付き。
ER40 標準級スプリングコレット ファーステックER40 標準級スプリングコレットファーステック
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
寸法A(mm)ERコレット:41寸法B(mm)ERコレット:46.0
ERコレット用レンチ ファーステックERコレット用レンチファーステック
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
ERコレットスリムホルダー用ERコレットスパナ
キーレスドリルチャック ファーステックキーレスドリルチャックファーステック
19,980税込21,978
1個
30日以内出荷
増し締め用スパナ付き
質量(kg)1寸法L(mm)爪開:90、爪閉:102寸法D(mm)49テーパージャコブス:J6
サインプレート ファーステックサインプレートファーステック
69,980税込76,978
1台
30日以内出荷
サインプレートはパンチフォーマーFT-PFA、FT-PFB、FT-PFC、に適応するサインプレートです パンチフォーマーを0~46°まで傾斜させるのに最適なプレートです
質量(kg)3.3精度(mm)0.005硬度(°)HRC55
大型パンチフォーマー ファーステック大型パンチフォーマーファーステック
1,098,000税込1,207,800
1台
30日以内出荷
センター穴は貫通型で、長尺のパンチやイジェクターピンも適用可能 単能割出機能により多角形のパンチを正確に製作できます
高さ(mm)センター:130割出数24
モーターセンターパンチフォーマー ファーステックモーターセンターパンチフォーマーファーステック
819,800税込901,780
1台
30日以内出荷
このセンターパンチフォーマーは同心度を保持するために回転センターを備えています。このため、より精度の高い加工を安定して行うことができます。
寸法(mm)真円度:0.002電源(V)100直角度(mm)0.002/100平行度(mm)0.002/100モーター回転数(min-1[r.p.m])50~550回転角度(°)範囲:360硬度(°)HRC60-62
精密パンチフォーマー ファーステック精密パンチフォーマーファーステック
1,198,000税込1,317,800
1台
30日以内出荷
把握力が強く耐久性に優れています 研削機や放電加工機での使用に適しており、パンチを様々な形に加工できます。 センター穴は貫通型で、長尺のパンチやイジェクターピンも適用可能 Vブロックで保持するため、正確に安定してワークを保持し、加工できます。 ダブルベアリングを適用し、高度な安定性と正確さを実現しました 単能割出機能により多角形のパンチを正確に固定できます Vブロックはより硬度の高いSKD11製
高さ(mm)センター:85±0.5精度15°±5"精度(mm)把握:0.005保護等級防水型:IP55割出数24分割把握範囲(mm)Vブロック:Φ3-38
パンチグラインダー ファーステックパンチグラインダーファーステック
108,800税込119,680
1台
4日以内出荷から30日以内出荷
パンチグラインダーは研磨機の上に取り付けて丸パンチの研磨を行うものです。円筒研磨を自動的に行うことができます。
精度(mm)回転:0.005
モーターパンチフォーマー ファーステックモーターパンチフォーマーファーステック
489,800税込538,780
1台
30日以内出荷
3爪チャックSC03により簡単に早く、しかも正確にクランプすることができます 精密なダブルベアリングを採用し、安定性と高い精度を備えた耐久性の高いパンチフォーマーです
センターパンチフォーマー ファーステックセンターパンチフォーマーファーステック
599,800税込659,780
1台
30日以内出荷
このセンターパンチフォーマーは同心度を保持するために回転センターを備えています。このため、より精度の高い加工を安定して行うことができます。 別途回し金(ケレ)をご用意下さい
材質SKS3寸法(mm)真円度:0.002直角度(mm)0.002/100精度15°±10"平行度(mm)0.002/100中心高さ(mm)h:85、H:109割出数24回転角度(°)範囲:360硬度(°)HRC60-62
モーター駆動式パンチフォーマーERコレット式 110V ファーステックモーター駆動式パンチフォーマーERコレット式 110Vファーステック
499,800税込549,780
1台
30日以内出荷
把握部がERコレットの為、最小2mmから最大26mmまでの直径のワークを正確に、早く把握することができ、心出し作業も不要です モーター内蔵により、より加工効率を上げることができます モーターの回転数を50-300min-1の間に設定することができます
電源(V)100電源(単相/V)100モーター回転数(min-1[r.p.m])50~300
ERコレットパンチフォーマー ファーステックERコレットパンチフォーマーファーステック
389,800税込428,780
1台
30日以内出荷
センター穴は貫通型で、長尺のパンチやイジェクターピンも適用可能 市販のDIN規格ERコレットが使用可能 回転と任意の角度での固定ができます 単能割り出し機能により多角形のパンチを正確に製作できます
高さ(mm)センター:80-81目盛本尺1°副尺6'精度15°±5"精度(mm)回転:0.005貫通穴径(Φmm)本体:30割出数24
モーターパンチグラインダー ファーステックモーターパンチグラインダーファーステック
288,800税込317,680
1台
30日以内出荷
モーターパンチグラインダーFT-PGAMは芯出しが不要で、研磨機上にセットするだけでご使用いただけます。 軽量であるため、簡単に持ち運びが可能です。 ダブルローラーを使用しているためロングピンやパンチの研磨にもご使用いただけます。
長さ(mm)ワーク:20-120質量(kg)10.2径(Φmm)研磨可能:1.5-25精度(mm)回転:0.005回転数[50Hz](min-1[r.p.m])ローラー:108回転数[60Hz](min-1[r.p.m])ローラー:129電源(AC V)100モーター出力(W)25
A型ツールホルダー ファーステックA型ツールホルダーファーステック
36,980税込40,678
1台
30日以内出荷
鋳鉄製で非常に堅牢
Z軸プリセットゲージ ファーステックZ軸プリセットゲージファーステック
45,980税込50,578
1個
4日以内出荷
小径エンドミルやドリルを破損しない微弱なスプリング力 パラレルやゲージブロックで簡単に校正可能 底面マグネット付き
高さ(mm)認定:50.00、+0.008/-0目盛(mm)ダイヤルゲージ:0.01
タッチポイントセンサー ファーステックタッチポイントセンサーファーステック
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
光や音で高感度の位置検出ができます(通電式) 全周4か所で確認できるランプ付 LED点灯式
付属品試験用電池寸法L1(mm)158精度(mm)0.005寸法d(Φmm)10電池単5(12V)×1個
ハイトプリセッター(通電式) ファーステックハイトプリセッター(通電式)ファーステック
35,980税込39,578
1個
6日以内出荷
質量(kg)1.25高さ(mm)50.00、+0.008/-0目盛(mm)ゲージ:0.01
ゼロセッター ファーステックゼロセッターファーステック
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷
質量(kg)1.25高さ(mm)50.00、+0.008/-0目盛(mm)ゲージ:0.01
ツーリング