ERコレット用ナットファーステック4日以内出荷
ERコレットスリムホルダーに使用可能なERコレットナットです
ERコレット用ミニホルダーファーステック4日以内出荷
先端の径が細い超スリムタイプのホルダーです。
隅の穴あけなどに威力を発揮します。
オイルホール用貫通穴つき(内部に止めネジ付き)
ERコレットナット付き。
ERコレットパンチフォーマーファーステック30日以内出荷
センター穴は貫通型で、長尺のパンチやイジェクターピンも適用可能
市販のDIN規格ERコレットが使用可能
回転と任意の角度での固定ができます
単能割り出し機能により多角形のパンチを正確に製作できます
高さ(mm)センター:80-81目盛本尺1°副尺6'精度15°±5"精度(mm)回転:0.005貫通穴径(Φmm)本体:30割出数24
モーター駆動式パンチフォーマーERコレット式 110Vファーステック30日以内出荷
把握部がERコレットの為、最小2mmから最大26mmまでの直径のワークを正確に、早く把握することができ、心出し作業も不要です
モーター内蔵により、より加工効率を上げることができます
モーターの回転数を50-300min-1の間に設定することができます
電源(V)100電源(単相/V)100モーター回転数(min-1[r.p.m])50~300