42件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途コンクリート、岩石のハツリ作業に最適 シャンク形状六角軸 材質合金鋼・クローム、モリブデン鋼(SCM-440)
1本
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

SDSplus 快速スクレーパー Mokuba(小山刃物製作所) 動画あり
用途に合わせて刃が交換できます。 能率よく剥がせる替刃式スクレーパー。
用途クッションフロアー・Pタイルの張替え作業に。 床面の頑固な付着物の清掃に。 建築現場でのコンクリートパネル面の清掃に。 屋上の防水材の張替えに。 軸径(Φmm)15 全長(mm)320 シャンク形状SDSplus
1本
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

磨耗に強い合金鋼・クローム、モリブデン鋼(SCM-440)を使用しています。
用途コンクリート、岩石のハツリ作業に最適 六角幅(mm)17 シャンク形状六角軸 仕様両刃 材質合金鋼・クローム、モリブデン鋼(SCM-440)
1本
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


【狭い場所での作業に最適!! ショートタイプ(全長205mm)新登場!!】。短い全長で取り回しが良く、打撃力が向上!。壁ぎわ、柱周り、立ち上がり部、階段周りなど、狭い場所での作業に適しています。替刃式のため、4種類の替刃(別売)と取り換え可能!
用途Pタイル・クッションフロア・長尺シートの張替作業に。屋上の防水材の張替に。 軸径(Φmm)15 全長(mm)205 シャンク形状SDS-plus 質量(g)362 刃幅(mm)80 刃渡り(mm)110
1本
5,998 税込6,598
当日出荷

クロームモリブデン鋼使用で、連続作業に最適です。 SDS-plus形状はシャンク部の噛みあわせがよくビットが震えず、狙った箇所を効率よくハツれます。
用途コンクリート・岩石のハツリ作業に シャンク形状SDS-plus 寸法(mm)250 質量(g)260 先端幅(mm)20
1本
1,798 税込1,978
当日出荷

Mokuba(小山刃物製作所)SDSmax四角ランマ
せまい場所での突き固めに。 四角が決めて!ランマ作業の不満解消! ロングサイズは腰をかがめず、楽々作業! 壁際も、コーナーも残さず締める! 水道・電気・ガス配管施工時の固め、U字溝敷設の土固めに。
用途電動ハンマー用 シャンク形状SDSマックス 線幅(mm)150(対角)
1本
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

せまい場所での突き固めに。 四角が決めて!ランマ作業の不満解消! ロングサイズは腰をかがめず、楽々作業! 壁際も、コーナーも残さず締める! 水道・電気・ガス配管施工時の固め、U字溝敷設の土固めに。
用途電動ハンマー用 シャンク形状六角軸17H 線幅(mm)150(対角)
1本
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途軽快スクレッパー B06701専用の替刃です。 幅(mm)80 寸法(mm)80×80 質量(g)120 刃厚(mm)2.5
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

ロングシャフトで作業が楽々! 腰をかがめず楽に作業! 軽くて扱いやすい 重量1.35kg
用途穴掘り、土堀り、溝掘り、掘り起し等広範囲な作業分野で活躍します。 全長(mm)600 軸径(Φmm)17H シャンク形状六角軸 幅(mm)80 質量(g)1350 六角幅(mm)17
1本
8,598 税込9,458
当日出荷

Mokuba(小山刃物製作所)SDSplusブルポイント
従来品(全長250mm)に比べて全長が長くなり(360mm)深い現場でも作業できます。強力な破砕力で、効率良い作業が可能。耐摩耗性にすぐれた特殊鋼を熱処理しているので長持ち。
用途コンクリート、岩石のハツリ作業、溝堀り、角出し作業に。 全長(mm)360 質量(g)415 シャンク適合:SDS-plus
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

合金鋼(SCM-440)使用
用途コンクリートのはつり、スクレーパー作業に最適 六角幅(mm)17 先端幅(mm)50 シャンク形状六角軸 全長(mm)280 仕様両刃 材質合金鋼(SCM-440) 質量(g)580
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

Mokuba(小山刃物製作所)SDSplusスコップ
効率よく穴を掘る・抜けやすいエッジ・スコップから土が抜けやすい・特徴的な新エッジ形状。
用途穴掘り・溝堀・土堀・掘り起こしなど。 幅(mm)50 全長(mm)300 質量(g)370
1本
2,198 税込2,418
当日出荷

穴掘り、土堀り、溝掘り、掘起こし等広範囲な作業分野で活躍します。
シャンク形状六角軸
1本
5,698 税込6,268
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Mokuba(小山刃物製作所)SDSplusコールドチゼル
深い現場作業でもとどく・強力な破砕力で、効率良い作業が可能・耐摩耗性にすぐれた特殊鋼を熱処理しているので長持ち。
用途ンクリート、岩石のハツリ作業、溝堀り、角出し作業に。 幅(mm)20 全長(mm)360 質量(g)415 シャンク適合:SDS-plus
1本
1,798 税込1,978
当日出荷

全長720mm.の長いロッドで、楽な姿勢で作業できます。
用途土木作業の溝堀・造園工事での穴掘り・Pタイル、クッションフロアのハツリ作業等に最適です。 トラスコ品番806-9811 寸法(mm)75幅×17H×720 質量(g)1730
1本
7,698 税込8,468
当日出荷

穴掘り、土堀り、溝掘り、掘起こし等広範囲な作業分野で活躍します。
全長(mm)320 トラスコ品番342-8753 質量(g)700 対辺(mm)17 刃幅(mm)75
1本
2,798 税込3,078
当日出荷

Mokuba(小山刃物製作所)SDS-maxスクレーパーS型
刃先が片刃で食い込みが良く、角度がついているので、床材等のハガシ作業を効率よく行えます。
用途Pタイル、クッションフロアー等のハガシ作業に最適です。 シャンク形状SDS-max
1本
5,698 税込6,268
当日出荷

Mokuba(小山刃物製作所)SDS-plus 快速スクレーパー 厚刃
厚刃2.5mmで従来の刃厚1.2mmから大幅アップ。ハードに使える。安心感抜群。作業範囲が広がる。ハツリ作業にも!
用途強固なタイルはがし作業や軽微なはつり作業に。長尺シートのハガシ作業に。クッションフロアのハガシ作業に。屋上等、防水材の張替えに。アクリル系、エポキシ系ボンドもよく剥がせる。 幅(mm)80 寸法(mm)80×15×320 質量(g)570 シャンクSDS-plus 刃厚(mm)2.5
1個
5,398 税込5,938
欠品中

ロングサイズで作業がらくらく!深い場所や奥まった作業現場に最適! 腰を屈めず楽に作業が可能です。摩耗に強い合金鋼を使用しています。
用途コンクリート、岩石のハツリ作業に最適。 軸径(Φmm)18
1本
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Mokuba(小山刃物製作所)S型パイプケレン棒
工業用特殊鋼材を使用。 軽量パイプ柄採用。 角度付ではがし易い グリップつきで滑りにくい。
用途土壁・タイル・壁材・床材・等のはがし作業に ペンキ削りや、溶接のノロ取りに 寸法(mm)95W×1500 質量(g)1100
1本
2,698 税込2,968
当日出荷

Mokuba(小山刃物製作所)電動スクレッパーS型
クロームモリブデン鋼を使用しており、磨耗に強い。 刃部分を薄く、角度付で設計してあり、スムーズにはがし作業が出来ます。
用途クッションフロアー・Pタイル等床材料の張替え作業に 床面や、コンクリートパネル等の頑固な付着物の清掃作業に 寸法(mm)17H×100×350
1本
4,998 税込5,498
当日出荷

Mokuba(小山刃物製作所)SDSplusスケーリング
幅広(55mm、75mm)のSDSplusスケーリングチゼル。全長200mmで強力打撃(SDSplus打撃モード専用)。鋭い両刃仕様でハツリ、ハガシ作業に最適です。
用途コンクリートやアスファルトのハツリ作業。Pタイル等のハガシ作業。ブロック、レンガ割り作業等。 全長(mm)200
1本
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Mokuba(小山刃物製作所)SDSmaxブルポイント
深い場所や奥まった作業現場に最適。楽な姿勢で作業ができるロングサイズ。シャンクのはめ合いが良いのでビットが振えず狙った箇所を効率よくハツれます。打撃力をフルに伝える一体構造により、強力な破砕力を生み出します。耐摩耗性にすぐれた特殊鋼を熱処理しているので長持ち。
用途コンクリート、岩石のハツリ作業に。 材質クロームモリブデン鋼 軸径(Φmm)Φ18 全長(mm)1000 質量(g)1890 タイプロングサイズ SDS max 適合工具ハンマードリル
1本
9,998 税込10,998
6日以内出荷

SDSPlus快速スクレーパー用ボルトナットセット。1丁分(2本)セット。
1セット(2本)
689 税込758
翌々日出荷

用途快適スクレッパ-用ボルトナットセットです。 同梱部品ボルト、ナット(M8高強度)特殊ワッシャー各2個
1組
889 税込978
5日以内出荷

Mokuba(小山刃物製作所)SDS-maxスコップ
穴掘り、土掘り、溝掘り、等広範囲な作業分野で活躍します。
用途土木作業の溝堀・造園工事での穴掘り作業等に最適です。 シャンク形状SDS-max 寸法(mm)刃先105×400 質量(g)1140
1本
8,998 税込9,898
4日以内出荷

Mokuba(小山刃物製作所)電動スクレッパーS型・ロング
全長720mm.の長いロッドで、楽な姿勢で作業できます。
用途床材のハガシ作業を効率よく行えます。 トラスコ品番806-9973 寸法(mm)75幅×17H×720 質量(g)1730
1本
7,898 税込8,688
当日出荷

Mokuba(小山刃物製作所)電動スコップロング
アース棒で必要になる1000mmの深さにも対応。重量は2.0kgなので軽くて使いやすい。地震や強風、災害対策としてカーポート支柱・フェンス支柱・仮説の電柱等、従来より深い穴掘りが求められています。
用途穴掘り・土掘り・溝掘り・掘り起し等、広範囲な作業分野で活躍。 材質クローム・モリブデン鋼 軸径(Φmm)17H(六角軸) 幅(mm)80 全長(mm)1000 レッド 質量(g)2000 タイプ電動スコップロング 熱処理全体熱処理
1本
11,980 税込13,178
4日以内出荷

Mokuba(小山刃物製作所)SDSplusスケーリングS型
幅広(55mm、75mm)のSDSplusスケーリングチゼル。全長200mmで強力打撃(SDSplus打撃モード専用)。鋭い片刃の角度付き仕様でハツリ作業時、きれいにはがせ、下地も傷めにくい。
用途強固なタイルはがし作業。長尺シートのハガシ作業。クッションフロアのハガシ作業。屋上、防水材張替え作業。アクリル系、エポキシ系ボンドの剥がし作業。 全長(mm)200
1本
2,298 税込2,528
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Mokuba(小山刃物製作所)コールドチゼル
磨耗に強い合金鋼、クローム・モブリテン鋼を使用しています。ツバ付です。
用途コンクリート・岩石のハツリ作業に最適です。
1本
2,298 税込2,528
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シャンク部のはめ合いがよいのでビットが振えず、狙った箇所を効率よくハツれます。
シャンク形状SDS-max シャンク径(Φmm)18
1本
2,398 税込2,638
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工業用特殊鋼材を使用しています。 独自の熱処理加工で高い耐久性を実現しました。 外パイプをスライドさせ、分胴で力を加え作業します。 ハンマーを使わず、打ち込めるため作業場の制約が少なくて済みます。
用途コンクリート・ブロック・アスファルトのハツリ作業に 寸法(mm)100 質量(g)600
1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷

工業用特殊鋼材を使用しています。 独自の熱処理加工で高い耐久性を実現しました。 外パイプをスライドさせ、分胴で力を加え作業します。 ハンマーを使わず、打ち込めるため作業場の制約が少なくて済みます。
用途コンクリート・ブロック・アスファルトのハツリ作業に 寸法(mm)16×270 質量(g)400
1個
879 税込967
3日以内出荷

Mokuba(小山刃物製作所)B-66 SDS-plus スクレッパーS型
使い易い角度付
用途タイル等のハガシ作業 接着剤等の頑固な付着物のハガシ作業 全長(mm)250 軸径(Φmm)10 質量(g)320 刃幅(mm)38
1本
2,498 税込2,748
3日以内出荷

用途ブロック・レンガ等の割作業 コンクリートのハツリ作業 タイオル等の剥がし作業 全長(mm)250 軸径(Φmm)10 質量(g)320 刃幅(mm)38
1本
2,198 税込2,418
4日以内出荷

Mokuba(小山刃物製作所)SDS-maxハイス付ブルーポイント
先端部にハイスを使用。切れ味が長く持続し、連続作業に最適です。
用途コンクリート・岩石のハツリ作業に最適です。 シャンク形状SDS-max 寸法(mm)Φ18×400 質量(g)740
1本
5,298 税込5,828
3日以内出荷

Mokuba(小山刃物製作所)ハイス付コールドチゼル
先端部にハイスを使用。切れ味が長く持続し、連続作業に最適です。
用途コンクリート・岩石のハツリ作業に最適です。 寸法(mm)17H×450 質量(g)760
1本
3,398 税込3,738
5日以内出荷

Mokuba(小山刃物製作所)パワーブル
刃先部を従来品より長く設計しておりますので、長時間使用できます。
用途コンクリート・岩石のハツリ作業に最適です。 寸法(mm)17H×300 質量(g)460
1本
1,198 税込1,318
翌々日出荷

クロームモリブデン鋼を使用しており、磨耗に強い。 軸部の長い設計で楽な姿勢で作業が出来ます。 刃部分を薄く・100mmのワイドサイズに設計してあり、スムーズに作業でます。 刃先のみの取替えが出来、経済的です。
用途クッションフロアー・Pタイル等床材料の張替え作業に 床面や、コンクリートパネル等の頑固な付着物の清掃作業に 屋上の防水アスファルトの張替え作業に
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷