カテゴリ

  • メカニカル部品(20)
  • 研磨材(6)
  • 切削工具(4)
  • 制御機器(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 作業工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 建築金物(1)
  • 家電(1)
さらに商品を絞り込む

「トメ切り」の検索結果

全てのカテゴリより「トメ切り」を検索した結果を表示しています。
39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
トメ切り用チップソー ツムラ(津村鋼業)トメ切り用チップソーツムラ(津村鋼業)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1枚
翌々日出荷から3日以内出荷
仕様両側研磨
トメ切り・集成材用チップソー チップソージャパントメ切り・集成材用チップソーチップソージャパン(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1枚
翌々日出荷から3日以内出荷
抜群の耐摩耗性チップ使用のため超寿命。 強靭なボディー。 精密研磨のため切削肌は抜群で、軽切削を保証。 幅広い用途。
用途トメ切・集成材用
正宗木工トメ切り用 チップソー Y'sGOD正宗木工トメ切り用 チップソーY'sGOD
11,980税込13,178
1枚
8日以内出荷
正確で、キレイな切断面実現する「正宗」シリーズ
用途豊富なサイズラインナップで専用機、切断機に対応します。適合材木工
スライド丸鋸用チップソー(トメ切り用) 黒PASスライド丸鋸用チップソー(トメ切り用)黒PAS(2件のレビュー)
6,498税込7,148
1枚
翌々日出荷
プロ専用刃物!(プロの為に開発した刃物!!)。 振れが少なく、切れ味抜群
用途卓上・スライド丸のこ用 一般木材(角材、板材)、普通合板、特殊合板(プリント合板、化粧合板)の切断に!適合材一般木材、特殊合板
トメ切り・集成材用チップソー(静振型) チップソージャパントメ切り・集成材用チップソー(静振型)チップソージャパン
4,998税込5,498
1枚
3日以内出荷
抜群の耐摩耗性チップ使用のため超寿命。<br />強靭なボディー。<br />精密研磨のため切削肌は抜群で、軽切削を保証。<br />幅広い用途。
用途トメ切・集成材用トラスコ品番852-3894RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ用チップソー (スライドマルノコ用) アイウッドアルミ用チップソー (スライドマルノコ用)アイウッド(22件のレビュー)
4,398税込4,838
1枚
当日出荷
高精度の台金と特殊チップで最高の長切れと仕上りです。サッシのトメ切りもピッタリ切断できます。
用途アルミ建材全般の直角切断、トメ切りなど。材質台金:工具鋼、チップ:超硬適合材アルミ切断能力(mm)鉄鋼-
トメ切包丁 KLASS(クラス/旧:極東産機)トメ切包丁KLASS(クラス/旧:極東産機)
43,880税込48,268
1個
5日以内出荷
高品質な切れ味のトメ包丁です。 表屏風のトメ切り、塗装の裁断にお使いください。 刃付けは片刃となっているため定規を沿わせた裁断も可能です。
タイプ片刃刃渡り(mm)139(4寸2分)
出刃型トメ切包丁 KLASS(クラス/旧:極東産機)出刃型トメ切包丁KLASS(クラス/旧:極東産機)
38,980税込42,878
1個
5日以内出荷
高品質な切れ味の出刃型トメ包丁です。 表屏風のトメ切り、塗装の裁断にお使いください。 刃付けは片刃となっているため定規を沿わせた裁断も可能です。
タイプ片刃刃渡り(mm)116(3寸5分)
止めガネRK ケーエム精密止めガネRKケーエム精密
179税込197
1個
6日以内出荷
RKは切欠差込ブッシュのより確かな回り止めとして、止めネジTKに代わり使用します。(回転荷重が大きい場合)<br />止めガネRKは六角ボルトがセットされています。
翔 替刃式のみ 与板利器工業翔 替刃式のみ与板利器工業
1,998税込2,198
1本
翌々日出荷
刃の交換だけで、新品の切れ味によみがえります。<br />替刃式ですので付属の3mmの六角棒レンチで止めネジを緩め、刃の交換をして下さい。<br />止めネジを半分位緩めると刃は抜けます。<br />交換するときは、切り込み側がネジ側になるように取り付けて下さい。<br />切り込み以外の場所で止めると、抜け落ちやガタツキが起きて危険です。
用途木材の穴掘り、溝彫り、浅い穴の加工。材質刃部:合金鋼 柄:赤樫 桂:鉄
翔 替刃式ノミセット 与板利器工業翔 替刃式ノミセット与板利器工業
3,398税込3,738
1セット(2本)
翌々日出荷
お得な替刃式のみのセットです。<br />替刃式ですので付属の3mmの六角棒レンチで止めネジを緩め、刃の交換をして下さい。<br />止めネジを半分位緩めると刃は抜けます。<br />交換するときは、切り込み側がネジ側になるように取り付けて下さい。<br />切り込み以外の場所で止めると、抜け落ちやガタツキが起きて危険です。
用途木材の穴掘り、溝彫り、浅い穴の加工。セット内容9mm/24mm付属品六角棒レンチ材質刃部:合金鋼 柄:赤樫 桂:鉄刃幅(mm)9、24
ワイヤレススイッチ プラスチックヘッド Pro-face(シュナイダーエレクトリック)ワイヤレススイッチ プラスチックヘッドPro-face(シュナイダーエレクトリック)
349税込384
1個
当日出荷から81日以内出荷
変換止ネジ 小 エツミ変換止ネジ 小エツミ
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
多用途に使える、変換止ネジ 小。<br />3/8インチネジを1/4インチネジに変換する止ネジです。取り外し可能なゴムマットが付き、カメラを確実に固定します。スペーサーとして使用することで、装着しづらい機材同志を組み合わせることができます。また、サイドの切り込みによりアルカスイス互換クイックリリースプレートとしても使用できます。
仕様上部1/4インチオスネジ・底部3/8インチメネジ、アルカタイプコンパートメント付属品ゴムマット ※取り外し可能材質アルミ質量(g)約46ねじ長さ(mm)1/4インチオス:5ねじ径(Φmm)38.5
平歯車 RS PRO スチール モジュール 1 歯の数 12, ピッチ円直径 12mm RS PRO平歯車 RS PRO スチール モジュール 1 歯の数 12, ピッチ円直径 12mmRS PRO
899税込989
1個
7日以内出荷
モジュール = 1<br />歯の数 = 12<br />材料 = スチール<br />ボア内径 = 6mm<br />ピッチ円直径 = 12mm<br />ハブ径 = 14mm<br />フェイス幅 = 5mm<br /><br />SSNタイプのギアにはM4止めねじが付属しています。<br /> SSN10/10B及びSSN10/12Bはホブ歯切り型のピニオンで、5 mmのギア面幅の奥にカッター振れがあります。<br />RS PROスチールスパーギア. RS PROのこれらのスチールスパーギアを使用して、産業機器を動かすことができます。<br />メーカーの幅広いスパーギア製品は、高品質、使いやすさ、パフォーマンスのために選択されており、同時に正しいパワー、トルクの倍率、及び速度の低減を確保します。<br />最適なソリューションを見つけるには、改良されたフィルタを使用してシリーズを閲覧して、用途に合ったモジュールを選択してください。<br />他にも. <ul> <li>ストレートギア </li> <li>ストレートカットギア </li> <li>スパーホイール </li> <li>スパーギア </li> </ul>. 特長. <ul> <li>スチールEN8 (080M40 / 080M46)又は同等品 </li> <li>圧力角度: 20 ° </li> <li>メートル </li> <li>DIN規格 - DIN 867、DIN 3962、DIN 3963、グレード / 品質9又は同等 </li> <li>標準許容差(別の記載がない限り±0.25 mm) </li> </ul>. 用途. <ul> <li>マシンツール </li> <li>トランスミッション </li> <li>スピード削減 </li> </ul>. よくある質問. <I>モジュールとは何ですか. </I> モジュールは、ピッチ径を歯数で割るd/Nとして表現されます。<br />これにより、ギアのサイズを説明したり、歯数に基づいてギアのユニットサイズを定義したりします。<br />このパラメータを使用して、ギアが互換性があるかどうかを判断します。<br />
平歯車 RS PRO スチール モジュール 1 歯の数 20, ピッチ円直径 20mm RS PRO平歯車 RS PRO スチール モジュール 1 歯の数 20, ピッチ円直径 20mmRS PRO
929税込1,022
1個
7日以内出荷
モジュール = 1<br />歯の数 = 20<br />材料 = スチール<br />ボア内径 = 6mm<br />ピッチ円直径 = 20mm<br />ハブ径 = 14mm<br />フェイス幅 = 5mm<br /><br />SSNタイプのギアにはM4止めねじが付属しています。<br /> SSN10/10B及びSSN10/12Bはホブ歯切り型のピニオンで、5 mmのギア面幅の奥にカッター振れがあります。<br />RS PROスチールスパーギア. RS PROのこれらのスチールスパーギアを使用して、産業機器を動かすことができます。<br />メーカーの幅広いスパーギア製品は、高品質、使いやすさ、パフォーマンスのために選択されており、同時に正しいパワー、トルクの倍率、及び速度の低減を確保します。<br />最適なソリューションを見つけるには、改良されたフィルタを使用してシリーズを閲覧して、用途に合ったモジュールを選択してください。<br />他にも. <ul> <li>ストレートギア </li> <li>ストレートカットギア </li> <li>スパーホイール </li> <li>スパーギア </li> </ul>. 特長. <ul> <li>スチールEN8 (080M40 / 080M46)又は同等品 </li> <li>圧力角度: 20 ° </li> <li>メートル </li> <li>DIN規格 - DIN 867、DIN 3962、DIN 3963、グレード / 品質9又は同等 </li> <li>標準許容差(別の記載がない限り±0.25 mm) </li> </ul>. 用途. <ul> <li>マシンツール </li> <li>トランスミッション </li> <li>スピード削減 </li> </ul>. よくある質問. <I>モジュールとは何ですか. </I> モジュールは、ピッチ径を歯数で割るd/Nとして表現されます。<br />これにより、ギアのサイズを説明したり、歯数に基づいてギアのユニットサイズを定義したりします。<br />このパラメータを使用して、ギアが互換性があるかどうかを判断します。<br />
平歯車 RS PRO スチール モジュール 0.5 歯の数 40, ピッチ円直径 20mm RS PRO平歯車 RS PRO スチール モジュール 0.5 歯の数 40, ピッチ円直径 20mmRS PRO
6,198税込6,818
1個
7日以内出荷
モジュール = 0.5<br />歯の数 = 40<br />材料 = スチール<br />ボア内径 = 4mm<br />ピッチ円直径 = 20mm<br />ハブ径 = 9mm<br />フェイス幅 = 4mm<br /><br />SSNタイプのギアにはM4止めねじが付属しています。<br /> SSN10/10B及びSSN10/12Bはホブ歯切り型のピニオンで、5 mmのギア面幅の奥にカッター振れがあります。<br />RS PROスチールスパーギア. RS PROのこれらのスチールスパーギアを使用して、産業機器を動かすことができます。<br />メーカーの幅広いスパーギア製品は、高品質、使いやすさ、パフォーマンスのために選択されており、同時に正しいパワー、トルクの倍率、及び速度の低減を確保します。<br />最適なソリューションを見つけるには、改良されたフィルタを使用してシリーズを閲覧して、用途に合ったモジュールを選択してください。<br />他にも. <ul> <li>ストレートギア </li> <li>ストレートカットギア </li> <li>スパーホイール </li> <li>スパーギア </li> </ul>. 特長. <ul> <li>スチールEN8 (080M40 / 080M46)又は同等品 </li> <li>圧力角度: 20 ° </li> <li>メートル </li> <li>DIN規格 - DIN 867、DIN 3962、DIN 3963、グレード / 品質9又は同等 </li> <li>標準許容差(別の記載がない限り±0.25 mm) </li> </ul>. 用途. <ul> <li>マシンツール </li> <li>トランスミッション </li> <li>スピード削減 </li> </ul>. よくある質問. <I>モジュールとは何ですか. </I> モジュールは、ピッチ径を歯数で割るd/Nとして表現されます。<br />これにより、ギアのサイズを説明したり、歯数に基づいてギアのユニットサイズを定義したりします。<br />このパラメータを使用して、ギアが互換性があるかどうかを判断します。<br />
平歯車 RS PRO スチール モジュール 0.5 歯の数 20, ピッチ円直径 10mm RS PRO平歯車 RS PRO スチール モジュール 0.5 歯の数 20, ピッチ円直径 10mmRS PRO
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
モジュール = 0.5<br />歯の数 = 20<br />材料 = スチール<br />ボア内径 = 4mm<br />ピッチ円直径 = 10mm<br />ハブ径 = 9mm<br />フェイス幅 = 4mm<br /><br />SSNタイプのギアにはM4止めねじが付属しています。<br /> SSN10/10B及びSSN10/12Bはホブ歯切り型のピニオンで、5 mmのギア面幅の奥にカッター振れがあります。<br />RS PROスチールスパーギア. RS PROのこれらのスチールスパーギアを使用して、産業機器を動かすことができます。<br />メーカーの幅広いスパーギア製品は、高品質、使いやすさ、パフォーマンスのために選択されており、同時に正しいパワー、トルクの倍率、及び速度の低減を確保します。<br />最適なソリューションを見つけるには、改良されたフィルタを使用してシリーズを閲覧して、用途に合ったモジュールを選択してください。<br />他にも. <ul> <li>ストレートギア </li> <li>ストレートカットギア </li> <li>スパーホイール </li> <li>スパーギア </li> </ul>. 特長. <ul> <li>スチールEN8 (080M40 / 080M46)又は同等品 </li> <li>圧力角度: 20 ° </li> <li>メートル </li> <li>DIN規格 - DIN 867、DIN 3962、DIN 3963、グレード / 品質9又は同等 </li> <li>標準許容差(別の記載がない限り±0.25 mm) </li> </ul>. 用途. <ul> <li>マシンツール </li> <li>トランスミッション </li> <li>スピード削減 </li> </ul>. よくある質問. <I>モジュールとは何ですか. </I> モジュールは、ピッチ径を歯数で割るd/Nとして表現されます。<br />これにより、ギアのサイズを説明したり、歯数に基づいてギアのユニットサイズを定義したりします。<br />このパラメータを使用して、ギアが互換性があるかどうかを判断します。<br />
平歯車 RS PRO スチール モジュール 1 歯の数 40, ピッチ円直径 40mm RS PRO平歯車 RS PRO スチール モジュール 1 歯の数 40, ピッチ円直径 40mmRS PRO
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
モジュール = 1<br />歯の数 = 40<br />材料 = スチール<br />ボア内径 = 6mm<br />ピッチ円直径 = 40mm<br />ハブ径 = 14mm<br />フェイス幅 = 5mm<br /><br />SSNタイプのギアにはM4止めねじが付属しています。<br /> SSN10/10B及びSSN10/12Bはホブ歯切り型のピニオンで、5 mmのギア面幅の奥にカッター振れがあります。<br />RS PROスチールスパーギア. RS PROのこれらのスチールスパーギアを使用して、産業機器を動かすことができます。<br />メーカーの幅広いスパーギア製品は、高品質、使いやすさ、パフォーマンスのために選択されており、同時に正しいパワー、トルクの倍率、及び速度の低減を確保します。<br />最適なソリューションを見つけるには、改良されたフィルタを使用してシリーズを閲覧して、用途に合ったモジュールを選択してください。<br />他にも. <ul> <li>ストレートギア </li> <li>ストレートカットギア </li> <li>スパーホイール </li> <li>スパーギア </li> </ul>. 特長. <ul> <li>スチールEN8 (080M40 / 080M46)又は同等品 </li> <li>圧力角度: 20 ° </li> <li>メートル </li> <li>DIN規格 - DIN 867、DIN 3962、DIN 3963、グレード / 品質9又は同等 </li> <li>標準許容差(別の記載がない限り±0.25 mm) </li> </ul>. 用途. <ul> <li>マシンツール </li> <li>トランスミッション </li> <li>スピード削減 </li> </ul>. よくある質問. <I>モジュールとは何ですか. </I> モジュールは、ピッチ径を歯数で割るd/Nとして表現されます。<br />これにより、ギアのサイズを説明したり、歯数に基づいてギアのユニットサイズを定義したりします。<br />このパラメータを使用して、ギアが互換性があるかどうかを判断します。<br />
平歯車 RS PRO スチール モジュール 1 歯の数 50, ピッチ円直径 50mm RS PRO平歯車 RS PRO スチール モジュール 1 歯の数 50, ピッチ円直径 50mmRS PRO
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
モジュール = 1<br />歯の数 = 50<br />材料 = スチール<br />ボア内径 = 6mm<br />ピッチ円直径 = 50mm<br />ハブ径 = 14mm<br />フェイス幅 = 5mm<br /><br />SSNタイプのギアにはM4止めねじが付属しています。<br /> SSN10/10B及びSSN10/12Bはホブ歯切り型のピニオンで、5 mmのギア面幅の奥にカッター振れがあります。<br />RS PROスチールスパーギア. RS PROのこれらのスチールスパーギアを使用して、産業機器を動かすことができます。<br />メーカーの幅広いスパーギア製品は、高品質、使いやすさ、パフォーマンスのために選択されており、同時に正しいパワー、トルクの倍率、及び速度の低減を確保します。<br />最適なソリューションを見つけるには、改良されたフィルタを使用してシリーズを閲覧して、用途に合ったモジュールを選択してください。<br />他にも. <ul> <li>ストレートギア </li> <li>ストレートカットギア </li> <li>スパーホイール </li> <li>スパーギア </li> </ul>. 特長. <ul> <li>スチールEN8 (080M40 / 080M46)又は同等品 </li> <li>圧力角度: 20 ° </li> <li>メートル </li> <li>DIN規格 - DIN 867、DIN 3962、DIN 3963、グレード / 品質9又は同等 </li> <li>標準許容差(別の記載がない限り±0.25 mm) </li> </ul>. 用途. <ul> <li>マシンツール </li> <li>トランスミッション </li> <li>スピード削減 </li> </ul>. よくある質問. <I>モジュールとは何ですか. </I> モジュールは、ピッチ径を歯数で割るd/Nとして表現されます。<br />これにより、ギアのサイズを説明したり、歯数に基づいてギアのユニットサイズを定義したりします。<br />このパラメータを使用して、ギアが互換性があるかどうかを判断します。<br />
平歯車 RS PRO スチール モジュール 1 歯の数 30, ピッチ円直径 30mm RS PRO平歯車 RS PRO スチール モジュール 1 歯の数 30, ピッチ円直径 30mmRS PRO
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
モジュール = 1<br />歯の数 = 30<br />材料 = スチール<br />ボア内径 = 6mm<br />ピッチ円直径 = 30mm<br />ハブ径 = 14mm<br />フェイス幅 = 5mm<br /><br />SSNタイプのギアにはM4止めねじが付属しています。<br /> SSN10/10B及びSSN10/12Bはホブ歯切り型のピニオンで、5 mmのギア面幅の奥にカッター振れがあります。<br />RS PROスチールスパーギア. RS PROのこれらのスチールスパーギアを使用して、産業機器を動かすことができます。<br />メーカーの幅広いスパーギア製品は、高品質、使いやすさ、パフォーマンスのために選択されており、同時に正しいパワー、トルクの倍率、及び速度の低減を確保します。<br />最適なソリューションを見つけるには、改良されたフィルタを使用してシリーズを閲覧して、用途に合ったモジュールを選択してください。<br />他にも. <ul> <li>ストレートギア </li> <li>ストレートカットギア </li> <li>スパーホイール </li> <li>スパーギア </li> </ul>. 特長. <ul> <li>スチールEN8 (080M40 / 080M46)又は同等品 </li> <li>圧力角度: 20 ° </li> <li>メートル </li> <li>DIN規格 - DIN 867、DIN 3962、DIN 3963、グレード / 品質9又は同等 </li> <li>標準許容差(別の記載がない限り±0.25 mm) </li> </ul>. 用途. <ul> <li>マシンツール </li> <li>トランスミッション </li> <li>スピード削減 </li> </ul>. よくある質問. <I>モジュールとは何ですか. </I> モジュールは、ピッチ径を歯数で割るd/Nとして表現されます。<br />これにより、ギアのサイズを説明したり、歯数に基づいてギアのユニットサイズを定義したりします。<br />このパラメータを使用して、ギアが互換性があるかどうかを判断します。<br />
平歯車 RS PRO スチール モジュール 1 歯の数 25, ピッチ円直径 25mm RS PRO平歯車 RS PRO スチール モジュール 1 歯の数 25, ピッチ円直径 25mmRS PRO
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷
モジュール = 1<br />歯の数 = 25<br />材料 = スチール<br />ボア内径 = 6mm<br />ピッチ円直径 = 25mm<br />ハブ径 = 14mm<br />フェイス幅 = 5mm<br /><br />SSNタイプのギアにはM4止めねじが付属しています。<br /> SSN10/10B及びSSN10/12Bはホブ歯切り型のピニオンで、5 mmのギア面幅の奥にカッター振れがあります。<br />RS PROスチールスパーギア. RS PROのこれらのスチールスパーギアを使用して、産業機器を動かすことができます。<br />メーカーの幅広いスパーギア製品は、高品質、使いやすさ、パフォーマンスのために選択されており、同時に正しいパワー、トルクの倍率、及び速度の低減を確保します。<br />最適なソリューションを見つけるには、改良されたフィルタを使用してシリーズを閲覧して、用途に合ったモジュールを選択してください。<br />他にも. <ul> <li>ストレートギア </li> <li>ストレートカットギア </li> <li>スパーホイール </li> <li>スパーギア </li> </ul>. 特長. <ul> <li>スチールEN8 (080M40 / 080M46)又は同等品 </li> <li>圧力角度: 20 ° </li> <li>メートル </li> <li>DIN規格 - DIN 867、DIN 3962、DIN 3963、グレード / 品質9又は同等 </li> <li>標準許容差(別の記載がない限り±0.25 mm) </li> </ul>. 用途. <ul> <li>マシンツール </li> <li>トランスミッション </li> <li>スピード削減 </li> </ul>. よくある質問. <I>モジュールとは何ですか. </I> モジュールは、ピッチ径を歯数で割るd/Nとして表現されます。<br />これにより、ギアのサイズを説明したり、歯数に基づいてギアのユニットサイズを定義したりします。<br />このパラメータを使用して、ギアが互換性があるかどうかを判断します。<br />
平歯車 RS PRO スチール モジュール 1 歯の数 15, ピッチ円直径 15mm RS PRO平歯車 RS PRO スチール モジュール 1 歯の数 15, ピッチ円直径 15mmRS PRO
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
モジュール = 1<br />歯の数 = 15<br />材料 = スチール<br />ボア内径 = 6mm<br />ピッチ円直径 = 15mm<br />ハブ径 = 14mm<br />フェイス幅 = 5mm<br /><br />SSNタイプのギアにはM4止めねじが付属しています。<br /> SSN10/10B及びSSN10/12Bはホブ歯切り型のピニオンで、5 mmのギア面幅の奥にカッター振れがあります。<br />RS PROスチールスパーギア. RS PROのこれらのスチールスパーギアを使用して、産業機器を動かすことができます。<br />メーカーの幅広いスパーギア製品は、高品質、使いやすさ、パフォーマンスのために選択されており、同時に正しいパワー、トルクの倍率、及び速度の低減を確保します。<br />最適なソリューションを見つけるには、改良されたフィルタを使用してシリーズを閲覧して、用途に合ったモジュールを選択してください。<br />他にも. <ul> <li>ストレートギア </li> <li>ストレートカットギア </li> <li>スパーホイール </li> <li>スパーギア </li> </ul>. 特長. <ul> <li>スチールEN8 (080M40 / 080M46)又は同等品 </li> <li>圧力角度: 20 ° </li> <li>メートル </li> <li>DIN規格 - DIN 867、DIN 3962、DIN 3963、グレード / 品質9又は同等 </li> <li>標準許容差(別の記載がない限り±0.25 mm) </li> </ul>. 用途. <ul> <li>マシンツール </li> <li>トランスミッション </li> <li>スピード削減 </li> </ul>. よくある質問. <I>モジュールとは何ですか. </I> モジュールは、ピッチ径を歯数で割るd/Nとして表現されます。<br />これにより、ギアのサイズを説明したり、歯数に基づいてギアのユニットサイズを定義したりします。<br />このパラメータを使用して、ギアが互換性があるかどうかを判断します。<br />
平歯車 RS PRO スチール モジュール 0.5 歯の数 60, ピッチ円直径 30mm RS PRO平歯車 RS PRO スチール モジュール 0.5 歯の数 60, ピッチ円直径 30mmRS PRO
8,398税込9,238
1個
7日以内出荷
モジュール = 0.5<br />歯の数 = 60<br />材料 = スチール<br />ボア内径 = 4mm<br />ピッチ円直径 = 30mm<br />ハブ径 = 10mm<br />フェイス幅 = 4mm<br /><br />SSNタイプのギアにはM4止めねじが付属しています。<br /> SSN10/10B及びSSN10/12Bはホブ歯切り型のピニオンで、5 mmのギア面幅の奥にカッター振れがあります。<br />RS PROスチールスパーギア. RS PROのこれらのスチールスパーギアを使用して、産業機器を動かすことができます。<br />メーカーの幅広いスパーギア製品は、高品質、使いやすさ、パフォーマンスのために選択されており、同時に正しいパワー、トルクの倍率、及び速度の低減を確保します。<br />最適なソリューションを見つけるには、改良されたフィルタを使用してシリーズを閲覧して、用途に合ったモジュールを選択してください。<br />他にも. <ul> <li>ストレートギア </li> <li>ストレートカットギア </li> <li>スパーホイール </li> <li>スパーギア </li> </ul>. 特長. <ul> <li>スチールEN8 (080M40 / 080M46)又は同等品 </li> <li>圧力角度: 20 ° </li> <li>メートル </li> <li>DIN規格 - DIN 867、DIN 3962、DIN 3963、グレード / 品質9又は同等 </li> <li>標準許容差(別の記載がない限り±0.25 mm) </li> </ul>. 用途. <ul> <li>マシンツール </li> <li>トランスミッション </li> <li>スピード削減 </li> </ul>. よくある質問. <I>モジュールとは何ですか. </I> モジュールは、ピッチ径を歯数で割るd/Nとして表現されます。<br />これにより、ギアのサイズを説明したり、歯数に基づいてギアのユニットサイズを定義したりします。<br />このパラメータを使用して、ギアが互換性があるかどうかを判断します。<br />
平歯車 RS PRO スチール モジュール 0.5 歯の数 50, ピッチ円直径 25mm RS PRO平歯車 RS PRO スチール モジュール 0.5 歯の数 50, ピッチ円直径 25mmRS PRO
6,898税込7,588
1個
7日以内出荷
モジュール = 0.5<br />歯の数 = 50<br />材料 = スチール<br />ボア内径 = 4mm<br />ピッチ円直径 = 25mm<br />ハブ径 = 10mm<br />フェイス幅 = 4mm<br /><br />SSNタイプのギアにはM4止めねじが付属しています。<br /> SSN10/10B及びSSN10/12Bはホブ歯切り型のピニオンで、5 mmのギア面幅の奥にカッター振れがあります。<br />RS PROスチールスパーギア. RS PROのこれらのスチールスパーギアを使用して、産業機器を動かすことができます。<br />メーカーの幅広いスパーギア製品は、高品質、使いやすさ、パフォーマンスのために選択されており、同時に正しいパワー、トルクの倍率、及び速度の低減を確保します。<br />最適なソリューションを見つけるには、改良されたフィルタを使用してシリーズを閲覧して、用途に合ったモジュールを選択してください。<br />他にも. <ul> <li>ストレートギア </li> <li>ストレートカットギア </li> <li>スパーホイール </li> <li>スパーギア </li> </ul>. 特長. <ul> <li>スチールEN8 (080M40 / 080M46)又は同等品 </li> <li>圧力角度: 20 ° </li> <li>メートル </li> <li>DIN規格 - DIN 867、DIN 3962、DIN 3963、グレード / 品質9又は同等 </li> <li>標準許容差(別の記載がない限り±0.25 mm) </li> </ul>. 用途. <ul> <li>マシンツール </li> <li>トランスミッション </li> <li>スピード削減 </li> </ul>. よくある質問. <I>モジュールとは何ですか. </I> モジュールは、ピッチ径を歯数で割るd/Nとして表現されます。<br />これにより、ギアのサイズを説明したり、歯数に基づいてギアのユニットサイズを定義したりします。<br />このパラメータを使用して、ギアが互換性があるかどうかを判断します。<br />
平歯車 RS PRO スチール モジュール 0.5 歯の数 10, ピッチ円直径 5mm RS PRO平歯車 RS PRO スチール モジュール 0.5 歯の数 10, ピッチ円直径 5mmRS PRO
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
モジュール = 0.5<br />歯の数 = 10<br />材料 = スチール<br />ボア内径 = 2mm<br />ピッチ円直径 = 5mm<br />ハブ径 = 7mm<br />フェイス幅 = 5mm<br /><br />SSNタイプのギアにはM4止めねじが付属しています。<br /> SSN10/10B及びSSN10/12Bはホブ歯切り型のピニオンで、5 mmのギア面幅の奥にカッター振れがあります。<br />RS PROスチールスパーギア. RS PROのこれらのスチールスパーギアを使用して、産業機器を動かすことができます。<br />メーカーの幅広いスパーギア製品は、高品質、使いやすさ、パフォーマンスのために選択されており、同時に正しいパワー、トルクの倍率、及び速度の低減を確保します。<br />最適なソリューションを見つけるには、改良されたフィルタを使用してシリーズを閲覧して、用途に合ったモジュールを選択してください。<br />他にも. <ul> <li>ストレートギア </li> <li>ストレートカットギア </li> <li>スパーホイール </li> <li>スパーギア </li> </ul>. 特長. <ul> <li>スチールEN8 (080M40 / 080M46)又は同等品 </li> <li>圧力角度: 20 ° </li> <li>メートル </li> <li>DIN規格 - DIN 867、DIN 3962、DIN 3963、グレード / 品質9又は同等 </li> <li>標準許容差(別の記載がない限り±0.25 mm) </li> </ul>. 用途. <ul> <li>マシンツール </li> <li>トランスミッション </li> <li>スピード削減 </li> </ul>. よくある質問. <I>モジュールとは何ですか. </I> モジュールは、ピッチ径を歯数で割るd/Nとして表現されます。<br />これにより、ギアのサイズを説明したり、歯数に基づいてギアのユニットサイズを定義したりします。<br />このパラメータを使用して、ギアが互換性があるかどうかを判断します。<br />
平歯車 RS PRO スチール モジュール 1 歯の数 60, ピッチ円直径 60mm RS PRO平歯車 RS PRO スチール モジュール 1 歯の数 60, ピッチ円直径 60mmRS PRO
5,298税込5,828
1個
7日以内出荷
モジュール = 1<br />歯の数 = 60<br />材料 = スチール<br />ボア内径 = 6mm<br />ピッチ円直径 = 60mm<br />ハブ径 = 14mm<br />フェイス幅 = 5mm<br /><br />SSNタイプのギアにはM4止めねじが付属しています。<br /> SSN10/10B及びSSN10/12Bはホブ歯切り型のピニオンで、5 mmのギア面幅の奥にカッター振れがあります。<br />RS PROスチールスパーギア. RS PROのこれらのスチールスパーギアを使用して、産業機器を動かすことができます。<br />メーカーの幅広いスパーギア製品は、高品質、使いやすさ、パフォーマンスのために選択されており、同時に正しいパワー、トルクの倍率、及び速度の低減を確保します。<br />最適なソリューションを見つけるには、改良されたフィルタを使用してシリーズを閲覧して、用途に合ったモジュールを選択してください。<br />他にも. <ul> <li>ストレートギア </li> <li>ストレートカットギア </li> <li>スパーホイール </li> <li>スパーギア </li> </ul>. 特長. <ul> <li>スチールEN8 (080M40 / 080M46)又は同等品 </li> <li>圧力角度: 20 ° </li> <li>メートル </li> <li>DIN規格 - DIN 867、DIN 3962、DIN 3963、グレード / 品質9又は同等 </li> <li>標準許容差(別の記載がない限り±0.25 mm) </li> </ul>. 用途. <ul> <li>マシンツール </li> <li>トランスミッション </li> <li>スピード削減 </li> </ul>. よくある質問. <I>モジュールとは何ですか. </I> モジュールは、ピッチ径を歯数で割るd/Nとして表現されます。<br />これにより、ギアのサイズを説明したり、歯数に基づいてギアのユニットサイズを定義したりします。<br />このパラメータを使用して、ギアが互換性があるかどうかを判断します。<br />
平歯車 RS PRO スチール モジュール 0.5 歯の数 45, ピッチ円直径 22.5mm RS PRO平歯車 RS PRO スチール モジュール 0.5 歯の数 45, ピッチ円直径 22.5mmRS PRO
6,498税込7,148
1個
7日以内出荷
モジュール = 0.5<br />歯の数 = 45<br />材料 = スチール<br />ボア内径 = 4mm<br />ピッチ円直径 = 22.5mm<br />ハブ径 = 10mm<br />フェイス幅 = 4mm<br /><br />SSNタイプのギアにはM4止めねじが付属しています。<br /> SSN10/10B及びSSN10/12Bはホブ歯切り型のピニオンで、5 mmのギア面幅の奥にカッター振れがあります。<br />RS PROスチールスパーギア. RS PROのこれらのスチールスパーギアを使用して、産業機器を動かすことができます。<br />メーカーの幅広いスパーギア製品は、高品質、使いやすさ、パフォーマンスのために選択されており、同時に正しいパワー、トルクの倍率、及び速度の低減を確保します。<br />最適なソリューションを見つけるには、改良されたフィルタを使用してシリーズを閲覧して、用途に合ったモジュールを選択してください。<br />他にも. <ul> <li>ストレートギア </li> <li>ストレートカットギア </li> <li>スパーホイール </li> <li>スパーギア </li> </ul>. 特長. <ul> <li>スチールEN8 (080M40 / 080M46)又は同等品 </li> <li>圧力角度: 20 ° </li> <li>メートル </li> <li>DIN規格 - DIN 867、DIN 3962、DIN 3963、グレード / 品質9又は同等 </li> <li>標準許容差(別の記載がない限り±0.25 mm) </li> </ul>. 用途. <ul> <li>マシンツール </li> <li>トランスミッション </li> <li>スピード削減 </li> </ul>. よくある質問. <I>モジュールとは何ですか. </I> モジュールは、ピッチ径を歯数で割るd/Nとして表現されます。<br />これにより、ギアのサイズを説明したり、歯数に基づいてギアのユニットサイズを定義したりします。<br />このパラメータを使用して、ギアが互換性があるかどうかを判断します。<br />
平歯車 RS PRO スチール モジュール 0.5 歯の数 35, ピッチ円直径 17.5mm RS PRO平歯車 RS PRO スチール モジュール 0.5 歯の数 35, ピッチ円直径 17.5mmRS PRO
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
モジュール = 0.5<br />歯の数 = 35<br />材料 = スチール<br />ボア内径 = 4mm<br />ピッチ円直径 = 17.5mm<br />ハブ径 = 9mm<br />フェイス幅 = 4mm<br /><br />SSNタイプのギアにはM4止めねじが付属しています。<br /> SSN10/10B及びSSN10/12Bはホブ歯切り型のピニオンで、5 mmのギア面幅の奥にカッター振れがあります。<br />RS PROスチールスパーギア. RS PROのこれらのスチールスパーギアを使用して、産業機器を動かすことができます。<br />メーカーの幅広いスパーギア製品は、高品質、使いやすさ、パフォーマンスのために選択されており、同時に正しいパワー、トルクの倍率、及び速度の低減を確保します。<br />最適なソリューションを見つけるには、改良されたフィルタを使用してシリーズを閲覧して、用途に合ったモジュールを選択してください。<br />他にも. <ul> <li>ストレートギア </li> <li>ストレートカットギア </li> <li>スパーホイール </li> <li>スパーギア </li> </ul>. 特長. <ul> <li>スチールEN8 (080M40 / 080M46)又は同等品 </li> <li>圧力角度: 20 ° </li> <li>メートル </li> <li>DIN規格 - DIN 867、DIN 3962、DIN 3963、グレード / 品質9又は同等 </li> <li>標準許容差(別の記載がない限り±0.25 mm) </li> </ul>. 用途. <ul> <li>マシンツール </li> <li>トランスミッション </li> <li>スピード削減 </li> </ul>. よくある質問. <I>モジュールとは何ですか. </I> モジュールは、ピッチ径を歯数で割るd/Nとして表現されます。<br />これにより、ギアのサイズを説明したり、歯数に基づいてギアのユニットサイズを定義したりします。<br />このパラメータを使用して、ギアが互換性があるかどうかを判断します。<br />
平歯車 RS PRO スチール モジュール 0.5 歯の数 15, ピッチ円直径 7.5mm RS PRO平歯車 RS PRO スチール モジュール 0.5 歯の数 15, ピッチ円直径 7.5mmRS PRO
4,798税込5,278
1個
7日以内出荷
モジュール = 0.5<br />歯の数 = 15<br />材料 = スチール<br />ボア内径 = 4mm<br />ピッチ円直径 = 7.5mm<br />ハブ径 = 9mm<br />フェイス幅 = 5mm<br /><br />SSNタイプのギアにはM4止めねじが付属しています。<br /> SSN10/10B及びSSN10/12Bはホブ歯切り型のピニオンで、5 mmのギア面幅の奥にカッター振れがあります。<br />RS PROスチールスパーギア. RS PROのこれらのスチールスパーギアを使用して、産業機器を動かすことができます。<br />メーカーの幅広いスパーギア製品は、高品質、使いやすさ、パフォーマンスのために選択されており、同時に正しいパワー、トルクの倍率、及び速度の低減を確保します。<br />最適なソリューションを見つけるには、改良されたフィルタを使用してシリーズを閲覧して、用途に合ったモジュールを選択してください。<br />他にも. <ul> <li>ストレートギア </li> <li>ストレートカットギア </li> <li>スパーホイール </li> <li>スパーギア </li> </ul>. 特長. <ul> <li>スチールEN8 (080M40 / 080M46)又は同等品 </li> <li>圧力角度: 20 ° </li> <li>メートル </li> <li>DIN規格 - DIN 867、DIN 3962、DIN 3963、グレード / 品質9又は同等 </li> <li>標準許容差(別の記載がない限り±0.25 mm) </li> </ul>. 用途. <ul> <li>マシンツール </li> <li>トランスミッション </li> <li>スピード削減 </li> </ul>. よくある質問. <I>モジュールとは何ですか. </I> モジュールは、ピッチ径を歯数で割るd/Nとして表現されます。<br />これにより、ギアのサイズを説明したり、歯数に基づいてギアのユニットサイズを定義したりします。<br />このパラメータを使用して、ギアが互換性があるかどうかを判断します。<br />
平歯車 RS PRO スチール モジュール 0.5 歯の数 25, ピッチ円直径 12.5mm RS PRO平歯車 RS PRO スチール モジュール 0.5 歯の数 25, ピッチ円直径 12.5mmRS PRO
5,398税込5,938
1個
7日以内出荷
モジュール = 0.5<br />歯の数 = 25<br />材料 = スチール<br />ボア内径 = 4mm<br />ピッチ円直径 = 12.5mm<br />ハブ径 = 9mm<br />フェイス幅 = 4mm<br /><br />SSNタイプのギアにはM4止めねじが付属しています。<br /> SSN10/10B及びSSN10/12Bはホブ歯切り型のピニオンで、5 mmのギア面幅の奥にカッター振れがあります。<br />RS PROスチールスパーギア. RS PROのこれらのスチールスパーギアを使用して、産業機器を動かすことができます。<br />メーカーの幅広いスパーギア製品は、高品質、使いやすさ、パフォーマンスのために選択されており、同時に正しいパワー、トルクの倍率、及び速度の低減を確保します。<br />最適なソリューションを見つけるには、改良されたフィルタを使用してシリーズを閲覧して、用途に合ったモジュールを選択してください。<br />他にも. <ul> <li>ストレートギア </li> <li>ストレートカットギア </li> <li>スパーホイール </li> <li>スパーギア </li> </ul>. 特長. <ul> <li>スチールEN8 (080M40 / 080M46)又は同等品 </li> <li>圧力角度: 20 ° </li> <li>メートル </li> <li>DIN規格 - DIN 867、DIN 3962、DIN 3963、グレード / 品質9又は同等 </li> <li>標準許容差(別の記載がない限り±0.25 mm) </li> </ul>. 用途. <ul> <li>マシンツール </li> <li>トランスミッション </li> <li>スピード削減 </li> </ul>. よくある質問. <I>モジュールとは何ですか. </I> モジュールは、ピッチ径を歯数で割るd/Nとして表現されます。<br />これにより、ギアのサイズを説明したり、歯数に基づいてギアのユニットサイズを定義したりします。<br />このパラメータを使用して、ギアが互換性があるかどうかを判断します。<br />
平歯車 RS PRO スチール モジュール 0.5 歯の数 12, ピッチ円直径 6mm RS PRO平歯車 RS PRO スチール モジュール 0.5 歯の数 12, ピッチ円直径 6mmRS PRO
4,898税込5,388
1個
7日以内出荷
モジュール = 0.5<br />歯の数 = 12<br />材料 = スチール<br />ボア内径 = 3mm<br />ピッチ円直径 = 6mm<br />ハブ径 = 8mm<br />フェイス幅 = 5mm<br /><br />SSNタイプのギアにはM4止めねじが付属しています。<br /> SSN10/10B及びSSN10/12Bはホブ歯切り型のピニオンで、5 mmのギア面幅の奥にカッター振れがあります。<br />RS PROスチールスパーギア. RS PROのこれらのスチールスパーギアを使用して、産業機器を動かすことができます。<br />メーカーの幅広いスパーギア製品は、高品質、使いやすさ、パフォーマンスのために選択されており、同時に正しいパワー、トルクの倍率、及び速度の低減を確保します。<br />最適なソリューションを見つけるには、改良されたフィルタを使用してシリーズを閲覧して、用途に合ったモジュールを選択してください。<br />他にも. <ul> <li>ストレートギア </li> <li>ストレートカットギア </li> <li>スパーホイール </li> <li>スパーギア </li> </ul>. 特長. <ul> <li>スチールEN8 (080M40 / 080M46)又は同等品 </li> <li>圧力角度: 20 ° </li> <li>メートル </li> <li>DIN規格 - DIN 867、DIN 3962、DIN 3963、グレード / 品質9又は同等 </li> <li>標準許容差(別の記載がない限り±0.25 mm) </li> </ul>. 用途. <ul> <li>マシンツール </li> <li>トランスミッション </li> <li>スピード削減 </li> </ul>. よくある質問. <I>モジュールとは何ですか. </I> モジュールは、ピッチ径を歯数で割るd/Nとして表現されます。<br />これにより、ギアのサイズを説明したり、歯数に基づいてギアのユニットサイズを定義したりします。<br />このパラメータを使用して、ギアが互換性があるかどうかを判断します。<br />
平歯車 RS PRO スチール モジュール 1 歯の数 35, ピッチ円直径 35mm RS PRO平歯車 RS PRO スチール モジュール 1 歯の数 35, ピッチ円直径 35mmRS PRO
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
モジュール = 1<br />歯の数 = 35<br />材料 = スチール<br />ボア内径 = 6mm<br />ピッチ円直径 = 35mm<br />ハブ径 = 14mm<br />フェイス幅 = 5mm<br /><br />SSNタイプのギアにはM4止めねじが付属しています。<br /> SSN10/10B及びSSN10/12Bはホブ歯切り型のピニオンで、5 mmのギア面幅の奥にカッター振れがあります。<br />RS PROスチールスパーギア. RS PROのこれらのスチールスパーギアを使用して、産業機器を動かすことができます。<br />メーカーの幅広いスパーギア製品は、高品質、使いやすさ、パフォーマンスのために選択されており、同時に正しいパワー、トルクの倍率、及び速度の低減を確保します。<br />最適なソリューションを見つけるには、改良されたフィルタを使用してシリーズを閲覧して、用途に合ったモジュールを選択してください。<br />他にも. <ul> <li>ストレートギア </li> <li>ストレートカットギア </li> <li>スパーホイール </li> <li>スパーギア </li> </ul>. 特長. <ul> <li>スチールEN8 (080M40 / 080M46)又は同等品 </li> <li>圧力角度: 20 ° </li> <li>メートル </li> <li>DIN規格 - DIN 867、DIN 3962、DIN 3963、グレード / 品質9又は同等 </li> <li>標準許容差(別の記載がない限り±0.25 mm) </li> </ul>. 用途. <ul> <li>マシンツール </li> <li>トランスミッション </li> <li>スピード削減 </li> </ul>. よくある質問. <I>モジュールとは何ですか. </I> モジュールは、ピッチ径を歯数で割るd/Nとして表現されます。<br />これにより、ギアのサイズを説明したり、歯数に基づいてギアのユニットサイズを定義したりします。<br />このパラメータを使用して、ギアが互換性があるかどうかを判断します。<br />
平歯車 RS PRO スチール モジュール 0.5 歯の数 30, ピッチ円直径 15mm RS PRO平歯車 RS PRO スチール モジュール 0.5 歯の数 30, ピッチ円直径 15mmRS PRO
5,598税込6,158
1個
7日以内出荷
モジュール = 0.5<br />歯の数 = 30<br />材料 = スチール<br />ボア内径 = 4mm<br />ピッチ円直径 = 15mm<br />ハブ径 = 9mm<br />フェイス幅 = 4mm<br /><br />SSNタイプのギアにはM4止めねじが付属しています。<br /> SSN10/10B及びSSN10/12Bはホブ歯切り型のピニオンで、5 mmのギア面幅の奥にカッター振れがあります。<br />RS PROスチールスパーギア. RS PROのこれらのスチールスパーギアを使用して、産業機器を動かすことができます。<br />メーカーの幅広いスパーギア製品は、高品質、使いやすさ、パフォーマンスのために選択されており、同時に正しいパワー、トルクの倍率、及び速度の低減を確保します。<br />最適なソリューションを見つけるには、改良されたフィルタを使用してシリーズを閲覧して、用途に合ったモジュールを選択してください。<br />他にも. <ul> <li>ストレートギア </li> <li>ストレートカットギア </li> <li>スパーホイール </li> <li>スパーギア </li> </ul>. 特長. <ul> <li>スチールEN8 (080M40 / 080M46)又は同等品 </li> <li>圧力角度: 20 ° </li> <li>メートル </li> <li>DIN規格 - DIN 867、DIN 3962、DIN 3963、グレード / 品質9又は同等 </li> <li>標準許容差(別の記載がない限り±0.25 mm) </li> </ul>. 用途. <ul> <li>マシンツール </li> <li>トランスミッション </li> <li>スピード削減 </li> </ul>. よくある質問. <I>モジュールとは何ですか. </I> モジュールは、ピッチ径を歯数で割るd/Nとして表現されます。<br />これにより、ギアのサイズを説明したり、歯数に基づいてギアのユニットサイズを定義したりします。<br />このパラメータを使用して、ギアが互換性があるかどうかを判断します。<br />
ホルダー 京セラホルダー京セラ
15,980税込17,578
1個
翌日出荷
用途外径ねじ切りホルダ寸法B(mm)20
丸ダイスホルダー EA829MSシリーズ エスコ丸ダイスホルダー EA829MSシリーズエスコ
1,950税込2,145
1本
当日出荷
正逆転機能付き工具をご使用頂く事で、ボルトネジの新規形成(サイズ限定)や修正など効率よく作業できるようにした商品です。<br />※丸ダイスは付属しておりません。(お客様にてご用意お願い致します。)
仕様●仕様:Φ25mmダイス用●サイズ(mm):D/25、L/80、T/40●止めねじサイズ:M2~M10●材質:特殊鋼●重量:96g●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●用途:ボルトのネジ切り、つぶれたボルトのネジ山の修正用●インパクトドライバー対応アズワン品番65-9304-77
Φ35mm手すりブラケット pivo(ピヴォ) MIZUKAMI(水上)Φ35mm手すりブラケット pivo(ピヴォ)MIZUKAMI(水上)
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
手すりのイメージを刷新する、手すり棒との一体感を備えた手すりブラケットです。<br />どの世代のユーザーにも選んでいただけるように、デザインと機能性の両立を目指しました。<br />スタンダードなΦ35mm丸棒と組み合わせることで馴染みのある握り心地が得られ、手すりブラケットの在り方を見つめ直すことで、これまでにないデザインが生まれました。<br />「pivo」という名称は「PlV?(ポルトガル語)」や「pivot(英語)」が由来です。どちらも「回転軸」や「中心」、てこの「支点」という意味があります。<br />手すり棒をどのような角度で取り付けようとも、ブラケットが「点で支える」ような姿になります。<br />また、丸い棒状のブラケットは「軸」のようでもあり、そこを「中心点」として、手すり棒が回り出しそうにも感じられないでしようか。<br />そういった見立てから「pivo」の名称が導き出されましたが、同時にこのブラケットが新たな手すりの在り方を提示する「手すりの転換点」となることを期待したものでもあります。<br />他に類のない形状を実現するために、様々な創意工夫と機能を盛り込みました。<br />施工者フレンドリーな機能<br />1最初に壁に仮止めネジを打ち、そこにブラケットを仮固定してから手すりを取り付けることが可能です。 <br />2手すりにブラケットを取り付けてから壁面に施工する場合でも、複数のブラケットの壁への取り付け面を揃えやすいように、取り付け角度が調整できます。<br />3壁紙施工の前に仮止めネジを壁面に打っておくことで、壁紙施工後でも手すりの設置が容易です。<br />キャップの構造<br />1キャップ固定ねじや脱着用の切欠きがない、ノイズレスな外観の要となる部品です。<br />2独自の構造により説着は容易ですが、不意な脱落やガタツキがありません。<br />3下側の丸部分を押し込むだけで工具不要でキャップが外れますが、正面からは外れません。<br />4正面と下側の2つの開口部を塞ぎ、下側は脱着の起点ともなります。<br />これらの様々な機能が包括されたキャップです。
用途階段手摺の受け金具、補助手摺のブラケットなどにご使用いただけます。付属品Aナベタッピングビス4×40:3本、A丸皿タッピングビス3×30:1本、Aナベタッピングビス3.5×20:3本、取扱説明書:1枚材質本体:亜鉛ダイカスト、蓋:ポリプロピレン、付属品:スチールブラック直径(Φ)35取付ピッチ910mm以下・(端部)100mm以下適合サイズ(mm)【手摺】35出幅(mm)78取扱説明書(4.67MB)
丸ダイスホルダー EA829MSシリーズ エスコ丸ダイスホルダー EA829MSシリーズエスコ
2,940税込3,234
1本
当日出荷
正逆転機能付き工具をご使用頂く事で、ボルトネジの新規形成(サイズ限定)や修正など効率よく作業できるようにした商品です。<br />※丸ダイスは付属しておりません。(お客様にてご用意お願い致します。)
仕様●仕様:Φ38mmダイス用●サイズ(mm):D/38、L/94、T/40●止めねじサイズ:M3~M16●材質:特殊鋼●重量:204g●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●用途:ボルトのネジ切り、つぶれたボルトのネジ山の修正用●インパクトドライバー対応アズワン品番65-9304-78
丸ダイスホルダー EA829MSシリーズ エスコ丸ダイスホルダー EA829MSシリーズエスコ
1,950税込2,145
1本
翌日出荷
正逆転機能付き工具をご使用頂く事で、ボルトネジの新規形成(サイズ限定)や修正など効率よく作業できるようにした商品です。<br />※丸ダイスは付属しておりません。(お客様にてご用意お願い致します。)
仕様●仕様:Φ20mmダイス用●サイズ(mm):D/20、L/75、T/40●止めねじサイズ:M2~M6●材質:特殊鋼●重量:96g●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●用途:ボルトのネジ切り、つぶれたボルトのネジ山の修正用●インパクトドライバー対応アズワン品番65-9304-76
Schneider Electric 非常用ボタン Harmony XB5シリーズ シュナイダーエレクトリックSchneider Electric 非常用ボタン Harmony XB5シリーズシュナイダーエレクトリック
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら