絞り込み
ブランド
  • BIGMAN(ビッグマン)
  • モノタロウ(2)
  • エスコ(41)
  • 岡崎精工(3)
  • NS(日進工具)(2)
  • ウォーターミルズ(2)
  • TRUSCO(1)
  • ミヤナガ(1)
  • マーベル(1)
  • ATOM(サイトウ製作所)(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 2(3)
  • 2.5(1)
  • 3(3)
  • 3.5(1)
  • 4(3)
  • 5(1)
シャンク径(Φmm)
  • 6.35(11)
6.35
材質
  • その他(1)
  • ハイス(10)
その他・ハイス
全長(mm)
  • 66(1)
  • 80(1)
  • 83(2)
  • 90(1)
66・80・83・90
溝長(mm)
  • 26(1)
26
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500円以下(9)
  • 1,500-10,000円(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

ドリル :「MSD」の検索結果

関連キーワード
  • omsd
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
下穴ドリルミニセット BIGMAN(ビッグマン)下穴ドリルミニセットBIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
469税込516
1セット
当日出荷
ビス効きのよいテーパー形状。チタンコーティングによりスムーズな作業性に加え、サビに強く、耐摩耗性が向上しています。ショートタイプのため、位置が決めやすく、狭い箇所の作業にも適しています。
用途レールやヒートン金具の取り付け時の下穴に。木材の割れ防止、穴位置のズレ(ブレ)などを防止するガイド用としてのミニサイズ。材質HSS鋼チタンコーティング(ドリル刃)軸径(Φmm)6.35(六角軸)寸法(mm)65×6.35×6.35/本タイプ下穴テーパードリル質量(g/本)10適合材木材・石こうボード・アルミ・波板な・ポリカボネードなど入数3本入最高回転速度(min-1)3000以下
六角軸ハイス下穴テーパードリル3本組 BIGMAN(ビッグマン)六角軸ハイス下穴テーパードリル3本組BIGMAN(ビッグマン)
1,598税込1,758
1セット
3日以内出荷
ビスの効きのよいテーパー形状。 ・チタンコーティングによりスムーズな作業性に加え、サビに強く、耐摩耗性が向上しています。
用途木材、竹、プラスチック、アルミ、石こうボード、パーチクルボード等の下穴あけ用セット内容【mm】3/4/5材質HSS鋼チタンコーティング軸径(Φmm)6.35/六角軸寸法(mm)3/4/5適合材木材、竹、プラスチック、アルミ、石こうボード、パーチクルボード等
六角軸ハイス下穴テーパードリル BIGMAN(ビッグマン)六角軸ハイス下穴テーパードリルBIGMAN(ビッグマン)
549税込604
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
ビスの効きのよいテーパー形状。 ・チタンコーティングによりスムーズな作業性に加え、サビに強く、耐摩耗性が向上しています。
用途木材、竹、プラスチック、アルミ、石こうボード、パーチクルボード等の下穴あけ用材質HSS鋼チタンコーティング軸径(Φmm)6.35/六角軸適合材木材、竹、プラスチック、アルミ、石こうボード、パーチクルボード等六角シャンク径(Φmm)6.35
六角軸ハイス下穴テーパードリル BIGMAN(ビッグマン)六角軸ハイス下穴テーパードリルBIGMAN(ビッグマン)
549税込604
1本
4日以内出荷
ビスの効きのよいテーパー形状。 ・チタンコーティングによりスムーズな作業性に加え、サビに強く、耐摩耗性が向上しています。
用途木材、竹、プラスチック、アルミ、石こうボード、パーチクルボード等の下穴あけ用材質HSS鋼チタンコーティング軸径(Φmm)6.35/六角軸ドリル径(Φmm)2適合材木材、竹、プラスチック、アルミ、石こうボード、パーチクルボード等六角シャンク径(Φmm)6.35
六角軸下穴テーパードリルショート3p BIGMAN(ビッグマン)六角軸下穴テーパードリルショート3pBIGMAN(ビッグマン)
1,398税込1,538
1本
3日以内出荷
使いやすいショートタイプのため位置決めしやすく、狭い箇所での作業にも適しています。ビスの効きの良い形状・狭い所での作業に。チタンコーティングによりスムーズな作業性に加え、サビに強く、耐摩耗性が向上しています。
用途木材・竹・プラスチック・アルミ・石膏ボード・パーチクルボードの下穴あけセット内容六角軸下穴テーパードリルショート:2/3/4【mm】、専用ホルダー材質HSS鋼チタンコーティング軸径(Φmm)6.35/六角軸全長(mm)83最高回転数(min-1[r.p.m])3000以下ドリル径(Φmm)2/3/4六角シャンク径(Φmm)6.35
六角軸下穴テーパードリルショート BIGMAN(ビッグマン)六角軸下穴テーパードリルショートBIGMAN(ビッグマン)
429税込472
1本
3日以内出荷
使いやすいショートタイプのため位置決めしやすく、狭い箇所での作業にも適しています。ビスの効きの良い形状・狭い所での作業に。チタンコーティングによりスムーズな作業性に加え、サビに強く、耐摩耗性が向上しています。
用途木材・竹・プラスチック・アルミ・石膏ボード・パーチクルボードの下穴あけ材質HSS鋼チタンコーティング軸径(Φmm)6.35/六角軸全長(mm)83最高回転数(min-1[r.p.m])3000以下六角シャンク径(Φmm)6.35
六角軸下穴テーパーショートセットB BIGMAN(ビッグマン)六角軸下穴テーパーショートセットBBIGMAN(ビッグマン)
1,498税込1,648
1セット
3日以内出荷
ビスの効きが良いテーパー形状(ドリル先細形状)。ハイス鋼+チタンコーティングにより、スムーズな作業性に加え耐摩耗性に優れます。ショートタイプで位置決めをし易く、狭い箇所の作業に最適です。
用途木材・竹・プラスチック・アルミ・石膏ボード・パーティクルボード等ヘのビス止めの下穴加工に。 下穴サイズはネジ径の60~70%を目安にお選び下さい。セット内容穴径(mm):2/2.5/3材質ハイス鋼(HSS)、チタンコーティング加工軸径(Φmm)6.35(六角軸)
六角軸下穴テーパドリルショート BIGMAN(ビッグマン)六角軸下穴テーパドリルショートBIGMAN(ビッグマン)
489税込538
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
ビスの効きのよいテーパー形状。チタンコーティングによりスムーズな作業性に加え、サビに強く、耐磨耗性が向上しています。ショートタイプのため、位置決めしやすく、狭い箇所の作業にも適しています。
用途木材、竹、プラスチック、アルミ、石膏ボード、パーチクルボードなどの下穴あけ用。材質ドリル刃 HSS鋼チタンコーティング軸径(Φmm)6.35/六角軸最高回転数(min-1[r.p.m])3000以下六角シャンク径(Φmm)6.35
六角軸ハイス下穴テーパードリル3本組 BIGMAN(ビッグマン)六角軸ハイス下穴テーパードリル3本組BIGMAN(ビッグマン)
1,798税込1,978
1セット
4日以内出荷
ビスの効きのよいテーパー形状。 ・チタンコーティングによりスムーズな作業性に加え、サビに強く、耐摩耗性が向上しています。
用途木材、竹、プラスチック、アルミ、石こうボード、パーチクルボード等の下穴あけ用セット内容【mm】2/3/4材質HSS鋼チタンコーティング軸径(Φmm)6.35/六角軸寸法(mm)2/3/4適合材木材、竹、プラスチック、アルミ、石こうボード、パーチクルボード等
下穴ドリルミニ BIGMAN(ビッグマン)下穴ドリルミニBIGMAN(ビッグマン)
429税込472
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
ビス効きのよいテーパー形状。チタンコーティングによりスムーズな作業性に加え、サビに強く、耐摩耗性が向上しています。ショートタイプのため、位置が決めやすく、狭い箇所の作業にも適しています。
用途レールやヒートン金具の取り付け時の下穴に。木材の割れ防止、穴位置のズレ(ブレ)などを防止するガイド用としてのミニサイズ。材質(ドリル刃)HSS鋼チタンコーティング軸径(Φmm)6.35(六角軸)全長(mm)66最高回転数(min-1[r.p.m])3000以下刃長(mm)26対応木材・石こうボード・アルミ・波板な・ポリカボネードなど
六角軸下穴テーパーショート3P BIGMAN(ビッグマン)六角軸下穴テーパーショート3PBIGMAN(ビッグマン)
1,488税込1,637
1個
3日以内出荷
ドリル径2mmの六角軸下穴ショートドリル3本組です。※下穴サイズはネジ径の60~70%を目安にお選び下さい。ビスの効きが良いテーパー形状(ドリル先細形状)です。ハイス鋼+チタンコーティングにより、スムーズな作業性に加え耐摩耗性に優れます。ショートタイプで位置決めをし易く、狭い箇所の作業に最適です。
用途木材・竹・プラスチック・アルミ・石膏ボード・パーティクルボード等ヘのビス止めの下穴加工に。材質ハイス鋼(HSS)、チタンコーティング加工軸径(Φmm)6.35(六角軸)入数3本入
msds特集
おすすめ人気ランキング
ドリル