ハイスドリルセットワルター
タイテックス HSSドリル Performワルター
ツイストドリル(鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金などに対応ワルター
超硬ツイストドリル Perform DC150(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、高硬度材。)ワルター
HSS UFLロングドリル 12D Φ19/64INワルター
HSSロングドリル 16D MTシャンク Φ15.5ワルター
チップ交換式ドリル D4240ワルター
チップ交換式ドリル D4140ワルター
チップ交換式ドリル D4120ワルター
超硬マイクロツイストドリルワルター
超硬パイロットドリルワルター
内部クーラント式超硬ドリル(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、高硬度材。)ワルター
内部クーラント仕様超硬ドリル Perform DC150ワルター
スタブドリル(汎用HSSドリル)ワルター
NCスポットドリル 先端角120°ワルター
HSS深穴用エクストラロングドリルワルター
溝入れホルダー 外径溝加工 G4011-C...-Pワルター
溝入れホルダー 外径溝加工 G1011-C...-Pワルター
A201Mドリルチャックワルター
面取りカッター M4574 60° 円筒シャンク インチワルター
面取りカッター M4574 30° 円筒シャンク インチワルター
ConeFitミーリングヘッド用 AK631アダプターワルター
正方形 P284..(チップ交換式ドリルD3120用)ワルター
正方形 P284..(穴あけ加工用)ワルター