2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超硬合金です。切削性が良く耐久性が抜群です。高速精密マイクロボール盤BDM‐660、精密マイクロボール盤BDM‐300・BDM‐300Gを使用しますと精度の良い穴あけができます。
用途各種金属、プラスチックなどの小径穴あけ用。 トラスコ品番126-5833 材質超硬合金 全長(mm)38 最高使用回転数(min-1[r.p.m])75000 刃長(mm)8.5 シャンク径(mm)3.175 刃径(mm)0.5
1袋
1,298 税込1,428
翌々日出荷

スチール鋼です。高速精密マイクロボール盤BDM‐660、精密マイクロボール盤BDM‐300・BDM‐300Gを使用しますと精度の良い穴あけができます。
用途各種金属、プラスチックなどの小径穴あけ用。 トラスコ品番128-4681 材質スチール鋼 全長(mm)45 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000 刃長(mm)10 シャンク径(mm)2.34 刃径(mm)0.5
1袋(5本)
2,498 税込2,748
翌々日出荷