SEC-PBバイト ホルダ住友電工ハードメタル翌日出荷から3日以内出荷
用途極小径部品加工用。クランプスクリューオン式寸法LF(mm)140適合インサート[ブランク]PBVX1102R/L-NB・PBVX1102R/L-SB・PBVX1102R/L-BB、[前挽き用]PBVFW1102R/L・PBVFN1102R/L、[後挽き用]PBVBW1102R/L・PBVBN1102R/L、[溝入れ用]PBVG1102R/L-030・PBVG1102R/L-050・PBVG1102R/L-100、[突切り用]PBVC1102R/L-50、[ねじ切り用]PBVTF1102R/L・PBVTB1102R/L
SEC-ミニバイト住友電工ハードメタル3日以内出荷
用途裏挽き加工用。クランプレバーロック式寸法LF(mm)120
SEC-ボーリングバイト住友電工ハードメタル翌日出荷から8日以内出荷
用途中径一般用。勝手右[R]切込み角度(°)95材質(シャンク)鋼オフセットあり頂角(°)80逃げ角(°)0
SEC-ボーリングバイト住友電工ハードメタル翌日出荷から8日以内出荷
用途中径一般用。勝手右[R]材質(シャンク)鋼オフセットありインサート厚さ(mm)4.76逃げ角(°)0
SEC-ボーリングバイト住友電工ハードメタル3日以内出荷
用途中径一般用。切刃長さ(mm)12.70勝手右[R]切込み角度(°)75材質(シャンク)鋼オフセットありインサート番号S使用インサート正方形インサート厚さ(mm)4.76適合インサートSN□□1204頂角(°)90逃げ角(°)0FIG1
SEC-溝入れバイト ホルダ住友電工ハードメタル3日以内出荷
用途外径溝入れ・突切り小型旋盤用。仕様オフセットゼロ全長(mm)120クランプクランプオンオフセット0
SEC-極小径ボーリングバイトインサート住友電工ハードメタル¥19,980~税込¥21,978~
1セット(5個)
翌日出荷から3日以内出荷
用途ステンレス鋼、一般鋼用。極小径L 型ホルダ用。寸法(mm)刃先位置:0.5コーティングAC1030UFIG1
SEC-極小径ボーリングバイトインサート住友電工ハードメタル¥19,980~税込¥21,978~
1セット(5個)
翌日出荷から8日以内出荷
用途ステンレス鋼、一般鋼用。内径加工用。コーティングAC1030U
SEC-外径バイト ホルダ住友電工ハードメタル翌日出荷から8日以内出荷
構造ダブルクランププラグXP02OリングSS060寸法LF(mm)125適合キャップスクリューCP-M5-20-1(5.0N・m)FIG1
SEC-極小径ボーリングバイトインサート住友電工ハードメタル¥21,980~税込¥24,178~
1セット(5個)
3日以内出荷
用途内径挽き加工用。ステンレス鋼、一般鋼用。寸法(mm)刃先位置:5.10コーティングAC1030Uオフセット1.3加工深さ(mm)9最大加工深さ(mm)11
SEC-ボーリングバイト住友電工ハードメタル3日以内出荷
用途中径一般用。切刃長さ(mm)12.70勝手左[L]切込み角度(°)75材質(シャンク)鋼オフセットありインサート番号S使用インサート正方形インサート厚さ(mm)4.76適合インサートSN□□1204頂角(°)90逃げ角(°)0FIG1