絞り込み
ブランド
  • コバルテック(41)
  • ミヤナガ(3)
  • REX(レッキス工業)(2)
  • シブヤ(2)
  • エココア (ECO-CORE)(2)
  • エスコ(1)
  • Hakken(コンセック)(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • サンピース(1)
  • アクティブ[切削工具](1)
ホールソー外径(Φmm)
  • 27(4)
  • 32(6)
  • 40(4)
  • 52(7)
  • 56(4)
  • 65(8)
  • 70(6)
  • 75(8)
  • 80(9)
  • 90(7)
  • 100(6)
  • 106(3)
  • 110(7)
  • 120(5)
  • 130(8)
  • 140(3)
  • 150(6)
  • 160(7)
  • 170(3)
  • 180(7)
有効長(mm)
  • 250
  • 1.5(24)
  • 4(18)
  • 5(58)
  • 8(15)
  • 11(56)
  • 12(27)
  • 12.4(105)
  • 20(47)
  • 25(40)
  • 35(28)
  • 38(21)
  • 40(73)
  • 50(20)
  • 130(60)
  • 135(26)
  • 150(59)
  • 200(27)
  • 300(21)
  • 370(27)
全長(mm)
  • 305(1)
  • 307(1)
  • 310(2)
  • 1000(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ホールソー・コアドリルとは、金属板やコンクリートに穴を開けるときに使う工具のことです。ホールソーは鋼材や金属板を打ち抜いて穴を開けるときに用いる工具で、電気工事の現場や金属加工の工場などで使われています。コアドリルは鉄筋コンクリートに穴を開けたり、配管工事を行ったりする際に使用するため、水道やエアコンの配管工事用に使われることが多いです。薄めのものを打ち抜くならホールソー、厚めのものを打ち抜くならコアドリルが向いています。
55件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エココア(一本物コアビット) M27 エココア (ECO-CORE)エココア(一本物コアビット) M27エココア (ECO-CORE)(1件のレビュー)
11,470税込12,617特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
国内工場で製造することで一元化を図り、各工程において社内基準検査を行い品質管理を徹底し安定した高品質コアビットです。 セグメント(チップ)はダイヤモンド(低粒)とボンド(結合剤)と気孔(空気穴)の3つの要素で構成しており、微妙な配分量で寿命を大きく左右するため、テストを何度も行い、こだわり続けた集大成で、ロングライフを実現しました。 鉄筋などに噛みこんだ際、このチップ部分を当てはめることで、内側の溶着部分が平面になっているため、抜けやすくなります。 カドミウムなどの接着溶剤を一切含まない接着ロウ材を使用しています。
用途鉄筋・鉄骨コンクリート構造物の穴あけ、テストピース採取用穿孔、ガードレール・フェンスなどの穿孔、その他コンクリート二次製品などへの穿孔に使用します。全長(mm)310タイプM27タイプ有効長(mm)250対応機種電動式・油圧式コアドリル取付ねじM27ネジ(ソロバンネジ)チップ高さ(mm)9適合機械メーカーシブヤ・コンセック・マキタ・日立・IKK・エクセン
ダイヤモンドドリル(湿式・普及型)用ライトビット シブヤダイヤモンドドリル(湿式・普及型)用ライトビットシブヤ(2件のレビュー)
68,980税込75,878
1本
当日出荷から3日以内出荷
4面スパナ掛りです。 鉄筋のカミ込み時に有効なカントレチップを採用しました(100mm以上)。 ケミカルアンカーの下穴サイズもラインアップしています。
ダイモドリルライトビット シブヤダイモドリルライトビットシブヤ(2件のレビュー)
17,980税込19,778
1本
当日出荷から5日以内出荷
ダイヤモンドビットを使用し、鉄筋コンクリートをはじめとするあらゆる材質に対して、ホコリ・騒音公害の心配なく、わずかな時間で穿孔するダイヤモンドコアドリルです。
用途道路、ダム、トンネル、橋梁、土木等のコンクリート構造物の孔あけ、及び強度テスト用コア(テストピース)の採取 冷暖房、電気、ガス、水道、電話工事等における鉄筋コンクリートの孔あけ ケミカルアンカー、大径アンカー等の下穴穿孔 レンガ、大理石、陶器、硬い石材等の孔あけ その他鉄筋コンクリートの穿孔全般適合機種TS-092,132,162取付ネジ径M27ネジスパナがかり4面
ウエットモンドコアドリル(カッター) ミヤナガウエットモンドコアドリル(カッター)ミヤナガ(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1本
3日以内出荷から15日以内出荷
鉄筋コンクリート・ヒューム管・石材・磁気タイルなど、難削材の穴あけに最適。 刃先交換は工具要らずのワンタッチ方式。 回転力だけで、鉄筋もラクに切断する切れ味。 内部注水方式により、効果的な刃先の冷却と、切り粉の排出がスムーズ。
用途エアコン・水道・ガス・電気などの配管工事に。 鉄筋コンクリート・PCコンクリート・アスファルト・磁気タイル・大理石・石材・ヒューム管・陶管などへの穴あけ作業に。
PRO仕様 一本物コアビットArod アクティブ[切削工具]PRO仕様 一本物コアビットArodアクティブ[切削工具]
9,998税込10,998特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
小口径から大口径までスピーディーに穿孔可能です。様々なコンクリートにおいて切れ味、ライフ共に安定した性能を発揮します。52Φ以上のビットに鉄筋噛込対策チップを採用。
用途土木・建築・解体工事・設備の穿孔工事に使用。備考湿式用対応機種電動式・油圧式コアドリル取付ねじAロット(32角ネジ)チップ高さ(mm)7.5
湿式 Aロッドねじ 薄刃一体式コアビット スマートONEレーザ Aねじ 250L Hakken(コンセック)湿式 Aロッドねじ 薄刃一体式コアビット スマートONEレーザ Aねじ 250LHakken(コンセック)
21,980税込24,178
1本
6日以内出荷
抜群の食いつき!マルチレイヤー(多層)構造チップ(ボンドMのΦ52以上のサイズのみです。特許出願中。)がブレや蛇行を軽減。レーザ溶接(ダイヤモンドチップは、溶接部にベース層(ダイヤモンドの入っていない層)があるためベース層が残った状態でライフアウトします。サイズによりベース層の高さが異なります。)仕様でチップとびも軽減。切れ味と寿命のバランスを整えたスマートONEレーザAねじボンドM 好評発売中!マルチレイヤー構造チップにより、穿孔の過程で溝が形成される(新品時は溝がなく平面形状です。)ため一般的なコアビットと比較して余分な切削が行われない事に加え振動・ビビリ・セリが発生しにくいので切削効率が向上します。
全長(mm)307有効長(mm)250チップ高さ(mm)8タイプボンドM(標準:切れ味と寿命のバランスに優れた標準的な刃先で、中型から大型コアドリルで使用できます。)対応機種SPN・SPZ・SPM・SPOシリーズ
水なし君(コアドリル) コバルテック水なし君(コアドリル)コバルテック
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷から15日以内出荷
水を運ぶ・養生する・コンクリート排水の処理などの手間を省くことができます。集塵アタッチメント「集じん君」と併用する事で、乾式でも鉄筋コンクリートに穴を空ける事が出来ます。水を運ぶ・養生する・コンクリート排水の処理などの手間を無くします。集塵アタッチメントを装着して、集塵機(消費電力1000W以上)で吸う形です。集塵機と併用する事で、乾式コアビットを冷却する為、切れ味と寿命を伸ばします。集じん君との併用の為、Aロットネジです。
用途鉄筋コンクリートに穴あけ。有効長(mm)250
延長バー C×250L コバルテック延長バー C×250Lコバルテック
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
Cロットネジに対応した延長バーです。適用ビット範囲は、40mm以上のものをご使用ください。
用途深堀穿孔時にビットとコアドリルの間に取り付けて使用。ねじの種類Cロットネジ有効長(mm)250
延長バー A×250L コバルテック延長バー A×250Lコバルテック
16,980税込18,678
1個
6日以内出荷
Aロットネジに対応した延長バーです。適用ビット範囲は、40mm以上のものをご使用ください。
用途深堀穿孔時にビットとコアドリルの間に取り付けて使用。ねじの種類Aロットネジ有効長(mm)250
延長バー M27×250L コバルテック延長バー M27×250Lコバルテック
12,980税込14,278
1個
15日以内出荷
M27ネジに対応した延長バーです。適用ビット範囲は、40mm以上のものをご使用ください。
用途深堀穿孔時にビットとコアドリルの間に取り付けて使用。ねじの種類M27ネジ有効長(mm)250
ミニコアC250 110mm コバルテックミニコアC250 110mmコバルテック
34,980税込38,478
1個
6日以内出荷
最初から、最後まで切れ味を実感、Cロットネジ対応品・有効長250Lです。切れ味と高寿命を両立させた薄刃一本もの湿式コアビットです。各メーカーのコアドリルCロットネジ対応品です。ビットの使用径は、各コアドリルメーカーの推奨するサイズまでとしてください。鉄筋噛み込み対策チップ(クリアチップ)採用です。
用途電動コアドリル用湿式コアビット。有効長(mm)250外径(mm)110内径(mm)104
ミニコアC250 120mm コバルテックミニコアC250 120mmコバルテック
38,980税込42,878
1個
6日以内出荷
最初から、最後まで切れ味を実感、Cロットネジ対応品・有効長250Lです。切れ味と高寿命を両立させた薄刃一本もの湿式コアビットです。各メーカーのコアドリルCロットネジ対応品です。ビットの使用径は、各コアドリルメーカーの推奨するサイズまでとしてください。鉄筋噛み込み対策チップ(クリアチップ)採用です。
用途電動コアドリル用湿式コアビット。有効長(mm)250外径(mm)120内径(mm)114
ミニコアC250 180mm コバルテックミニコアC250 180mmコバルテック
67,980税込74,778
1個
6日以内出荷
最初から、最後まで切れ味を実感、Cロットネジ対応品・有効長250Lです。切れ味と高寿命を両立させた薄刃一本もの湿式コアビットです。各メーカーのコアドリルCロットネジ対応品です。ビットの使用径は、各コアドリルメーカーの推奨するサイズまでとしてください。鉄筋噛み込み対策チップ(クリアチップ)採用です。
用途電動コアドリル用湿式コアビット。有効長(mm)250外径(mm)180内径(mm)174
ミニコアC250 130mm コバルテックミニコアC250 130mmコバルテック
42,980税込47,278
1個
6日以内出荷
最初から、最後まで切れ味を実感、Cロットネジ対応品・有効長250Lです。切れ味と高寿命を両立させた薄刃一本もの湿式コアビットです。各メーカーのコアドリルCロットネジ対応品です。ビットの使用径は、各コアドリルメーカーの推奨するサイズまでとしてください。鉄筋噛み込み対策チップ(クリアチップ)採用です。
用途電動コアドリル用湿式コアビット。有効長(mm)250外径(mm)130内径(mm)124
ミニコアC250 100mm コバルテックミニコアC250 100mmコバルテック
30,980税込34,078
1個
5日以内出荷
最初から、最後まで切れ味を実感、Cロットネジ対応品・有効長250Lです。切れ味と高寿命を両立させた薄刃一本もの湿式コアビットです。各メーカーのコアドリルCロットネジ対応品です。ビットの使用径は、各コアドリルメーカーの推奨するサイズまでとしてください。鉄筋噛み込み対策チップ(クリアチップ)採用です。
用途電動コアドリル用湿式コアビット。有効長(mm)250外径(mm)100内径(mm)94
ミニコアC250 160mm コバルテックミニコアC250 160mmコバルテック
56,980税込62,678
1個
6日以内出荷
最初から、最後まで切れ味を実感、Cロットネジ対応品・有効長250Lです。切れ味と高寿命を両立させた薄刃一本もの湿式コアビットです。各メーカーのコアドリルCロットネジ対応品です。ビットの使用径は、各コアドリルメーカーの推奨するサイズまでとしてください。鉄筋噛み込み対策チップ(クリアチップ)採用です。
用途電動コアドリル用湿式コアビット。有効長(mm)250外径(mm)160内径(mm)154
ミニコアC250 200mm コバルテックミニコアC250 200mmコバルテック
77,980税込85,778
1個
6日以内出荷
最初から、最後まで切れ味を実感、Cロットネジ対応品・有効長250Lです。切れ味と高寿命を両立させた薄刃一本もの湿式コアビットです。各メーカーのコアドリルCロットネジ対応品です。ビットの使用径は、各コアドリルメーカーの推奨するサイズまでとしてください。鉄筋噛み込み対策チップ(クリアチップ)採用です。
用途電動コアドリル用湿式コアビット。有効長(mm)250外径(mm)204内径(mm)198
ミニコアC250 150mm コバルテックミニコアC250 150mmコバルテック
49,980税込54,978
1個
6日以内出荷
最初から、最後まで切れ味を実感、Cロットネジ対応品・有効長250Lです。切れ味と高寿命を両立させた薄刃一本もの湿式コアビットです。各メーカーのコアドリルCロットネジ対応品です。ビットの使用径は、各コアドリルメーカーの推奨するサイズまでとしてください。鉄筋噛み込み対策チップ(クリアチップ)採用です。
用途電動コアドリル用湿式コアビット。有効長(mm)250外径(mm)150内径(mm)144
ミニコアM250 180mm コバルテックミニコアM250 180mmコバルテック
67,980税込74,778
1個
6日以内出荷
最初から、最後まで切れ味を実感、M27ネジ対応品・有効長250Lです。切れ味と高寿命を両立させた薄刃一本もの湿式コアビットです。各メーカーのコアドリルM27ネジ対応品です。ビットの使用径は、各コアドリルメーカーの推奨するサイズまでとしてください。鉄筋噛みこみ対策チップ(クリアチップ)採用です。
用途電動コアドリル用湿式コアビット。有効長(mm)250外径(mm)180内径(mm)174
ミニコアM250 130mm コバルテックミニコアM250 130mmコバルテック
42,980税込47,278
1個
6日以内出荷
最初から、最後まで切れ味を実感、M27ネジ対応品・有効長250Lです。切れ味と高寿命を両立させた薄刃一本もの湿式コアビットです。各メーカーのコアドリルM27ネジ対応品です。ビットの使用径は、各コアドリルメーカーの推奨するサイズまでとしてください。鉄筋噛みこみ対策チップ(クリアチップ)採用です。
用途電動コアドリル用湿式コアビット。有効長(mm)250外径(mm)130内径(mm)124
ミニコアM250 170mm コバルテックミニコアM250 170mmコバルテック
63,980税込70,378
1個
6日以内出荷
最初から、最後まで切れ味を実感、M27ネジ対応品・有効長250Lです。切れ味と高寿命を両立させた薄刃一本もの湿式コアビットです。各メーカーのコアドリルM27ネジ対応品です。ビットの使用径は、各コアドリルメーカーの推奨するサイズまでとしてください。鉄筋噛みこみ対策チップ(クリアチップ)採用です。
用途電動コアドリル用湿式コアビット。有効長(mm)250外径(mm)170内径(mm)164
ミニコアM250 200mm コバルテックミニコアM250 200mmコバルテック
77,980税込85,778
1個
6日以内出荷
最初から、最後まで切れ味を実感、M27ネジ対応品・有効長250Lです。切れ味と高寿命を両立させた薄刃一本もの湿式コアビットです。各メーカーのコアドリルM27ネジ対応品です。ビットの使用径は、各コアドリルメーカーの推奨するサイズまでとしてください。鉄筋噛みこみ対策チップ(クリアチップ)採用です。
用途電動コアドリル用湿式コアビット。有効長(mm)250外径(mm)204内径(mm)198
ミニコアM250 160mm コバルテックミニコアM250 160mmコバルテック
56,980税込62,678
1個
6日以内出荷
最初から、最後まで切れ味を実感、M27ネジ対応品・有効長250Lです。切れ味と高寿命を両立させた薄刃一本もの湿式コアビットです。各メーカーのコアドリルM27ネジ対応品です。ビットの使用径は、各コアドリルメーカーの推奨するサイズまでとしてください。鉄筋噛みこみ対策チップ(クリアチップ)採用です。
用途電動コアドリル用湿式コアビット。有効長(mm)250外径(mm)160内径(mm)154
ミニコアM250 140mm コバルテックミニコアM250 140mmコバルテック
58,980税込64,878
1個
6日以内出荷
最初から、最後まで切れ味を実感、M27ネジ対応品・有効長250Lです。切れ味と高寿命を両立させた薄刃一本もの湿式コアビットです。各メーカーのコアドリルM27ネジ対応品です。ビットの使用径は、各コアドリルメーカーの推奨するサイズまでとしてください。鉄筋噛みこみ対策チップ(クリアチップ)採用です。
用途電動コアドリル用湿式コアビット。有効長(mm)250外径(mm)140内径(mm)134
ミニコアM250 100mm コバルテックミニコアM250 100mmコバルテック
30,980税込34,078
1個
6日以内出荷
最初から、最後まで切れ味を実感、M27ネジ対応品・有効長250Lです。切れ味と高寿命を両立させた薄刃一本もの湿式コアビットです。各メーカーのコアドリルM27ネジ対応品です。ビットの使用径は、各コアドリルメーカーの推奨するサイズまでとしてください。鉄筋噛みこみ対策チップ(クリアチップ)採用です。
用途電動コアドリル用湿式コアビット。有効長(mm)250外径(mm)100内径(mm)94
ミニコアM250 110mm コバルテックミニコアM250 110mmコバルテック
34,980税込38,478
1個
6日以内出荷
最初から、最後まで切れ味を実感、M27ネジ対応品・有効長250Lです。切れ味と高寿命を両立させた薄刃一本もの湿式コアビットです。各メーカーのコアドリルM27ネジ対応品です。ビットの使用径は、各コアドリルメーカーの推奨するサイズまでとしてください。鉄筋噛みこみ対策チップ(クリアチップ)採用です。
用途電動コアドリル用湿式コアビット。有効長(mm)250外径(mm)110内径(mm)104
ミニコアM250 120mm コバルテックミニコアM250 120mmコバルテック
38,980税込42,878
1個
6日以内出荷
最初から、最後まで切れ味を実感、M27ネジ対応品・有効長250Lです。切れ味と高寿命を両立させた薄刃一本もの湿式コアビットです。各メーカーのコアドリルM27ネジ対応品です。ビットの使用径は、各コアドリルメーカーの推奨するサイズまでとしてください。鉄筋噛みこみ対策チップ(クリアチップ)採用です。
用途電動コアドリル用湿式コアビット。有効長(mm)250外径(mm)120内径(mm)114
ミニコアM250 150mm コバルテックミニコアM250 150mmコバルテック
49,980税込54,978
1個
6日以内出荷
最初から、最後まで切れ味を実感、M27ネジ対応品・有効長250Lです。切れ味と高寿命を両立させた薄刃一本もの湿式コアビットです。各メーカーのコアドリルM27ネジ対応品です。ビットの使用径は、各コアドリルメーカーの推奨するサイズまでとしてください。鉄筋噛みこみ対策チップ(クリアチップ)採用です。
用途電動コアドリル用湿式コアビット。有効長(mm)250外径(mm)150内径(mm)144
ミニコアC250 40mm コバルテックミニコアC250 40mmコバルテック
15,980税込17,578
1個
6日以内出荷
最初から、最後まで切れ味を実感、Cロットネジ対応品・有効長250Lです。切れ味と高寿命を両立させた薄刃一本もの湿式コアビットです。各メーカーのコアドリルCロットネジ対応品です。ビットの使用径は、各コアドリルメーカーの推奨するサイズまでとしてください。
用途電動コアドリル用湿式コアビット。備考延長バー使用可有効長(mm)250外径(mm)40内径(mm)34
ミニコアC250 65mm コバルテックミニコアC250 65mmコバルテック
21,980税込24,178
1個
6日以内出荷
最初から、最後まで切れ味を実感、Cロットネジ対応品・有効長250Lです。切れ味と高寿命を両立させた薄刃一本もの湿式コアビットです。各メーカーのコアドリルCロットネジ対応品です。ビットの使用径は、各コアドリルメーカーの推奨するサイズまでとしてください。
用途電動コアドリル用湿式コアビット。有効長(mm)250外径(mm)65内径(mm)59
ミニコアC250 90mm コバルテックミニコアC250 90mmコバルテック
27,980税込30,778
1個
6日以内出荷
最初から、最後まで切れ味を実感、Cロットネジ対応品・有効長250Lです。切れ味と高寿命を両立させた薄刃一本もの湿式コアビットです。各メーカーのコアドリルCロットネジ対応品です。ビットの使用径は、各コアドリルメーカーの推奨するサイズまでとしてください。
用途電動コアドリル用湿式コアビット。有効長(mm)250外径(mm)90内径(mm)84
ミニコアC250 80mm コバルテックミニコアC250 80mmコバルテック
25,980税込28,578
1個
6日以内出荷
最初から、最後まで切れ味を実感、Cロットネジ対応品・有効長250Lです。切れ味と高寿命を両立させた薄刃一本もの湿式コアビットです。各メーカーのコアドリルCロットネジ対応品です。ビットの使用径は、各コアドリルメーカーの推奨するサイズまでとしてください。
用途電動コアドリル用湿式コアビット。有効長(mm)250外径(mm)80内径(mm)74
ミニコアC250 27mm コバルテックミニコアC250 27mmコバルテック
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷
最初から、最後まで切れ味を実感、Cロットネジ対応品・有効長250Lです。切れ味と高寿命を両立させた薄刃一本もの湿式コアビットです。各メーカーのコアドリルCロットネジ対応品です。ビットの使用径は、各コアドリルメーカーの推奨するサイズまでとしてください。
用途電動コアドリル用湿式コアビット。有効長(mm)250外径(mm)27内径(mm)21
ミニコアC250 32mm コバルテックミニコアC250 32mmコバルテック
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷
最初から、最後まで切れ味を実感、Cロットネジ対応品・有効長250Lです。切れ味と高寿命を両立させた薄刃一本もの湿式コアビットです。各メーカーのコアドリルCロットネジ対応品です。ビットの使用径は、各コアドリルメーカーの推奨するサイズまでとしてください。
用途電動コアドリル用湿式コアビット。有効長(mm)250外径(mm)32内径(mm)26
ミニコアC250 52mm コバルテックミニコアC250 52mmコバルテック
17,980税込19,778
1個
6日以内出荷
最初から、最後まで切れ味を実感、Cロットネジ対応品・有効長250Lです。切れ味と高寿命を両立させた薄刃一本もの湿式コアビットです。各メーカーのコアドリルCロットネジ対応品です。ビットの使用径は、各コアドリルメーカーの推奨するサイズまでとしてください。
用途電動コアドリル用湿式コアビット。有効長(mm)250外径(mm)52内径(mm)46
ミニコアC250 75mm コバルテックミニコアC250 75mmコバルテック
23,980税込26,378
1個
6日以内出荷
最初から、最後まで切れ味を実感、Cロットネジ対応品・有効長250Lです。切れ味と高寿命を両立させた薄刃一本もの湿式コアビットです。各メーカーのコアドリルCロットネジ対応品です。ビットの使用径は、各コアドリルメーカーの推奨するサイズまでとしてください。
用途電動コアドリル用湿式コアビット。有効長(mm)250外径(mm)75内径(mm)69
ミニコアC250 70mm コバルテックミニコアC250 70mmコバルテック
22,980税込25,278
1個
6日以内出荷
最初から、最後まで切れ味を実感、Cロットネジ対応品・有効長250Lです。切れ味と高寿命を両立させた薄刃一本もの湿式コアビットです。各メーカーのコアドリルCロットネジ対応品です。ビットの使用径は、各コアドリルメーカーの推奨するサイズまでとしてください。
用途電動コアドリル用湿式コアビット。有効長(mm)250外径(mm)70内径(mm)64
ミニコアM250 52mm コバルテックミニコアM250 52mmコバルテック
17,980税込19,778
1個
6日以内出荷
最初から、最後まで切れ味を実感、M27ネジ対応品・有効長250Lです。切れ味と高寿命を両立させた薄刃一本もの湿式コアビットです。各メーカーのコアドリルM27ネジ対応品です。ビットの使用径は、各コアドリルメーカーの推奨するサイズまでとしてください。
用途電動コアドリル用湿式コアビット。有効長(mm)250外径(mm)52内径(mm)46
ミニコアM250 80mm コバルテックミニコアM250 80mmコバルテック
25,980税込28,578
1個
6日以内出荷
最初から、最後まで切れ味を実感、M27ネジ対応品・有効長250Lです。切れ味と高寿命を両立させた薄刃一本もの湿式コアビットです。各メーカーのコアドリルM27ネジ対応品です。ビットの使用径は、各コアドリルメーカーの推奨するサイズまでとしてください。
用途電動コアドリル用湿式コアビット。有効長(mm)250外径(mm)80内径(mm)74
ミニコアM250 70mm コバルテックミニコアM250 70mmコバルテック
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
最初から、最後まで切れ味を実感、M27ネジ対応品・有効長250Lです。切れ味と高寿命を両立させた薄刃一本もの湿式コアビットです。各メーカーのコアドリルM27ネジ対応品です。ビットの使用径は、各コアドリルメーカーの推奨するサイズまでとしてください。
用途電動コアドリル用湿式コアビット。有効長(mm)250外径(mm)70内径(mm)64
ホールソー・コアドリル