絞り込み
ブランド
  • 大見工業(6)
  • TRUSCO(3)
  • ユニカ(1)
  • ハウスビーエム(1)
ホールソー外径(Φmm)
  • 13(2)
  • 14(2)
  • 15(2)
  • 16(2)
  • 17(2)
  • 18(2)
  • 19(2)
  • 20(3)
  • 21(4)
  • 22(4)
  • 23(2)
  • 24(2)
  • 25(4)
  • 27(4)
  • 28(4)
  • 30(4)
  • 32(4)
  • 33(4)
  • 35(4)
  • 38(3)
有効長(mm)
  • 3.2
  • 1.5(24)
  • 4(18)
  • 5(58)
  • 8(15)
  • 11(56)
  • 12(27)
  • 12.4(105)
  • 20(47)
  • 25(40)
  • 35(28)
  • 38(21)
  • 40(73)
  • 50(20)
  • 130(60)
  • 135(26)
  • 150(59)
  • 200(27)
  • 250(55)
  • 300(21)
  • 370(27)
シャンク径(Φmm)
  • 6(2)
  • 6.3(1)
  • 6.35(6)
  • 10(2)
  • 13(1)
全長(mm)
  • 75(1)
  • 77(1)
  • 88.5(1)
  • 109(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ホールソー・コアドリルとは、金属板やコンクリートに穴を開けるときに使う工具のことです。ホールソーは鋼材や金属板を打ち抜いて穴を開けるときに用いる工具で、電気工事の現場や金属加工の工場などで使われています。コアドリルは鉄筋コンクリートに穴を開けたり、配管工事を行ったりする際に使用するため、水道やエアコンの配管工事用に使われることが多いです。薄めのものを打ち抜くならホールソー、厚めのものを打ち抜くならコアドリルが向いています。
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角軸TCLホールカッター TRUSCO六角軸TCLホールカッターTRUSCO(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
コバルトバイメタル刃(SKH59)と不等ピッチ刃形の採用で、通常の2~3倍の長寿命化、ステンレス(1mm)への穴あけ作業対応、ビビリのない安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現。ロング刃のため、幅広い分野の穴あけに対応。焼入れ処理の六角軸シャンクで、ボール盤、電動ドリルはもちろん充電インパクトドライバー、充電ドリルドライバーに最適。Φ5mmのセンタードリルでガイド穴あけがスムーズに行えます。
用途鉄板、アルミ、鋳物、合板、石こうボード、塩ビ、鉄板(3.2mm)、ステンレス(1.0mm)有効長(mm)3.2シャンク径(Φmm)6.35(六角軸)刃厚(mm)1.07材質刃部:SKH59(コバルトバイメタル)センタードリル:SKH51有効切断能力(mm)2厚程度(木材、樹脂は刃長の長さ)刃長(mm)20使用工具電気ドリル、充電ドリルドライバー、充電インパクトドライバードリル径(Φmm)5.0
バイメタルホルソーJ型 ハウスビーエムバイメタルホルソーJ型ハウスビーエム(12件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷
コンビ軸搭載により六角軸(対辺6.35mm)とチャック式(10mm)の両方に使用可能です。ツバなし貫通タイプです。有効長の長さが最長クラスです。
用途被削材:鉄板(3.2mmまで)、金属サイディング、ブリキ、アルミ木材、塩ビ、薄ステンレス(1.6mmまで)。シャンク径(mm)6.35刃厚(mm)1.2有効長(ふところ深さ)(mm)34材質刃部:高速度鋼(SKH59)センタードリル:高速度鋼(SKH59)有効長(mm)3.2
FCLホールカッター 大見工業FCLホールカッター大見工業(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
ツバがなく、貫通できるホールカッターです。排出用スプリング付です。ロング刃長のため、幅広い分野の穴あけに適応します。充電ドリルでも使用可能です。給排水管の穴あけ、ガルバスパンなどの厚い壁材の穴あけに適しています。
用途被削材:鉄板(3.2mm)、ステンレス(0.8mm)、石こうボード(30mm)、木材(38mm)。有効長(mm)3.2シャンク径(mm)6.35刃厚(mm)0.92全長(mm)109材質刃部:コバルトバイメタル(SKH59)センタードリル:高速度鋼(SKH51)シャンク六角軸6.35mm
超硬ホールソーメタコア充電(MCJタイプ) ユニカ超硬ホールソーメタコア充電(MCJタイプ)ユニカ(3件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から翌々日出荷
充電ドリル、小型電気ドリル(400W以下)専用の超硬ホールソーです。 刃先、センタードリルの切削抵抗を徹底軽減し、フル充電での切削穴数を3倍にアップしました。(メーカーメタコア比)
用途被削材:薄鉄板、ステンレス板(2mm以下)、アルミ板(2mm以下)など材質刃部:超硬チップ、センタードリル:工具鋼シャンク径(Φmm)6.35有効長(mm)3.2シャンク六角軸6.35mm適合電動機9.6V以上の充電ドリル、電気ドリル(400W以下)(使用モード/回転専用)
ツバ無ロングFCLホールカッター 大見工業ツバ無ロングFCLホールカッター大見工業
2,198税込2,418
1本
当日出荷
ツバがなく、貫通できるホールカッターです。排出用スプリング付です。ロング刃長のため、幅広い分野の穴あけに適応します。充電ドリルでも使用可能です。給排水管の穴あけ、ガルバスパンなどの厚い壁材の穴あけに適しています。
用途被削材:鉄板(3.2mm)、ステンレス(0.8mm)、石こうボード(30mm)、木材(38mm)。給排水管の穴あけに。ガルバスパンなどの厚い壁材の穴あけに。有効長(mm)3.2シャンク径(Φmm)6.35材質刃部:コバルトバイメタル(SKH59)、センタードリル:高速度鋼(SKH51)刃厚(mm)0.92
超硬バイメタルホールカッター 大見工業超硬バイメタルホールカッター大見工業
4,998税込5,498
1本
当日出荷から翌々日出荷
ノコ刃の刃先に超硬チップ使用することで超・長寿命を実現しました。
材質刃部:超硬チップ(バイメタルタイプ)、センタードリル:高速度鋼(SKH-51)シャンク径(Φmm)10有効長(mm)ステンレス:3、鉄板:3.2全長(mm)88.5刃長(mm)27被削材ステンレス、窯業サイディング、鉄板、木材フトコロの深さ(mm)27刃厚(mm)0.9
TCLホールカッター TRUSCOTCLホールカッターTRUSCO
3,500税込3,850
1本
当日出荷
コバルトバイメタル刃(SKH59)と不等ピッチ刃により、ビビリのない安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。 排出用スプリング付です。 ロング刃長のため、幅広い分野の穴あけに適応します。 5mmのセンタードリルでガイド穴あけがスムーズに行えます。
用途被削材:鉄板、アルミ、鋳物、合板、石こうボード、塩ビ、鉄板(3.2mm)、ステンレス(1.0mm)。有効長(mm)3.2シャンク径(mm)6.35被削材鉄板、アルミ、鋳物、合板、石こうボード、塩ビ、鉄板(3.2mm)、ステンレス(1.0mm)。刃厚(mm)1.07
超硬バイメタルホールカッター 大見工業超硬バイメタルホールカッター大見工業
7,998税込8,798
1本
当日出荷
ノコ刃の刃先に超硬チップ使用することで超・長寿命を実現しました。
用途被削材:ステンレス、窯業サイディング、鉄板、木材有効長(mm)ステンレス:3、鉄板:3.2有効長(ふところ深さ)(mm)27シャンク径(mm)10材質刃部:超硬チップ(バイメタルタイプ)、センタードリル:高速度鋼(SKH-51)刃厚(mm)0.9
バイメタルSLホールカッター(SKH59バイメタル) 大見工業バイメタルSLホールカッター(SKH59バイメタル)大見工業
1,798税込1,978
1本
当日出荷
ロング刃長のため、幅広い分野の穴あけに適応します。独自のコバルトバイメタル刃を使用しています。排出用スプリング付です。不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。
用途被削材:鉄、アルミ、鋳物、合板、石こう、塩ビ、塩ビ管など、鋼管、ステンレス(1.0mm)など。有効切削能力 金属3.2mm合成樹脂等.適合機種:電気ドリル、ボール盤。有効長(mm)3.2シャンク径(mm)6質量(g)50刃厚(mm)0.92
TSLホールカッター TRUSCOTSLホールカッターTRUSCO(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
ロング刃長のため、幅広い分野の穴あけに適応します。 独自のコバルトバイメタル刃を使用しています。 排出用スプリング付です。 不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。
用途被削材:鉄板、アルミ、鋳物、合板、石こうボード、塩ビ、鉄板(3.2mm)、ステンレス(1.0mm)等。有効長(mm)3.2シャンク径(mm)6質量(g)50被削材鉄板、アルミ、鋳物、合板、石こうボード、塩ビ、鉄板(3.2mm)、ステンレス(1.0mm)等。刃厚(mm)0.92
”SLホールカッター” 大見工業”SLホールカッター”大見工業
8,998税込9,898
1本
3日以内出荷
ロング刃長のため、幅広い分野の穴あけに適応します。独自のコバルトバイメタル刃を使用しています。排出用スプリング付です。不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。
用途電気ドリル、ボール盤等。被削材:鉄、アルミ、鋳物、合板、石こう、塩ビ、ステンレス(1.0mm)等。トラスコ品番807-9882材質刃部:コバルトバイメタル(SKH59)、センタードリル:高速度鋼(SKH51)有効長(mm)3.2刃厚(mm)1.27シャンク形状三面取(ストレート)シャンク径(mm)13刃径(mm)93
ホールソー・コアドリル