絞り込み
ブランド
  • ミヤナガ(3)
  • BOSCH(ボッシュ)(2)
  • ミツトモ(2)
  • 呉英製作所(2)
  • 大見工業(1)
  • スターエム(1)
  • マキタ(1)
  • ユニカ(1)
  • ミスターマイスター(1)
ホールソー外径(Φmm)
  • 5
  • 22(189)
  • 25(239)
  • 27(176)
  • 29(190)
  • 32(283)
  • 33(158)
  • 35(248)
  • 38(254)
  • 40(174)
  • 45(183)
  • 50(209)
  • 60(178)
  • 65(247)
  • 70(181)
  • 75(183)
  • 80(196)
  • 90(161)
  • 100(166)
  • 110(166)
  • 120(161)
有効長(mm)
  • 10(1)
  • 15(1)
  • 35(2)
  • 50(2)
  • 90(2)
シャンク径(Φmm)
  • 2.35(1)
  • 3(1)
  • 6.35(2)
  • 8(1)
全長(mm)
  • 45(1)
  • 60(2)
  • 90(1)
  • 91.5(1)
  • 100(2)
  • 150(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ホールソー・コアドリルとは、金属板やコンクリートに穴を開けるときに使う工具のことです。ホールソーは鋼材や金属板を打ち抜いて穴を開けるときに用いる工具で、電気工事の現場や金属加工の工場などで使われています。コアドリルは鉄筋コンクリートに穴を開けたり、配管工事を行ったりする際に使用するため、水道やエアコンの配管工事用に使われることが多いです。薄めのものを打ち抜くならホールソー、厚めのものを打ち抜くならコアドリルが向いています。
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電マルチドリルビット(六角軸インパクトドライバー対応) BOSCH(ボッシュ)充電マルチドリルビット(六角軸インパクトドライバー対応)BOSCH(ボッシュ)(26件のレビュー)
661税込727
1本
当日出荷から8日以内出荷
6.35mm六角軸シャンクを採用。 コードレスインパクトドライバーでいろいろな材料に、簡単に手間なく穴あけできます。 位置決めと様々な材料に対してスムーズに穴あけができる、理想的な先端角度と鋭利な先端部です。 ダイヤモンドで精密に研磨された、高密度の超硬チップを採用しています。 急角度の削りだし4本フルートにより、素早く切粉を排出します。 振動をかけても大丈夫な頑丈な構造です。 Φ3.0~10.5mmまでの錐径と、39のラインナップです。
用途モルタル、ブロック、石こうボード、ALC、レンガ、サイディング、陶器タイル、塩ビ管、木材、プラスチック、コンクリート、軟鋼板、アルミ、瓦、スレート等への穴あけ材質刃部:高密度超硬チップ適合機種コードレスインパクトドライバー、電気ドリル、振動ドリルシャンク6.35mm六角軸
振動ドリルビット(六角軸インパクトドライバー対応) BOSCH(ボッシュ)振動ドリルビット(六角軸インパクトドライバー対応)BOSCH(ボッシュ)(5件のレビュー)
859税込945
1本
当日出荷から9日以内出荷
6.35mm六角軸シャンクを採用。 インパクトドライバーでも、振動ドリルでも使用可能な二刀流です。 理想的な先端角度、回転方向に湾曲した鎌形のチップ形状、鋭いエッジにより、正確な位置決めとスピーディーな穴あけが可能となりました。 ダイヤモンドで精密に研磨された、高密度の超硬チップを採用しています。 フルート形状を細径、太径でデザインを変えることにより、理想的に切り粉を排出。高い耐久性も実現しました。 Φ3.0~10.5mmまでの錐径と、39のラインナップです。
用途コンクリート、モルタル、(石材)への穴あけ材質刃部:超硬チップ、ボディ:炭素工具鋼シャンク6.35mm六角軸適合機種コードレスインパクトドライバー、電気ドリル、振動ドリル
充電ダイヤコアビット セミドライ ユニカ充電ダイヤコアビット セミドライユニカ(4件のレビュー)
5,198税込5,718
1本
当日出荷から翌々日出荷
有効長(mm)15
タイル用ダイヤドリル アクアショットカッター ミヤナガタイル用ダイヤドリル アクアショットカッターミヤナガ(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から3日以内出荷
適合機種充電インパクト材質(刃)ダイヤ、特殊鋼
FRP樹脂ビット 大見工業FRP樹脂ビット大見工業
3,998税込4,398
1本
当日出荷から翌々日出荷
樹脂加工の決定版、バリ無くキレイに加工可能です。超硬刃採用で、キレ味バツグン&高寿命です。
用途樹脂・CFRPの穴あけに。有効切削能力(mm)【FRP】30【プラスチック】15【木材】15シャンク形状六角軸シャンク径(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
タイル用ダイヤドリル アクアショットボディ ミヤナガタイル用ダイヤドリル アクアショットボディミヤナガ
2,298税込2,528
1本
当日出荷から4日以内出荷
有効長(mm)35適合機種充電インパクト
タイル用ダイヤドリル アクアショットセット ミヤナガタイル用ダイヤドリル アクアショットセットミヤナガ
18,980税込20,878
1本
当日出荷から5日以内出荷
有効長(mm)35シャンク径(Φmm)6.35適合機種充電インパクト材質(刃)ダイヤ、特殊鋼
自在錐 センタードリル スターエム自在錐 センタードリルスターエム(2件のレビュー)
529税込582
1本
当日出荷
シャンク径(Φmm)丸軸8
ダイヤビット マキタダイヤビットマキタ
21,980税込24,178
1箱(5個)
3日以内出荷から5日以内出荷
ダイアモンドコアドリルセット(G) ミスターマイスターダイアモンドコアドリルセット(G)ミスターマイスター
23,980税込26,378
1セット(5本)
7日以内出荷
ミスターマイスター小型電動工具シリーズ向けのダイヤモンドコアドリルビット。 ガラス細工に適した粒度を採用し、切削性のよいダイヤモンドコアドリルです。
全長(mm)45RoHS指令(10物質対応)対応
水すまし用ビット コンクリート用 呉英製作所水すまし用ビット コンクリート用呉英製作所
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
材質工具鋼、ダイヤ砥粒
水すまし用ビット タイル用 呉英製作所水すまし用ビット タイル用呉英製作所
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
材質工具鋼、ダイヤ砥粒
木工用ホールソー ドリル ミツトモ木工用ホールソー ドリルミツトモ(1件のレビュー)
359税込395
1本
翌々日出荷
刃径(Φmm)5全長(mm)60適合材ベニヤ・コンパネ・木材適合26908用トラスコ品番403-5496種別ドリル質量(g)7
木工用ホールソー マンドレル ミツトモ木工用ホールソー マンドレルミツトモ
1,398税込1,538
1本
3日以内出荷
刃径(Φmm)5全長(mm)91.5適合材ベニヤ・コンパネ・木材適合26908用トラスコ品番403-5488種別マンドレル質量(g)30軸の形状六角軸
ホールソー・コアドリル