絞り込み
ブランド
  • ハウスビーエム(3)
  • エスコ(1)
  • ギガ・セレクション(1)
ホールソー外径(Φmm)
  • 29(1)
  • 32(2)
  • 35(1)
  • 38(2)
  • 40(2)
  • 50(3)
  • 65(3)
  • 70(3)
  • 75(2)
  • 80(3)
  • 95(3)
  • 100(3)
  • 110(2)
  • 120(3)
  • 150(2)
  • 160(1)
有効長(mm)
  • 150(3)
全長(mm)
  • 330
  • 52(18)
  • 60(7)
  • 68(22)
  • 75(10)
  • 83(58)
  • 84(13)
  • 96(16)
  • 100(9)
  • 105(33)
  • 107(36)
  • 108(6)
  • 111(8)
  • 112(16)
  • 115(18)
  • 118(6)
  • 150(6)
  • 160(14)
  • 283(7)
  • 300(13)
  • 310(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ホールソー・コアドリルとは、金属板やコンクリートに穴を開けるときに使う工具のことです。ホールソーは鋼材や金属板を打ち抜いて穴を開けるときに用いる工具で、電気工事の現場や金属加工の工場などで使われています。コアドリルは鉄筋コンクリートに穴を開けたり、配管工事を行ったりする際に使用するため、水道やエアコンの配管工事用に使われることが多いです。薄めのものを打ち抜くならホールソー、厚めのものを打ち抜くならコアドリルが向いています。
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い!1/31(土)まで
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドラゴンダイヤコアドリル ラジワンシャンクタイプ ハウスビーエムドラゴンダイヤコアドリル ラジワンシャンクタイプハウスビーエム(1件のレビュー)
27,980税込30,778特価
1セット
当日出荷から7日以内出荷
お手持ちの回転ドリルで鉄筋コンクリートなどの軟削材への穴あけが水を使わず容易にできます。コア外周の溶射ドラゴン溝で切り粉の排出効果が高く、スピーディーな穴あけ作業が可能です。新開発ラジワンシャンクシステムにより、他サイズコアボディーへの交換が簡単です。溶射ドラゴン溝は加工孔と同径なので、粉塵を孔内に残さず排出できます。Z軸スピンドル(SDSタイプ)を標準装備。ストレートタイプ・SDSタイプ電動ドリルに対応しています。
用途被削材:鉄筋コンクリート、重量ブロック、硬質タイル、硬質窯業系サイディングなど。有効長(mm)150全長(mm)330適合機種電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)セット内容カッター、センターピン、シャンク材質刃部:工業用ダイヤモンド、センターピン:高速度鋼刃厚(mm)3.5
クロステーブル ギガ・セレクションクロステーブルギガ・セレクション
76,980税込84,678
1台
翌々日出荷から6日以内出荷
テーブルが前後・左右に可動するスライドテーブルです。GSCTR-330は回転台付です。
ドラゴンALC用コアドリル (ストレート・SDSシャンク) ハウスビーエムドラゴンALC用コアドリル (ストレート・SDSシャンク)ハウスビーエム
17,980税込19,778
1セット
5日以内出荷
ALC材(ピアノ線、鉄筋入)に対応した刃型設計により、回転モードでの快適な作業を実現しました。 コア外周の溶射ドラゴン溝で切り粉の排出効果が高く、湿ったALC材にもスピーディーな穴あけ作業が可能です。 新開発ラジワンシャンクシステムにより、他サイズコアボディーへの交換が簡単です。 ストレートタイプとSDSタイプ2つのシャンクが付属しているのでチャック式、SDS小型軽量ハンマードリルのどちらの機械にも装着可能です。
用途被削材:ALC材(鉄筋入)、石こうボード。有効長(mm)150全長(mm)330適合機種電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)セット内容カッター、センタードリル、シャンク材質刃部:超硬チップ、センタードリル先端部:超硬チップ刃厚(mm)2
サイディングウッドコア (ストレート・SDSシャンク) ハウスビーエムサイディングウッドコア (ストレート・SDSシャンク)ハウスビーエム
10,980税込12,078
1セット
翌々日出荷から5日以内出荷
木材、サイディング材のスピード穿孔を目的とした刃型設計により、回転モードでの快適な作業を実現しました。 新開発ラジワンシャンクシステムにより、他サイズコアボディーへの交換が簡単です。 ストレートタイプとSDSタイプ2つのシャンクが付属しているのでチャック式、SDS小型軽量ハンマードリルのどちらの機械にも装着可能です。
用途被削材:サイディン(窯業系・金属系)、木材(釘入り)など。有効長(mm)150全長(mm)330適合機種電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)セット内容カッター、センタードリル、シャンク材質刃部:超硬チップ、センタードリル先端部:超硬チップ刃厚(mm)2.5
ホールソー用エキステンションバー エスコホールソー用エキステンションバーエスコ
2,230税込2,453
1個
翌日出荷
適合EA823L,-5A,-5Sシャンク六角1/2
ホールソー・コアドリル