絞り込み
ホールソー外径(Φmm)
  • 22(43)
  • 25(60)
  • 27(31)
  • 29(48)
  • 32(62)
  • 35(59)
  • 38(55)
  • 45(49)
  • 50(55)
  • 55(38)
  • 60(46)
  • 65(60)
  • 70(39)
  • 75(45)
  • 80(44)
  • 90(38)
  • 100(43)
  • 110(33)
  • 120(42)
  • 150(30)
  • ホールソー外径(Φmm)をもっと見る
有効長(mm)
  • 4(5)
  • 15(7)
  • 30(5)
  • 31(7)
  • 35(14)
  • 38(4)
  • 40(4)
  • 50(8)
  • 70(4)
  • 75(3)
  • 80(10)
  • 100(3)
  • 105(2)
  • 110(6)
  • 130(29)
  • 150(14)
  • 160(7)
  • 180(8)
  • 220(6)
  • 250(3)
  • 有効長(mm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
  • 6.35(6)
  • 6.5(2)
  • 10(7)
  • 13(8)
  • その他(5)
全長(mm)
  • 16(1)
  • 20(2)
  • 80(2)
  • 100(2)
  • 105(2)
  • 110(2)
  • 111(2)
  • 115(1)
  • 120(1)
  • 125(1)
  • 127(2)
  • 136(1)
  • 150(1)
  • 160(1)
  • 175(1)
  • 176(1)
  • 188(1)
  • 200(1)
  • 210(1)
  • 300(4)
  • 全長(mm)をもっと見る
ブランド
  • ミヤナガ
  • モノタロウ(4)
  • BOSCH(ボッシュ)(87)
  • DIAMOND(57)
  • EFFORT(エホート)(75)
  • Hakken(コンセック)(33)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(27)
  • イチネンTASCO(29)
  • ウイニングボアー(57)
  • エスコ(285)
  • コバルテック(137)
  • シブヤ(51)
  • スターエム(24)
  • ハウスビーエム(98)
  • マキタ(95)
  • ユニカ(182)
  • 大見工業(276)
  • 日東工器(30)
  • 神東工業(27)
  • 神沢(34)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(32)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
264件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 超硬ホールソー278 ミヤナガ

    超硬ホールソー278

    ミヤナガ(33件のレビュー)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    鋼板、ステンレス板から合成樹脂板まで切削する切れ味。 ハイス刃に比べて、高回転の電動機が使用でき、スピーディな穴あけができます。
    用途板厚4mmまでの、鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板などへの穴あけ作業に。(センタードリルC形(コバルトハイス)使用)板厚4mmまでFRP、合成樹脂板などへの穴あけ作業に。(センタードリルT形(超硬チップ付ドリル)使用)有効長(mm)4適合電動機電気ドリル(回転専用でお使いください)RoHS指令(10物質対応)対応
  • エスロック バイメタルホールソー(カッター) ミヤナガ

    エスロック バイメタルホールソー(カッター)

    ミヤナガ(19件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    切れ味、耐久性に優れた高級ハイス鋼を採用。刃先にはM42材質を使用していますので、あらゆる被削材に穿孔ができます。オートロック・マニュアルリリースで操作性に優れています。(エスロックシステム)
    用途3.2mm厚以下の鋼板、1mm以下のステンレス板、塩ビ、プラスチックの穴あけに。適合電動機電気ドリル(回転専用)チャックサイズ10mmストレート、SDSシャンク、充電用シャンク6.35mm(刃先径35mm以下で使用)適正周速度(m/min)(普通鋼)25~35(鋳鉄)20~30(ステンレス鋼)10~20
  • ドライモンドコアドリル(カッター) ミヤナガ

    ドライモンドコアドリル(カッター)

    ミヤナガ(7件のレビュー)
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    乾式で鉄筋コンクリート・ヒューム管の穴あけが可能に。 超硬付センターピンにより位置決めが確実。 カッターは外周ネジで切り粉の排出が良好。
    用途エアコン・水道・ガス・電気などの配管工事に。 鉄筋(D13:4分筋)コンクリート・PCコンクリート等への乾式穴あけ作業に。 ヒューム管・陶管・塩ビ管の穿孔に。適合電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。有効長(mm)150適合材鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、モルタル、ヒューム管、陶管、塩ビ管カッター長(mm)180
  • エスロックシリーズ用シャンク(ハイスセンタードリル付き) ミヤナガ

    エスロックシリーズ用シャンク(ハイスセンタードリル付き)

    ミヤナガ(6件のレビュー)
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    当日出荷
    シャンクにはハイスセンタードリルが付属します。コア押し出し棒は付属しています。
    適合エスロックシステム対応商品刃径(Φmm)6.35
  • エスロックシリーズ用ハイスセンタードリル ミヤナガ

    エスロックシリーズ用ハイスセンタードリル

    ミヤナガ(4件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    適合エスロックシステム対応商品トラスコ品番303-8459材質ハイス(HSS)全長(mm)105質量(g)26刃径(Φmm)6.35
  • デルタゴンメタルボーラー350A ミヤナガ

    デルタゴンメタルボーラー350A

    ミヤナガ(6件のレビュー)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1本ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    独自の3分割刃先形状により耐久性大幅アップ。 作業性、切り粉の排出性も大幅に向上。 SM/SN材にも対応。
    用途厚さ35mmまでの鋼板・形鋼・ステンレス板、鋳鉄などへの穴あけに。造船、橋梁、形枠、鉄骨建造物への穴あけ作業に最適。有効長(mm)35シャンクサイズ(mm)19.05
  • ウッディングコアドリル(カッター) ミヤナガ

    ウッディングコアドリル(カッター)

    ミヤナガ(15件のレビュー)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    独自の刃先形状により、釘が噛み込まず、安全に切断が可能。
    用途金属系サイディング、窯業系サイディング、木、石膏ボード、ベニヤ、集成材、スレート、フロアパネル、塩ビ、人造大理石、FRPなどへの穴あけ作業に。 木質系天井材へのダウンライト、人感センサー、火災警報器などの取付けの下穴に。仕様穿孔可能材/塩ビ管有効長(mm)130(カッター長160mm)適合材木材、金属系サイディングボード、窯業系サイディングボード、人造大理石、FRP適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
  • 超硬ホールソー278P ミヤナガ

    超硬ホールソー278P

    ミヤナガ(7件のレビュー)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    パイプなど曲面の穴あけを可能にしたふところ深さ。ボディのふところが深く、金属パイプなどの曲線への穴あけが可能。
    用途ステンレスパイプ・鋼管・銅管など曲面を持つ材料への穴あけ作業に。板厚4mmまでの鋼板・ステンレス板・銅板・アルミなどへの穴あけ作業に。センタードリルC形(コバルトハイス)使用。仕様センタードリル:コバルトハイス適合電動機電気ドリル(回転専用でお使いください)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 深穴ホールソー(カッター) ミヤナガ

    深穴ホールソー(カッター)

    ミヤナガ(5件のレビュー)
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    超硬刃先でステンレスなどの被削材への穴あけが可能。 独自の刃先設計により切粉の排出が良好です。 ボディのふところが深く、金属パイプなど曲面への穴あけが可能。
    用途厚さ30mmまでの鋼板、ステンレス板、鋳鉄などへの穴あけ作業に(厚さ12mm以上の鋼板、ステンレス板、鋳鉄への穴あけ及び、刃先径36mm以上をご使用の場合は、ボール盤での穴あけをおすすめします。) 鋼管、銅管などのパイプ類及び曲面の穴あけ。 板厚30mm以下の複合材料への穴あけ。
  • ALC用コアドリル(カッター) ミヤナガ

    ALC用コアドリル(カッター)

    ミヤナガ(4件のレビュー)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    刃先とチップポケットのバランスを考えた設計でALCと鉄筋を安全に楽々切断。
    用途ALC材への穴あけ作業に。
  • ポリクリック Lシャンク SDS ミヤナガ

    ポリクリック Lシャンク SDS

    ミヤナガ(3件のレビュー)
    ¥7,698税込¥8,468
    1本
    当日出荷
    S・Lの2タイプのシャンクさえあれば、多数のカッターにカチッと装着できます。シャンクの取り付けはオートロック(押して回すだけ)。シャンク重量が軽く穿孔能力UP。センタードリル・センターピンはワンタッチ着脱
    用途ポリクリックシリーズ用共通シャンク適合刃先径Φ50~220mmトラスコ品番301-6234種別Lシャンク質量(g)347シャンク形状SDS(軽量ハンマードリル用)
  • センタードリル ミヤナガ

    センタードリル

    ミヤナガ(3件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1本
    当日出荷
  • エスロック シャンクインパクト ミヤナガ

    エスロック シャンクインパクト

    ミヤナガ(5件のレビュー)
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    当日出荷
    手持ちの充電インパクトドライバーで使用可能。(刃先径35mmまで) 金属疲労や電動機のパワー過多によるシャンクの六角塾部の折れに対しても六角軸部のみの交換が可能 カッターの脱着がワンタッチで可能
    適合エスロックシステム対応商品トラスコ品番333-6832種別インパクトシャンク(HEX6.35mm)刃先径35mmまで質量(g)190刃径(Φmm)6.35
  • 集塵カバー ミヤナガ

    集塵カバー

    ミヤナガ(4件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1本
    当日出荷
    集塵カバーで天井の穴あけも苦になりません。
  • ホルソー378(カッター) ミヤナガ

    ホルソー378(カッター)

    ミヤナガ(2件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    ポリクリック方式により作業性、経済性が大幅に向上。 超硬刃先でステンレスなどの被削材への穴あけが可能。 厚み4mm以下の被削材を楽々穴あけ。 高回転の電動機が使用でき、ハイス刃に比べてスピーディな穴あけが可能。 1.安全性を考えた切り込み量設定方式。 2.切削貫通しても突き抜けない安全ストッパー付き。
    用途鋼板・ステンレス板などへの穴あけ作業に。 FRP・樹脂板などへの穴あけ作業に。
  • ALC用コアドリル (セット)SDSプラスシャンク ミヤナガ

    ALC用コアドリル (セット)SDSプラスシャンク

    ミヤナガ(1件のレビュー)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    刃先とチップポケットのバランスを考えた設計でALCと鉄筋を安全に楽々切断。
    用途ALC材への穴あけ作業に。有効長(mm)130カッター長(mm)160
  • センタードリル ミヤナガ

    センタードリル

    ミヤナガ(3件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1本
    当日出荷
    適合Φ22~220mm用トラスコ品番353-4987種別ウッディングコアドリル材質ハイス質量(g)110
  • 超硬センタードリル ミヤナガ

    超硬センタードリル

    ミヤナガ(2件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1本
    当日出荷
    用途ALC材、ラス壁、塩ビ管、FRPM管等の穿孔時にご使用下さい。材質超硬
  • ドライモンドコアドリル(セット)SDSプラスシャンク ミヤナガ

    ドライモンドコアドリル(セット)SDSプラスシャンク

    ミヤナガ(3件のレビュー)
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    乾式で鉄筋コンクリート・ヒューム管の穴あけが可能に。 超硬付センターピンにより位置決めが確実。 カッターは外周ネジで切り粉の排出が良好。
    用途エアコン・水道・ガス・電気などの配管工事に。 鉄筋(D13:4分筋)コンクリート・PCコンクリート等への乾式穴あけ作業に。 ヒューム管・陶管・塩ビ管の穿孔に。適合(センターピン)PCDCP3有効長(mm)150適合材鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、モルタル、ヒューム管、陶管、塩ビ管カッター長(mm)180適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
  • ハンマー用コアシャンク ミヤナガ

    ハンマー用コアシャンク

    ミヤナガ(3件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    重量型ハンマードリルの強力パワーを効率良く刃先に伝える構造によりコンクリートも高速で穴あけが可能。 センターピン方式の採用により正確な位置決めが可能。
    用途鉄筋コンクリートなどへの穴あけ作業に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 集塵ホースアダプター ミヤナガ

    集塵ホースアダプター

    ミヤナガ(6件のレビュー)
    ¥579税込¥637
    1本
    当日出荷
    用途集塵S・Lシャンク共通適合ホース穴径Φ30~38mm
  • エスロック 超硬ホールソー578(カッター) ミヤナガ

    エスロック 超硬ホールソー578(カッター)

    ミヤナガ(4件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    超硬刃先の採用でステンレス板等の被削材に穴あけ可能。 安全性を考えた切り込み量設定方式。 オートロック・マニュアルリリースで操作性に優れています。(エスロックシステム)
    用途厚さ4mm以下の鋼板、ステンレス板等への穴あけ作業に。 FRP、樹脂板等への穴あけ作業に。仕様エスロックシステム有効長(mm)4チャック寸法(mm)10ストレート、SDSシャンク充電用シャンク6.35(刃先径35mm以下で使用)適合電動機電気ドリル(回転専用でお使いください)
  • デルタゴンメタルボーラー350 ミヤナガ

    デルタゴンメタルボーラー350

    ミヤナガ(3件のレビュー)
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1本ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    独自の3分割刃先形状により耐久性大幅アップ。作業性、切り粉の排出性も大幅に向上。SM/SN材にも対応。
    用途厚さ35mmまでの鋼板・形鋼・ステンレス板、鋳鉄などへの穴あけに。造船、橋梁、形枠、鉄骨建造物への穴あけ作業に最適。
  • ホルソー378P(カッター) ミヤナガ

    ホルソー378P(カッター)

    ミヤナガ(1件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    パイプなど曲面の穴あけを可能にしたふところ深さ。 超硬刃先でステンレスなどの被削材への穴あけが可能。 ボディのふところが深く、金属パイプなどへの曲線の穴あけが可能。
    用途鋼管、ステンレス管、銅管などのパイプ類及曲面の穴あけ。 厚さ4mmまでの鋼板、ステンレス板などの板材の穴あけ。
  • デルタゴンメタルボーラー500 ミヤナガ

    デルタゴンメタルボーラー500

    ミヤナガ(1件のレビュー)
    ¥3,150~税込¥3,465~
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    独自の3分割刃先形状により耐久性大幅アップ。作業性、切り粉の排出性も大幅に向上。SM/SN材にも対応。
    用途厚さ50mmまでの鋼板・形鋼・ステンレス板、鋳鉄などへの穴あけに。造船、橋梁、形枠、鉄骨建造物への穴あけ作業に最適。
  • 深穴ホールソー用センタードリル ミヤナガ

    深穴ホールソー用センタードリル

    ミヤナガ(2件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1本
    当日出荷
    超硬刃先でステンレスなどの被削材への穴あけが可能。 独自の刃先設計により切粉の排出が良好です。 ボディのふところが深く、金属パイプなど曲面への穴あけが可能。
  • ウッディングコアドリルショートタイプ(カッター) ミヤナガ

    ウッディングコアドリルショートタイプ(カッター)

    ミヤナガ(4件のレビュー)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    独自の刃先形状により、釘が噛み込まず、安全に切断が可能。
    用途金属系サイディング、窯業系サイディング、木、石膏ボード、ベニヤ、集成材、スレート、フロアパネル、塩ビ、人造大理石、FRPなどへの穴あけ作業に。 木質系天井材へのダウンライト、人感センサー、火災警報器などの取付けの下穴に。仕様穿孔可能材/塩ビ管有効長(mm)80(カッター長110mm)適合材木材、金属系サイディングボード、窯業系サイディングボード、人造大理石、FRP適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
  • ポリクリックシリーズ振動用コアドリルSコア(カッター) ミヤナガ

    ポリクリックシリーズ振動用コアドリルSコア(カッター)

    ミヤナガ(7件のレビュー)
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    振動ドリルの打撃力、回転力を有効に生かせる刃先形状。 被削面にひび割れなどがおこらず、きれいな穴あけが可能。
    用途ブロック、モルタルなどへの穴あけ作業に。
  • ポリクリック Sシャンク SDS ミヤナガ

    ポリクリック Sシャンク SDS

    ミヤナガ(7件のレビュー)
    ¥4,198税込¥4,618
    1本
    当日出荷
    S・Lの2タイプのシャンクさえあれば、多数のカッターにカチッと装着できます。シャンクの取り付けはオートロック(押して回すだけ)。シャンク重量が軽く穿孔能力UP。センタードリル・センターピンはワンタッチ着脱
    用途ポリクリックシリーズ用共通シャンク適合刃先径Φ49mm以下トラスコ品番301-6251種別Sシャンクシャンク形状SDS(軽量ハンマードリル用)
  • エスロック バイメタルホールソープラマス用(カッター) ミヤナガ

    エスロック バイメタルホールソープラマス用(カッター)

    ミヤナガ(9件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷
    プラスチック製排水マス・雨水マス・塩ビパイプ・樹脂等に引っかかりなく安全に作業が可能。オートロック・マニュアルリリースで操作性に優れています。(エスロックシステム)
    用途プラスチック製排水マス、塩ビパイプ等の穴あけ作業に。シャンク10mmストレート、SDSプラスシャンク適合材塩ビ管、排水マス適合電動機電気ドリル(回転専用)有効長(ふところ深さ)(mm)31
  • ウッディングコアドリル(セット)ストレートシャンク ミヤナガ

    ウッディングコアドリル(セット)ストレートシャンク

    ミヤナガ(1件のレビュー)
    ¥9,798~税込¥10,778~
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    窯業系・金属系サイディング、木材などの多彩な壁材に対応。独自の刃先形状により、釘が噛み込まず、安全に切断できます。
    用途金属系サイディング、窯業系サイディング、木、石膏ボード、ベニヤ、集成材、スレート、フロアパネル、塩ビ、人造大理石、FRPなどへの穴あけ作業に。有効長(mm)130(カッター長160)適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
  • ポリクリック Sシャンク ストレート ミヤナガ

    ポリクリック Sシャンク ストレート

    ミヤナガ(3件のレビュー)
    ¥4,198税込¥4,618
    1本
    当日出荷
    S・Lの2タイプのシャンクさえあれば、多数のカッターにカチッと装着できます。シャンクの取り付けはオートロック(押して回すだけ)。シャンク重量が軽く穿孔能力UP。センタードリル・センターピンはワンタッチ着脱
    用途ポリクリックシリーズ用共通シャンク適合刃先径Φ49mm以下トラスコ品番301-6269種別Sシャンク質量(g)119シャンク形状10mmストレート
  • エスロック バイメタルホールソー (ダウンライト用) ミヤナガ

    エスロック バイメタルホールソー (ダウンライト用)

    ミヤナガ(2件のレビュー)
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1本ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    カッターのみの交換により大変経済的です。 天井材(石こうボード・合板)・塩ビパイプ・樹脂・プラスチックなどに引っかかりなく安全に作業が可能です。 オートロック・マニュアルリリースで操作性に優れています。
    フトコロの深さ(mm)31刃厚(mm)1.27適合材天井材(石膏ボード、合板)・塩ビパイプ・樹脂・プラスチック等材質(刃)高速度鋼(M42)有効長(ふところ深さ)(mm)31
  • 深穴ホールソー(セット) ミヤナガ

    深穴ホールソー(セット)

    ミヤナガ(2件のレビュー)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    超硬刃先でステンレスなどの被削材への穴あけが可能。 独自の刃先設計により切粉の排出が良好です。 ボディのふところが深く、金属パイプなど曲面への穴あけが可能。
    用途厚さ30mmまでの鋼板、ステンレス板、鋳鉄などへの穴あけ作業に(厚さ12mm以上の鋼板、ステンレス板、鋳鉄への穴あけ及び、刃先径36mm以上をご使用の場合は、ボール盤での穴あけをおすすめします。) 鋼管、銅管などのパイプ類及び曲面の穴あけ。 板厚30mm以下の複合材料への穴あけ。仕様穿孔可能材/塩ビ管、人造大理石、金属系サイディングボード、FRP、木材有効長(mm)30適合材金属、複合材料適合電動機電気ドリル(回転専用でお使いください。)
  • ガルバウッドコアドリル(カッター) ミヤナガ

    ガルバウッドコアドリル(カッター)

    ミヤナガ(2件のレビュー)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1本ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    独自のチップ形状により、金属への食いつき性を向上。 2段刃の採用により、切粉の排出がスムーズ。 釘が噛み込まず、安全に切断。 複合材や重ね板も一発で貫通。ガイドバーの使用によりセンター穴が大きくならずガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディングの穴あけがきれいに安全に行えます。 ALC(湿ったALC)も切粉が詰まらずスムーズに穿孔。
    用途ガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディング、木材、合板、金属系サイディング、窯業系サイディング(硬質窯業系サイディングは不可です。ハイパーダイヤコアドリルをご使用下さい。) プラ排水マス、塩ビパイプ、FRP ALC(湿ったACL)、日本壁、軽天
  • ハンマー用コアビット ミヤナガ

    ハンマー用コアビット

    ミヤナガ(1件のレビュー)
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    重量型ハンマードリルの強力パワーを効率良く刃先に伝える構造によりコンクリートも高速で穴あけが可能。 センターピン方式の採用により正確な位置決めが可能。
    用途鉄筋コンクリートなどへの穴あけ作業に。有効長(mm)100適合材無筋コンクリート、鉄筋コンクリートカッター長(mm)150適合電動機重量型ハンマードリル
  • トメネジ ミヤナガ

    トメネジ

    ミヤナガ
    ¥25税込¥28
    1本
    当日出荷
    278センタードリルの止めねじです。
    用途ホールソー278Φ60~120用質量(g)2
  • メタルボーラー センターピン(超硬付) ミヤナガ

    メタルボーラー センターピン(超硬付)

    ミヤナガ(2件のレビュー)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1本
    当日出荷
    適合材鋼板、形鋼、ステンレス板、鋳鉄など
  • タイル用ダイヤドリル アクアショットカッター ミヤナガ

    タイル用ダイヤドリル アクアショットカッター

    ミヤナガ(1件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    適合機種充電インパクト材質(刃)ダイヤ、特殊鋼
  • ハイパーダイヤコアドリル(カッター) ミヤナガ

    ハイパーダイヤコアドリル(カッター)

    ミヤナガ(5件のレビュー)
    ¥8,398~税込¥9,238~
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    ダイヤモンド砥粒を刃先に採用し切削性が良い。 引っかかりが少なく安全な作業が可能。 幅広い被削材に切削可能。 軽天をらくらくカット。 断熱材も絡まずに穿孔可能。
    用途断熱材入り複合壁の穴あけに。 エアコン・水道・ガス・電気等の配管作業に。 ブロック・レンガ・瓦・ALC・日本壁・ラス壁・窯業系・金属系サイディングボードなど。 塩ビリブパイプ・FRPM管なども引っかかりなくスムーズな穴あけが可能。 ダウンライト・人感センサー・火災警報器などの取付けの下穴に。仕様穿孔可能材/金属系サイディングボード、複合材料、モルタル、ブロック、ALC、押し出し成型セメント、FRP、日本壁、タイヤ有効長(mm)130(カッター長160mm)適合材窯業系サイディングボード(断熱材含む)、人造大理石、塩ビ管、軽天適合電動機電気ドリル ※回転専用でお使い下さい。
ホールソー・コアドリル