絞り込み
ブランド
  • 未来工業
  • モノタロウ(4)
  • エスコ(391)
  • 大見工業(279)
  • ミヤナガ(263)
  • ユニカ(186)
  • コバルテック(141)
  • マキタ(95)
  • BOSCH(ボッシュ)(79)
  • EFFORT(エホート)(75)
  • ハウスビーエム(57)
  • ウイニングボアー(57)
  • DIAMOND(57)
  • シブヤ(49)
  • 神沢(35)
  • Hakken(コンセック)(34)
  • イチネンTASCO(31)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(30)
  • 日東工器(29)
  • 神東工業(27)
  • スターエム(24)
ホールソー外径(Φmm)
  • 25.4(1)
  • 31.8(1)
  • 38.1(1)
  • 44.5(1)
  • 50.8(1)
  • 57.1(1)
  • 63.5(1)
シャンク径(Φmm)
  • 10(5)
全長(mm)
  • 105(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フリーホルソー 未来工業フリーホルソー未来工業(4件のレビュー)
21,980税込24,178
1本
当日出荷
ダウンライトの穴あけ等、天井材(石膏ボード・合板)等の穴あけに最適です。 お手持ちの電動ドリルに取り付けるだけでOK! 寸法調整が簡単にできる、両刀同時調整式です。 丈夫な透明カバーと防塵クッション付きですから。切粉の飛び散りを防げます。 板厚に合わせて切削深さが調整できますから壁内のものを傷つけません。 防塵クッションは取替え可能。 カバーの取り外しができます。(掃除が簡単にできます。)
用途石膏ボード・合板用シャンク径(Φmm)10センタードリル径(Φmm)6
フリーホルソー替刃 未来工業フリーホルソー替刃未来工業(2件のレビュー)
419税込461
1包(4枚)ほか
当日出荷
替刃 未来工業替刃未来工業
2,698税込2,968
1袋(4枚)
当日出荷
適合材石膏ボード
フリーホールソー 未来工業フリーホールソー未来工業
19,980税込21,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
ダウンライトの穴あけ等、天井材等の穴あけに最適です。お手持ちの電動ドリルに取付るだけでOKです。寸法調整が簡単にできる、両刃同時調整式です。丈夫な透明カバーと防塵クッション付ですから、切粉の飛び散りを防げます。板厚に合わせて切削深さが調整できますから壁内のものを傷つけません。別売りの超硬刃の使用で、ケイカル板12mm迄使用できます。
用途天井材(石膏ボード・合板)等の穴あけ作業。付属品替刃×2・掃除用ハケシャンク径(mm)10センタードリル径(Φmm)6
替刃(超硬刃) 未来工業替刃(超硬刃)未来工業
4,998税込5,498
1袋(2枚)
当日出荷
適合材石膏ボード
フリーホルソー(深型)バッグ付 未来工業フリーホルソー(深型)バッグ付未来工業
34,980税込38,478
1個
翌々日出荷
ホルソーバッグにはノートや小物も入れれるポケット等も付いています。 ダウンライトの穴あけ等、天井材(石膏ボード)の穴あけに最適です。 耐火壁、遮音壁にも対応できる切り込み深さ45mmです。 小型軽量で取り回しがしやすく、カバー外形が小さいので隅角の作業もラクに行えます。 深さ調整にロック機構が付いているので作業中に目盛りがズレることがありません。 壁面開口作業時の切粉の落下を防止し、収集できるダストカバー付き。
シャンク径(Φmm)10適合材石膏ボード付属品ダストカバー、替刃(深型)×2枚、掃除用ハケ、FHスパナ付切削径(Φmm)47~125切削対象材石こうボード(45mmまで)センタードリル径(Φmm)6
デンコーホルソー 未来工業デンコーホルソー未来工業
3,698税込4,068
1個
当日出荷
径(Φ)ホルソー径/25.4、31.8、38.1、44.5、50.8、57.1、63.5全長(mm)105仕様石膏ボード・ベニヤ用7サイズの穴あけ適合刃長/43mmシャンク径/Φ7mmセンタードリル径/Φ8mm切削材厚さ(mm)ベニヤ/5.5まで幅(Φmm)70
レインボーゲージ 未来工業レインボーゲージ未来工業
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
ダウンライトの穴あけや、コア抜きの開口径のけ書きに使用します。(Φ75~Φ250までの7サイズの円をけ書くことができます。)1/4サイズに折りたためるため、コンパクトで持ち運びに便利です。
サイズ適用け書き:Φ75・Φ100・Φ125・Φ150・Φ175・Φ200・Φ250
フリーホールソー 未来工業フリーホールソー未来工業
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
ダウンライトの穴あけ等、天井材等の穴あけに最適です。お手持ちの電動ドリルに取付るだけでOKです。超硬刃使用でケイカル板も切断できます。丈夫な透明カバーと防塵クッション付ですから、切粉の飛び散りを防げます。板厚に合わせて切削深さが調整できますから壁内のものを傷つけません。
用途天井材(石膏ボード・合板・ケイカル板)等の穴あけ作業。付属品替刃1組(超硬刃)シャンク径(mm)10切削径(Φmm)50~250センタードリル径(Φmm)6
防塵クッション 未来工業防塵クッション未来工業
989税込1,088
1個
翌々日出荷
天井材の凹凸に密着でき、隙間からの切粉の飛び散りを防止します。
適合フリーホルソー:FH-125F用
フリーホルソー(深型) 未来工業フリーホルソー(深型)未来工業
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷
ホルソーバッグにはノートや小物も入れれるポケット等も付いています。 ダウンライトの穴あけ等、天井材(石膏ボード)の穴あけに最適です。 耐火壁、遮音壁にも対応できる切り込み深さ45mmです。 小型軽量で取り回しがしやすく、カバー外形が小さいので隅角の作業もラクに行えます。 深さ調整にロック機構が付いているので作業中に目盛りがズレることがありません。 壁面開口作業時の切粉の落下を防止し、収集できるダストカバー付き。 簡易的な携帯袋付きです。
シャンク径(Φmm)10適合材石膏ボード付属品ダストカバー、替刃(深型)×2枚、掃除用ハケ切削径(Φmm)47~125切削対象材石こうボード(45mmまで)センタードリル径(Φmm)6
ホールソー・コアドリル