絞り込み
ホールソー外径(Φmm)
  • 25(56)
  • 29(46)
  • 32(59)
  • 35(59)
  • 38(56)
  • 40(43)
  • 50(53)
  • 55(47)
  • 60(56)
  • 65(62)
  • 70(58)
  • 75(57)
  • 80(56)
  • 95(46)
  • 100(46)
  • 110(50)
  • 120(48)
  • 130(43)
  • 160(43)
  • 170(43)
  • ホールソー外径(Φmm)をもっと見る
有効長(mm)
  • 3.2(1)
  • 4.5(2)
  • 5(1)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 15(1)
  • 24(1)
  • 25(1)
  • 35(6)
  • 37(1)
  • 38(3)
  • 40(4)
  • 50(3)
  • 60(4)
  • 80(2)
  • 130(20)
  • 135(27)
  • 150(16)
  • 170(5)
  • 200(4)
シャンク径(Φmm)
  • 6(1)
  • 6.35(4)
  • 10(21)
  • 13(21)
  • その他(4)
全長(mm)
  • 41(2)
  • 62(3)
  • 75(3)
  • 81(2)
  • 101(2)
  • 105(2)
  • 107(2)
  • 112(5)
  • 127(2)
  • 137(2)
  • 187(4)
  • 190(2)
  • 220(3)
  • 250(2)
  • 263(4)
  • 270(5)
  • 282(3)
  • 283(5)
  • 288(3)
  • 300(2)
  • 全長(mm)をもっと見る
ブランド
  • ユニカ
  • モノタロウ(4)
  • BOSCH(ボッシュ)(88)
  • DIAMOND(57)
  • EFFORT(エホート)(75)
  • Hakken(コンセック)(33)
  • イチネンTASCO(29)
  • ウイニングボアー(57)
  • エスコ(287)
  • コバルテック(132)
  • シブヤ(51)
  • スターエム(24)
  • ハウスビーエム(96)
  • マキタ(95)
  • ミヤナガ(264)
  • 大見工業(276)
  • 日東工器(30)
  • 神東工業(27)
  • 神沢(34)
  • 谷口工業(24)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
182件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハイスホールソー(ツバ無し) ユニカ

    ハイスホールソー(ツバ無し)

    ユニカ(39件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    インパクト軸シャンクの採用で、電気ドリルからインパクトドライバーまで幅広くご使用いただけます。有効深さ40mmのボディーとツバなし仕様により、被削材の貫通作業が可能です。
    用途被削材:薄鉄板(3.2mm以下)、アルミ板(3.2mm以下)、塩ビ板、樹脂板、木材、FRP板など。材質刃部:高速度鋼、センタードリル:コバルト高速度鋼有効長(mm)38
  • ESコアドリル 乾式ダイヤ(SDSシャンク) ユニカ

    ESコアドリル 乾式ダイヤ(SDSシャンク)

    ユニカ(18件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    水を使わずに乾式で鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)に穴あけ可能。センターピン方式、回転力のみの切断で、振動騒音も大幅に低下。
    用途被削材:鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)、硬質サイディングボード、樹脂系人造大理石、モルタル等。
  • HSS ハイスホールソー 充電 (六角軸タイプ) ユニカ

    HSS ハイスホールソー 充電 (六角軸タイプ)

    ユニカ(11件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    刃部にコバルトハイスを使用。 鋭い切れ味により、軽快で快適な作業を実現。 刃厚わずか0.5mm。切削抵抗を徹底的に抑え、無駄な電力消費をなくし、フル充電1チャージでの穴あけ数が向上。
    用途薄鉄板(2mm以下)、アルミ板(2mm以下)、塩ビ板、合板、ステンレス板(0.5mm以下)、FRP板、樹脂板全長(mm)75シャンク径(Φmm)6.35有効長(mm)12シャンク六角軸6.35mm
  • 超硬ホールソーメタコアトリプル(MCTRタイプ) ユニカ

    超硬ホールソーメタコアトリプル(MCTRタイプ)

    ユニカ(28件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ハードな使用にもチップ飛びしにくい3枚組刃を採用。 25mmの有効長により、厚鋼板から厚肉金属パイプ等の曲面穿孔も可能。 トリプル刃(3枚組刃)設計により、従来品(平刃)に比べ、より軽くスピーディな穿孔とロングライフ(長寿命)を実現。 カスデルスプリング標準装備(口径/20mm以上)/パイプ・ステンレス対応 10mm/13mmチャック兼用シャンク
    用途鋼板(HB200以下)、ステンレス板(10mm以下)、パイプ材、アルミ板(5mm以下)、FRP板、塩ビ板、樹脂板適合電動機電気ドリル、ボール盤、振動ドリル(使用モード/回転専用)
  • 超硬ホールソーメタコアトリプル(MCTRタイプ) ツバ無し ユニカ

    超硬ホールソーメタコアトリプル(MCTRタイプ) ツバ無し

    ユニカ(2件のレビュー)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    安全ストッパー(ツバ)を排除しているため、貫通作業に適しています。ハードな使用にもチップ飛びしにくい3枚組刃を採用しています。35mmの有効長により、厚鋼板から厚肉金属パイプなどの曲面穿孔も可能です。
    用途金属サイディング、鉄板、鋼板(25mm以下)、ステンレス板(10mm以下)、アルミ板(5mm以下)、パイプ材などの穴あけに。
  • ESコアドリル ALC用(SDSシャンク) ユニカ

    ESコアドリル ALC用(SDSシャンク)

    ユニカ(8件のレビュー)
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ALCの特性に対応。難削材のALC板における大口径の孔削作業を実現。抜群の回転力でピアノ線、2分筋をALC板とともに簡単に切断。刃先の超硬チップには鋭い孔削力を発揮する、耐摩耗性に富み靭性の高い材質を採用。
  • ESコアドリル 振動用(SDSシャンク) ユニカ

    ESコアドリル 振動用(SDSシャンク)

    ユニカ(9件のレビュー)
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    刃先に振動と回転を与え、被削材を砕きながら切削。よりスピーディな孔削作業が可能。
    被削材ブロック・レンガ、モルタル適合電動機振動ドリル
  • 超硬ホールソーメタコア充電(MCJタイプ) ユニカ

    超硬ホールソーメタコア充電(MCJタイプ)

    ユニカ(3件のレビュー)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    充電ドリル、小型電気ドリル(400W以下)専用の超硬ホールソーです。 刃先、センタードリルの切削抵抗を徹底軽減し、フル充電での切削穴数を3倍にアップしました。(メーカーメタコア比)
    用途被削材:薄鉄板、ステンレス板(2mm以下)、アルミ板(2mm以下)など材質刃部:超硬チップ、センタードリル:工具鋼シャンク径(Φmm)6.35有効長(mm)3.2シャンク六角軸6.35mm適合電動機9.6V以上の充電ドリル、電気ドリル(400W以下)(使用モード/回転専用)
  • ESコアドリル ALC用(ストレートシャンク) ユニカ

    ESコアドリル ALC用(ストレートシャンク)

    ユニカ(5件のレビュー)
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ALCの特性に対応。難削材のALC板における大口径の孔削作業を実現。抜群の回転力でピアノ線、2分筋をALC板とともに簡単に切断。刃先の超硬チップには鋭い孔削力を発揮する、耐摩耗性に富み靭性の高い材質を採用。
    被削材ALC板、石膏ボード適合電動機電気ドリル、振動ドリル(回転モード)
  • トリプルコンボ コンボセンタードリル ユニカ

    トリプルコンボ コンボセンタードリル

    ユニカ
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    ユニカ トリプルコンボシリーズのセンタードリル各種です。センタードリルの刃先側が細くなっており、コンボボディ内部で傾けることができます。品番:CDH-6X110KSCは、センタードリル貫通時の衝撃からボディ刃先の超硬チップを防御するためにステップ付きとなっております。
    接続口径(Φmm)21~53
  • 充電ダイヤコアビット セミドライ ユニカ

    充電ダイヤコアビット セミドライ

    ユニカ(4件のレビュー)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1本
    当日出荷
    有効長(mm)15
  • 超硬ホールソーメタコア(MCSタイプ) ユニカ

    超硬ホールソーメタコア(MCSタイプ)

    ユニカ(4件のレビュー)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    超硬ホールソーの標準タイプ。 ステップセンタードリルPAT.Pの採用で、センタードリル貫通時の衝撃を緩和。 ドリルチャック径を選ばない「10mm/13mmチャック兼用シャンク」採用。 ボール盤ではご使用になれません。
    用途薄鉄板、ステンレス板(3mm以下)、ホーロー引き鋼板、アルミ板(2mm以下)、ERP板、塩ビ板、樹脂板周速(m/min)(ステンレス鋼)25~35、(普通鋼)40~60、(アルミニウム)60~100
  • ESコアドリル 乾式ダイヤ(ストレートシャンク) ユニカ

    ESコアドリル 乾式ダイヤ(ストレートシャンク)

    ユニカ(2件のレビュー)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    水を使わずに乾式で鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)に穴あけ可能。センターピン方式、回転力のみの切断で、振動騒音も大幅に低下。ドリルチャック径を選ばない「10mm/13mmチャック兼用シャンク」採用。
  • H.S.S.ホールソー センタードリル ユニカ

    H.S.S.ホールソー センタードリル

    ユニカ
    ¥559~税込¥615~
    1個
    当日出荷
    刃先径(Φmm)6
  • メタコアトリプル センタードリル ユニカ

    メタコアトリプル センタードリル

    ユニカ
    ¥879税込¥967
    1本
    当日出荷
    メタコアトリプル用のセンタードリル(標準タイプです。)衝撃を緩和するステップセンタードリルです。
    トラスコ品番416-9271材質高速度鋼(HSS)全長(mm)75刃先径(Φmm)6刃径(Φmm)6
  • バイメタルホールソー バイメタルコンボ [ツバ無し] ボディ(替刃) ユニカ

    バイメタルホールソー バイメタルコンボ [ツバ無し] ボディ(替刃)

    ユニカ
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1本ほか
    当日出荷
    【3枚組刃を採用! スピーディな穿孔と長寿命!】。軽いワンタッチ作業で、ボディ(替え刃)交換可能。ハードな使用にもチップ飛びしにくい3枚組刃を採用。35mmの有効長により、厚鋼板から厚肉金属パイプ等の曲面穿孔も可能。ボディ(替刃)+段付きセンタードリルのコアカス排出機構で作業効率アップ。被削材貫通時のボディ脱落防止のため、リテーナーロック機構を採用。3枚組刃:3枚組刃で、切削幅に対して切粉を1/3に分断し、内側にも切れ刃を持っているので、抜けカスがスムーズに排出されます。また、切断する役割を分担することにより、チップの欠けも激減しました。
    用途薄鉄板(3.2mm以下)・アルミ板(3.2mm以下)・塩ビ板・金属サイディング・石膏ボードの切削。有効長(mm)40(貫通可能口径:30mm以上)推奨回転数(min-1[r.p.m])800以下
  • UR21 センタードリル ユニカ

    UR21 センタードリル

    ユニカ
    ¥949~税込¥1,044~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ユニカ UR21シリーズに適合のセンタードリルです。
    用途※お買い求めの際は、適合ボディのご確認をお願いいたします。
  • ハンマードリル用コアドリル HCタイプ ボディ ユニカ

    ハンマードリル用コアドリル HCタイプ ボディ

    ユニカ
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 超硬ホールソー トリプルコンボ [ツバ無し] ボディ(替刃) ユニカ

    超硬ホールソー トリプルコンボ [ツバ無し] ボディ(替刃)

    ユニカ
    ¥4,247~税込¥4,672~
    1個
    当日出荷
    【広範囲な被削材に対応! 抜群の使い勝手を実現!】。コンボシリーズに待望のバイメタルボディ(替刃)新登場。ボディ(替刃)+段付きセンタードリルのコアカス排出機構で作業効率アップ。被削材貫通時のボディ脱落防止のため、リテーナーロック機構を採用。ボディ(替え刃)のワンタッチ脱着が可能。鋭い切れ味、軽快で快適な作業性:刃部はバイメタルハイスを使用し、刃厚はわずか1mm。鋭い切れ味と軽快で快適な作業をお約束します。コアカス排出機構:ボディの先端特殊加工とコンボセンタードリルの組み合わせで、センタードリルをボディに斜めに挿入できるため、コアカス除去の作業効率がアップします。3枚組刃:3枚組刃で、切削幅に対して切粉を1/3に分断し、内側にも切れ刃を持っているので、抜けカスがスムーズに排出されます。また、切断する役割を分担することにより、チップの欠けも激減しました。
    用途金属サイティング・鋼板(HB200以下)・ステンレス板(10mm以下)・パイプ材・アルミ板(5mm以下)の切削。有効長(mm)35(貫通可能口径:30mm以上)推奨回転数(min-1[r.p.m])800以下適合電動機電気ドリル/振動ドリル(回転モード)/軽量ハンマードリル(回転モード)
  • バイメタルホールソー バイメタルコンボ ツールボックスセット ユニカ

    バイメタルホールソー バイメタルコンボ ツールボックスセット

    ユニカ
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1セット
    翌々日出荷
    ユニカ バイメタルホールソー バイメタルコンボの、携帯・収納に便利なツールボックスセットです。ツールボックスセットには、シャンク1本とセンタードリル2本、充電軸1本が付属されます。
    用途薄鉄板(3.2mm以下)・アルミ板(3.2mm以下)・塩ビ板・金属サイディング・石膏ボードの切削。有効長(mm)40(貫通可能口径:30mm以上)推奨回転数(min-1[r.p.m])800以下
  • トリプルコンボ コンボシャンク ユニカ

    トリプルコンボ コンボシャンク

    ユニカ
    ¥3,774~税込¥4,151~
    1個
    当日出荷
    ユニカ トリプルコンボシリーズのシャンク各種です。軽いワンタッチ作業でボディ交換が可能となっております。オレンジリングを90度回すことで、脱着機構のロックが可能です。また、Lタイプのコンボシャンクには専用防塵カバーが装着可能です。
  • ハイスホールソー 充電 センタードリル ユニカ

    ハイスホールソー 充電 センタードリル

    ユニカ(1件のレビュー)
    ¥429税込¥472
    1個
    当日出荷
    全長(mm)41刃先径(Φmm)4
  • ハンマーコア用 シャンク ユニカ

    ハンマーコア用 シャンク

    ユニカ
    ¥3,621~税込¥3,983~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
  • UR21 乾式ダイヤ ボディ ユニカ

    UR21 乾式ダイヤ ボディ

    ユニカ
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    水を使わずに乾式で鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)に穴あけ可能。センターピン方式、回転力のみの切断で、振動騒音も大幅に低下。
    用途鉄筋コンクリート・硬質サイディングボード・樹脂系人造大理石・モルタル・軟質サイディングボード・ブロック・レンガ・磁器タイル・石材
  • UR21 乾式ダイヤ SDSシャンク ユニカ

    UR21 乾式ダイヤ SDSシャンク

    ユニカ(1件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    水を使わずに乾式で鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)に穴あけ可能。センターピン方式、回転力のみの切断で、振動騒音も大幅に低下。
    用途鉄筋コンクリート・硬質サイディングボード・樹脂系人造大理石・モルタル・軟質サイディングボード・ブロック・レンガ・磁器タイル・石材
  • センタードリル メタコアトリプル用 ユニカ

    センタードリル メタコアトリプル用

    ユニカ(1件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1本
    当日出荷
    適合メタコアトリプルΦ14~120用トラスコ品番416-9280材質高速度鋼(HSS)全長(mm)62質量(g)16刃径(Φmm)6
  • HSS ハイスホールソー ユニカ

    HSS ハイスホールソー

    ユニカ(7件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    木材から塩ビ、鉄板まで広範囲な被削材に対応。抜群な使い勝手を実現。 刃先はコバルトハイス(SKH-59)を採用したバイメタル構造。
    用途薄鉄板(3.2mm以下)、アルミ板(3.2mm以下)、塩ビ板、金属系サイディングボード、木材、FRP板、樹脂板材質刃先:コバルトハイス(高速度鋼)SKH-59材質(ボディ)特殊バネ鋼
  • ESコアドリル 振動用(ストレートシャンク) ユニカ

    ESコアドリル 振動用(ストレートシャンク)

    ユニカ(5件のレビュー)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    被削材ブロック・レンガ、モルタル適合電動機振動ドリル
  • UR21 シャンクアッセンブリー ユニカ

    UR21 シャンクアッセンブリー

    ユニカ
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1セットほか
    当日出荷
    1種類のシャンクアッセンブリーで、対応するすべての替刃(ボディ)とサイズで使用できます。ボディは被削材に合わせて工具不要のワンタッチ交換が可能で、抜けカス除去も簡単に行えます。買い替えはボディだけなので、経済的です。Sサイズはボディ口径:25~55mm、Lサイズはボディ口径:60~170mmに対応します。
  • トリプルコンボ コンボシャンク 充電シャンク バイメタル用 ユニカ

    トリプルコンボ コンボシャンク 充電シャンク バイメタル用

    ユニカ
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷
    ユニカ コンボシャンク Sタイプ 【充電シャンク】 バイメタル用です。充電軸は交換可能となっております。
    接続口径(Φmm)21~53
  • 超硬ホールソー トリプルコンボ ツールBOXセット ユニカ

    超硬ホールソー トリプルコンボ ツールBOXセット

    ユニカ
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    ユニカ 超硬ホールソー トリプルコンボ [ツバ無し]の、携帯・収納に便利なツールボックスセットです。ツールボックスセットには、シャンク1本とセンタードリル2本が付属されます。
    用途金属サイティング・鋼板(HB200以下)・ステンレス板(10mm以下)・パイプ材・アルミ板(5mm以下)の切削。有効長(mm)35(貫通可能口径:30mm以上)推奨回転数(min-1[r.p.m])800以下
  • ハンマーコア用 センターピン ユニカ

    ハンマーコア用 センターピン

    ユニカ
    ¥1,798税込¥1,978
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
  • ESコアドリル マルチタイプ(SDSシャンク) ユニカ

    ESコアドリル マルチタイプ(SDSシャンク)

    ユニカ(6件のレビュー)
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1本
    当日出荷
    サイディング壁、石膏ボード、FRP、ベニヤ板、塩ビ板、複合材等の穴あけに マルチに活躍。切り屑の排出効率を考慮したポケット形状で厚板、深穴もスムーズに穿孔。
  • ESコアドリル 乾式ダイヤ25mm SDSシャンク ユニカ

    ESコアドリル 乾式ダイヤ25mm SDSシャンク

    ユニカ
    ¥16,980税込¥18,678
    1本
    当日出荷
    水を使わずに乾式で鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)に穴あけ可能です。センターピン方式、回転力のみの切断で、振動騒音も大幅に低下します。
    用途被削材:鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)、硬質サイディングボード、樹脂系人造大理石、モルタル等。トラスコ品番749-2758材質ボディー部:炭素鋼、刃部:ダイヤモンドチップ刃径(Φmm)25有効長(mm)150シャンクSDSRoHS指令(10物質対応)対応
  • H.S.S.ハイスホールソー 排水マス用 ユニカ

    H.S.S.ハイスホールソー 排水マス用

    ユニカ(2件のレビュー)
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    塩ビ排水マス、塩ビ管VUパイプ専用のハイスホールソー。シールパッキンを装着できる口径で穴あけ可能。塩ビVUパイプの接続が容易
    用途塩ビ管VUパイプ専用シャンク径(Φmm)13シャンクストレートシャンク適合電動機電気ドリル、振動ドリル(回転モード)
  • 超硬ホールソーメタコアトリプルツールボックス ユニカ

    超硬ホールソーメタコアトリプルツールボックス

    ユニカ
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質刃部:超硬チップ、センタードリル:高速度鋼(HSS)適合電動機電気ドリル、ボール盤、振動ドリル(使用モード/回転専用)
  • ハンマーコア用 ガイドプレート ユニカ

    ハンマーコア用 ガイドプレート

    ユニカ
    ¥199~税込¥219~
    1個
    翌々日出荷
  • UR21 複合材用 ボディ ユニカ

    UR21 複合材用 ボディ

    ユニカ
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1個
    翌々日出荷
    内刃先行の2枚組刃で、金属張りサイディング材やステンレス張り木材、[金属板+断熱材+合板]等の複合材も一発で穴あけ可能。木質系材料の穴あけは、切り屑の排出が良く、釘の切断、薄鉄板の重ね切りも可能。
    用途薄鉄板・アルミ・金属系サイディングボード・ガルバリウム鋼板・2×4(釘も切断)・木材・合板・塩ビ板・FRP・軟質サイディングボード・ALC板・石膏ボード・ステンレス板
ホールソー・コアドリル