バイメタルホルソー六角軸LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)当日出荷から9日以内出荷
ホールソー外径(mm)104刃厚(mm)1六角軸シャンク径6.35
バイメタルホルソー (セット)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)当日出荷から3日以内出荷
切りくず排出用スプリングでカスの引っかかりを防止し、作業性が大幅アップしました。アップスプリングを外せば、有効長21mmまでの木材、樹脂などの深穴あけが可能です。刃先に耐熱、耐久性に優れたコバルトハイス鋼(M42)を採用、高精度仕上げで高性能を実現、切り口も抜群です。ドリルとカッターへ高級Wチタンコーティングです。低価格で高性能です。抜群の切れ味・切り口で長寿命です。
用途薄鋼板(3.2mm以下)、ステンレス板(1.6mm以下)、アルミ板、木材、樹脂板、FRP、金属系サイディング、石膏ボード、人造代理石等 幅広い材料の穴あけ※ステンレス板のみコードレスインパクトドライバーは使用しないで下さい。<適用工具>電気ドリル(回転専用)、充電インパクトドライバー(Φ15~35)、充電ドリルドライバー
超硬ホルソーLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)当日出荷から9日以内出荷
ドリルと本体のチタンダブルコーティングです。深孔を可能にした切り粉排出機構です。(0.3~25mmの深孔可能、ステンレスは6mm以下)切りくず4分割でスムーズな切削ができます。切りくず排出用スプリングを標準装備です。
用途被削材:ステンレス(6mm以下)、鋼板、銅などの金属系材(板およびパイプ)、木材、合板、合成樹脂などの木材系、石こうボード、人造大理石など軟質系窯業材。有効長(mm)25シャンク径(mm)13表面処理チタンコーティング刃厚(mm)3
超硬ホルソー(薄板用)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)翌々日出荷から3日以内出荷
刃数が多いので、安定した切れ味を発揮します。抜群の切れ味で厚み4mm以下のステンレスも楽々穴あけ可能で長寿命です。
用途被削材:ステンレス・鋼板(4mm以下)、銅、アルミ板、木材、合板、合成樹脂、石こうボード、人造大理石など。電気ドリル(鉄工用:回転モード)、ポール盤(手動送りのみ、自動送り不可)有効長(mm)12刃厚(mm)2.3
超硬ホルソー(薄板用)セットLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)3日以内出荷
薄板用スタンダードタイプを追求しました。刃数が多いので、安定した切れ味を発揮します。抜群の切れ味で厚み4mm以下のステンレスも楽々穴あけ可能で長寿命です。位置決めの良いセンタードリルを使用、さらにチタンコーティングで切れ味持続します。
用途被削材:ステンレス・鋼板(4mm以下)、銅、アルミ板、木材、合板、合成樹脂、石こうボード、人造大理石など。適用工具電気ドリル(鉄工用:回転モード)、ポール盤(手動送りのみ、自動送り不可)
ブローチNT税込¥6,378~¥5,798~