絞り込み
ブランド
  • マーベル
  • モノタロウ(4)
  • エスコ(395)
  • 大見工業(279)
  • ミヤナガ(260)
  • ユニカ(186)
  • コバルテック(141)
  • マキタ(95)
  • BOSCH(ボッシュ)(81)
  • EFFORT(エホート)(75)
  • ハウスビーエム(57)
  • ウイニングボアー(57)
  • DIAMOND(57)
  • シブヤ(49)
  • 神沢(35)
  • Hakken(コンセック)(34)
  • イチネンTASCO(31)
  • 日東工器(30)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(30)
  • 神東工業(27)
  • スターエム(24)
ホールソー外径(Φmm)
  • 15(2)
  • 16(2)
  • 17(2)
  • 18(2)
  • 19(2)
  • 20(2)
  • 21(2)
  • 22(2)
  • 23(2)
  • 24(2)
  • 25(2)
  • 26(2)
  • 27(2)
  • 28(2)
  • 29(2)
  • 30(2)
  • 31(2)
  • 32(2)
  • 100(2)
  • 130(2)
有効長(mm)
  • 24(1)
  • 25(3)
シャンク径(Φmm)
  • 6.35(1)
  • 10(1)
  • 13(1)
全長(mm)
  • 104(1)
  • 107(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い!1/31(土)まで
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ST型 超硬ホールソー マーベルST型 超硬ホールソーマーベル(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から8日以内出荷
用途ステンレス板、薄鉄板の穴あけ能力ステンレス(3mm)、鉄板(5mm)
BL型バイメタルホールソー マーベルBL型バイメタルホールソーマーベル
2,098税込2,308
1本ほか
当日出荷から8日以内出荷
高級ハイス材の刃先と強靭なバネ鋼を電子ビームでバイメタル溶接したホールソーで、今までに類のない、画期的な高い切削能力を発揮します。
用途薄鉄板・ステンレス板・アルミ板・合板・プラスチック・ALC・木材・石膏ボード等の穴あけ適合チャック10
コーキングガン マーベルコーキングガンマーベル
1,598税込1,758
1台
当日出荷
操作楽々軽量タイプです。作業中のシリコーンシーラントのタレを最小限に食い止めるタレ防止機構付です。
仕様ファイバーグラス・強化ナイロン製、軽量タイプトラスコ品番208-5625
ST型超硬ホールソー センタードリル マーベルST型超硬ホールソー センタードリルマーベル
1,198税込1,318
1個
12日以内出荷
ホールソーサイズ 60~100mm に対応します。
ツバなしバイメタルホールソー BLTシリーズ マーベルツバなしバイメタルホールソー BLTシリーズマーベル
19,980税込21,978
1個
13日以内出荷
ツバなしで、貫通作業に最適
仕様●サイズ:W235×H60×D170mm●質量:480gアズワン品番67-0418-12
ツバなしバイメタルホールソー BLTシリーズ マーベルツバなしバイメタルホールソー BLTシリーズマーベル
4,998税込5,498
1個
13日以内出荷
ツバなしで、貫通作業に最適
仕様●能力:鉄板:3.2mm以下●用途:薄鉄板、木工、塩ビ、プラスチックなどの穴あけ●サイズ(全長):98mm●穴あけサイズ(直径):42mm●有効長:25mm●シャンク形状:丸シャンク 10mmアズワン品番67-0418-16
ツバなしバイメタルホールソー マーベルツバなしバイメタルホールソーマーベル
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
バイメタルホールソーの安全ストッパー(ツバ)が無いので貫通作業に最適。
用途鉄板(3.2mm以下)、木工、塩ビ、プラスチックなどの穴あけ作業に。有効長(mm)25全長(mm)104適合電動機回転専用切断能力(mm)鉄板3.2以下シャンク形状六角軸六角軸対辺(mm)6.35
SH型ハイスピード鋼ホールソー マーベルSH型ハイスピード鋼ホールソーマーベル
9,498税込10,448
1本
3日以内出荷
用途薄鉄板、アルミ板、プラスチック、塩化ビニール、銅、真鍮板等の穴あけ能力薄鉄板(1.6mm)
超硬ロングホールソー マーベル超硬ロングホールソーマーベル
3,890税込4,279
1個
3日以内出荷
有効長 25mm、薄物から厚物まで穴あけ可能!切れ味抜群:切削4分割の組み合わせ刃により抜群の切れ味を発揮切削スピードが早い:切削排出機構により、大量の切屑が停滞する事なくスムーズに排出耐久性抜群:母材と差込方式なので、超硬チップがはずれにくい
用途ステンレス・鉄・木材・プラスチックの穴あけ作業に寸法(mm)15有効長(mm)25シャンク形状10mm適合板厚ステンレス(6mm)・鉄(10mm)
超硬ロングホールソー マーベル超硬ロングホールソーマーベル
3,890税込4,279
1個
3日以内出荷
有効長25mm、薄物から厚物、パイプまで1本で対応可能排出性が良いため、切削スピードが速い!切り屑4分割のため、切れ味抜群超硬チップ差込式のため、耐久性抜群
用途ステンレス板、鉄板、木工、塩ビ、プラスチックなどの穴あけ作業適合機種電気ドリル(電動工具)レバーハンドル付(消費電力500W以上)全長(mm)107ドリル径(Φmm)6適合板厚(mm)【鉄板】10【ステンレス】6有効長(mm)25シャンク10mm素材刃部:超硬チップ/本体:S45C/ドリル:コバルトハイス鋼
インパクトロングホールソー マーベルインパクトロングホールソーマーベル
15,980税込17,578
1個
翌日出荷
BL型バイメタルホールソー センタードリル BLCDシリーズ マーベルBL型バイメタルホールソー センタードリル BLCDシリーズマーベル
929税込1,022
1個
13日以内出荷
ホールソーサイズ 15~20mm に対応します。
仕様●センタードリルアズワン品番67-0418-04
ST型超硬ホールソー センタードリル STCDシリーズ マーベルST型超硬ホールソー センタードリル STCDシリーズマーベル
849税込934
1個
13日以内出荷
ホールソーサイズ 15~59mm に対応します。
仕様●センタードリルアズワン品番67-0418-76
ホールソーステップドリルセット(BL-42) マーベルホールソーステップドリルセット(BL-42)マーベル
34,980税込38,478
1セット
3日以内出荷
よく使うサイズのBLホールソーとステップドリルのお買い得セット!
用途薄鉄板、ステンレス板、アルミ板、プラスチック、木材など有効長(mm)(バイメタルホールソー)24仕様(六角軸チタンステップドリル)インパクトドリル対応セット内容(バイメタルホールソー)BL-21、27、33×各2本、BL-42(六角軸チタンステップドリル)4~12mm、4~22mm、6~33mm質量(kg)1.7シャンク(バイメタルホールソー)ストレート、(六角軸チタンステップドリル)対辺6.35mm寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)310×200×73能力(mm)(バイメタルホールソー)加工板厚/鉄板3.2、ステンレス1.6、(六角軸チタンステップドリル)加工板厚/鉄板2
ホールソー・コアドリル