絞り込み
ブランド
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)
  • モノタロウ(4)
  • エスコ(314)
  • 大見工業(279)
  • ミヤナガ(263)
  • ユニカ(185)
  • コバルテック(140)
  • マキタ(95)
  • BOSCH(ボッシュ)(78)
  • EFFORT(エホート)(75)
  • ハウスビーエム(58)
  • ウイニングボアー(57)
  • DIAMOND(57)
  • シブヤ(49)
  • 神沢(34)
  • Hakken(コンセック)(34)
  • イチネンTASCO(31)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(30)
  • 日東工器(29)
  • 神東工業(27)
  • スターエム(24)
ホールソー外径(Φmm)
  • 15(1)
  • 16(1)
  • 17(1)
  • 18(1)
  • 19(1)
  • 20(1)
  • 21(1)
  • 22(1)
  • 23(1)
  • 24(1)
  • 25(1)
  • 26(1)
  • 27(2)
  • 28(1)
  • 29(1)
  • 30(1)
  • 31(1)
  • 32(1)
  • 33(1)
  • 36(2)
有効長(mm)
  • 22(2)
  • 34(1)
  • 50(3)
シャンク径(Φmm)
  • 6.35(2)
全長(mm)
  • 156(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月4日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電バイメタルホールソー DENSAN(デンサン/ジェフコム)充電バイメタルホールソーDENSAN(デンサン/ジェフコム)(6件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から3日以内出荷
六角シャンクタイプで充電ドライバー対応切りクズが簡単に除去できる排出用スプリング装備耐熱性に優れたM42(コバルトハイス鋼)採用により薄ステンレス板にもスムーズに穴あけが可能
用途鉄板(3.2mm以下)、ブリキ、アルミ真鋳板、木材、合板、塩ビ板、パイプ等の穴あけに。薄ステンレス板(0.8mm以下)対応シャンク径(Φmm)6.35
まんてんホールソー DENSAN(デンサン/ジェフコム)まんてんホールソーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
32,980税込36,278
1本
3日以内出荷
スリムサイズで、壁のキワも穴あけ可能SDSシャンク(SDSプラス)超硬チップ刃先で、石膏ボード・コンパネからサイディングまで穴あけ可能防じんカバー付回転用Φ100mm加工穴壁のキワも穴あけ可能わずか18mm超硬チップ刃先でサイディングも穴あけ可能
用途石こうボード、ジプトン、プラスターボード、フレキシブルボード、金属板(アルミスパンドレル・ガルバリウム鋼板)、サイディング(窯業系・金属系)、ケイカル板、コンパネ板等の丸穴加工作業に。適合電動工具電動ドリル(AC・DC)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)材質本体:鉄、カバー:プラスチック、カバーキャップ:ゴム、センタードリル:鉄質量(kg)1.11本体寸法(mm)140×323×140有効長(mm)50推奨回転数(min-1[r.p.m])900~1200関連資料(1.09MB)加工物穴径(mm)Φ100取扱説明書(1.18MB)
充電バイメタルホールソー DENSAN(デンサン/ジェフコム)充電バイメタルホールソーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から3日以内出荷
六角シャンクタイプで充電ドライバー対応切りクズが簡単に除去できる排出用スプリング装備耐熱性に優れたM42(コバルトハイス鋼)採用により薄ステンレス板にもスムーズに穴あけが可能
用途鉄板、ブリキ、アルミ真鋳板、木材、合板、塩ビ板、パイプ等の穴あけに。薄ステンレス板(1.6mm)対応有効長(mm)22シャンク径(Φmm)6.35
まんてんホールソーセンタードリル DENSAN(デンサン/ジェフコム)まんてんホールソーセンタードリルDENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
交換部品まんてんホールソー(MTS-100,MTZ-100)用センタードリル
材質本体寸法(mm)5.7×110×5.7本体質量(g)20関連資料(1.09MB)
まんてんホールソー DENSAN(デンサン/ジェフコム)まんてんホールソーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
32,980税込36,278
1本
翌々日出荷
スリムサイズで、壁のキワも穴あけ可能ストレートシャンク(10mm)超硬チップ刃先で、石膏ボード・コンパネからサイディングまで穴あけ可能防じんカバー付回転用Φ100mm加工穴壁のキワも穴あけ可能わずか18mm超硬チップ刃先でサイディングも穴あけ可能
用途石こうボード、ジプトン、プラスターボード、フレキシブルボード、金属板(アルミスパンドレル・ガルバリウム鋼板)、サイディング(窯業系・金属系)、ケイカル板、コンパネ板等の丸穴加工作業に。適合電動工具電動ドリル(AC・DC)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)材質本体:鉄、カバー:プラスチック、カバーキャップ:ゴム、センタードリル:鉄質量(kg)1.12本体寸法(mm)140×322×140有効長(mm)50推奨回転数(min-1[r.p.m])900~1200関連資料(1.09MB)加工物穴径(mm)Φ100取扱説明書(1.18MB)
ダウンライトホールソー DENSAN(デンサン/ジェフコム)ダウンライトホールソーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷
ダウンライト取付穴のベストサイズキット。Φ100mm・Φ125mmのセット。 刃先は耐久性に優れたM42(コバルトハイス鋼)を採用。 6:4コンビネーションバイメタル刃採用。 アサリ刃型で切削性もよく、石膏ボード、樹脂、木材、金属サイディング等、各種天井材に対応します。 木質系・木材・ボード裏の軽天等への三日月切削もスムーズにできます。 ダストカバー(別売)を使えば穴あけ時の粉塵かぶりがありません。
用途ダウンライトの取付穴の穴あけに最適。 石膏ボード・ジプトン・プラスターボード・スパンドレール・金属系・メタル系・木質系・木材等の各種天井材への丸穴加工作業に。全長(mm)156セット内容ホールソーボディ DDHB-100(Φ100)、DDHB-125(Φ125)、センタードリル DDH-S、クランプシャンク DDH-10S、SDSシャンク OP-5適合電動機電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)
まんてんホールソー住宅DLセット DENSAN(デンサン/ジェフコム)まんてんホールソー住宅DLセットDENSAN(デンサン/ジェフコム)
45,980税込50,578
1セット(2個)
翌々日出荷
住宅用ダウンライトの取り付け穴加工に最適な Φ100 + Φ75 のセットスリムサイズで壁のキワも穴あけ可能防じんカバー付、収納ボックス付
用途石こうボード、ジプトン、プラスターボード、フレキシブルボード、金属板(アルミスパンドレル・ガルバリウム鋼板)、サイディング(窯業系・金属系)、ケイカル板、コンパネ板等の丸穴加工作業に。回転用。付属品防じんカバー付、収納ボックス付材質【ホールソー】鉄【カバー】プラスチック【カバーキャップ】ゴム【収納ボックス】ポリプロピレン(高耐衝撃性コーポリマー)使用工具電動ドリル(AC・DC)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)有効長(mm)50推奨回転数(min-1[r.p.m])900~1200関連資料(2.79MB)
まんてんホールソー吸込コネクタジョイント DENSAN(デンサン/ジェフコム)まんてんホールソー吸込コネクタジョイントDENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
吸い込みコネクタと集塵機ホースとの径が合わない時に使用してください
質量(g)33本体サイズ(mm)150×36×36外径(mm)【太径側】36【細径側】27内径(mm)【太径側】32【細径側】23取扱説明書(1.43MB)
まんてんホールソー替刃 DENSAN(デンサン/ジェフコム)まんてんホールソー替刃DENSAN(デンサン/ジェフコム)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
まんてんホールソー用替刃(Φ75) 回転用 Φ75mm加工穴
用途石こうボード、ジプトン、プラスターボード、フレキシブルボード、金属板(アルミスパンドレル・ガルバリウム鋼板)、サイディング(窯業系・金属系)、ケイカル板、コンパネ板等の丸穴加工作業に。材質質量(g)370本体寸法(mm)75×110×75関連資料(1.63MB)
拡大センターピン DENSAN(デンサン/ジェフコム)拡大センターピンDENSAN(デンサン/ジェフコム)
6,798税込7,478
1個
翌々日出荷
既設のエアコン用の穴(Φ65)を拡大する際に、コアドリルに取り付けて使用同心の拡大穴が簡単に開けられる
適合ダウンライトコア、ワンタッチダイヤモンドコア、ワンタッチスペシャルコア材質本体寸法(mm)65×235×65本体質量(g)430関連資料(0.94MB)コア径(Φmm)70~80
まんてんホールソー防じんカバー DENSAN(デンサン/ジェフコム)まんてんホールソー防じんカバーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
交換部品まんてんホールソー(MTS-100,MTZ-100)用防じんカバー
材質プラスチック本体寸法(mm)135×123×135本体質量(g)150関連資料(1.09MB)
まんてんホールソー防じんカバーキャップ DENSAN(デンサン/ジェフコム)まんてんホールソー防じんカバーキャップDENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
交換部品まんてんホールソー(MTS-100,MTZ-100)用防じんカバーキャップ
材質ゴム本体寸法(mm)140×10×140本体質量(g)17関連資料(1.09MB)
まんてんホールソー替刃 DENSAN(デンサン/ジェフコム)まんてんホールソー替刃DENSAN(デンサン/ジェフコム)
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
交換部品まんてんホールソー(MTS-100,MTZ-100)用替刃
材質本体寸法(mm)100×105×100本体質量(g)530関連資料(1.09MB)
ホールソー・コアドリル