カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- イスカル(985)
- タンガロイ(794)
- 京セラ(514)
- 三菱マテリアル(401)
- サンドビック(348)
- ワルター(210)
- ケナメタル(180)
- グーリング(157)
- BIG DAISHOWA(103)
- 住友電工ハードメタル(102)
- 日研工作所(86)
- カーメックス(65)
- IFANGER(52)
- SANDVIK(47)
- HORN(29)
- スーパーツール(25)
- NTKカッティングツールズ(25)
- セコ・ツールズ・ジャパン(24)
- MSTコーポレーション(21)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
ホルダとは、チップを取り付けて切削加工を行うための工具です。ホルダ本体に三角形やひし形、正四角形などの適合する刃先(チップ)を固定して切削加工を行います。チップの固定方法はねじ止め式が主で、メーカーによりクランプオン式やピンロック式もあります。刃先を研磨する手間を省けることもホルダを活用するメリットで、ひとつのホルダ本体を用いて複数のチップを使い分けることも可能です。新品の購入時には適合するチップやクランプ方法から比較してみましょう。
商品豆知識

転造ローレット駒(平目)
スーパーツール¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷転造ローレットホルダー平目用の駒です。じん性と耐久性に優れています。材質合金工具鋼(SKS31)外径×幅W×穴径(mm)19.2×6.35×4.76
転造ローレット駒(アヤ目)
スーパーツール¥2,898税込¥3,1881セット当日出荷転造ローレットホルダーアヤメ用の駒です。じん性と耐久性に優れています。適合ローレットホルダー:KHS、KHS1材質合金工具鋼(SKS3)寸法(mm)外形19.2×穴径4.76×幅6.35入数2コ1組
突切加工用一体型ホルダ
(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷突切加工用のホルダです。 国内製造で高品質。用途突切加工用付属品レンチ材質クロムモリブデン鋼(SCM440)寸法L(mm)150寸法H(mm)32寸法L1(mm)38.5寸法A(mm)2.35適合チップイスカルGTN3寸法B(mm)25寸法L2(mm)19勝手右寸法L3(mm)111.5販売区分業務用
ホルダ PTGNR (外径加工・右勝手)
京セラ(1件のレビュー)¥7,498~税込¥8,248~1個当日出荷から51日以内出荷勝手右基準コーナーR0.8クランプシステムピンロック方式(レバーロック方式)
外径用ホルダ ETGNR/L
タンガロイ(1件のレビュー)¥6,498~税込¥7,148~1個当日出荷から3日以内出荷適合チップ正三角形60°RoHS指令(10物質対応)対応切込み角Kr(°)91チップ逃げ角(°)0
ダイナミックバー(エクセレントバー)STLP型
京セラ¥15,980~税込¥17,578~1本翌日出荷から3日以内出荷優れた切りくず排出性能を実現するダイナミックバー。更に応力解析技術と特殊合金ホルダの組合せが高い剛性と耐ビビリ性を発揮。従来にない仕上げ面と寸法精度を確保。用途内径・奥端面加工適合チップ正三角形60°シャンク油穴付き鋼シャンク切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)11クランプシステムスクリュークランプ方式