ホルダ :「切削剤」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
CoroCut2は、突切り・溝入れ加工用途の特定のニーズを満たすために開発されました。加工において新たなレベルの安定性と生産性向上をもたらします。この汎用性の高い工具コンセプトにより、部品あたりコストを抑え、加工効率を高めながら、必要な安定性を得ることができます。GFブレーカ:低送りで精密溝入れ加工に使用される研磨ブレーカ。低切削抵抗、優れた加工面品質、幅広いチップ幅と材種があります。
用途溝入れ加工用。
トラスコ品番658-4077
被削材PMSK
勝手N
最大溝深さ(mm)18.56
切削幅(mm)3
コーティングPVD
チップ厚さ(mm)4.3321
適合被削材種PMKNS
刃幅公差(mm)上限:0.02、下限:-0.02
コーナー半径Re(mm)0.8
厚さS(mm)4.3321
切刃数2
刃幅CW(mm)3
1箱(5個)
¥19,980
税込¥21,978
14日以内出荷
『切削工具』には他にこんなカテゴリがあります
ホルダ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。