ホルダ :「研磨機」の検索結果
ホルダとは、チップを取り付けて切削加工を行うための工具です。ホルダ本体に三角形やひし形、正四角形などの適合する刃先(チップ)を固定して切削加工を行います。チップの固定方法はねじ止め式が主で、メーカーによりクランプオン式やピンロック式もあります。刃先を研磨する手間を省けることもホルダを活用するメリットで、ひとつのホルダ本体を用いて複数のチップを使い分けることも可能です。新品の購入時には適合するチップやクランプ方法から比較してみましょう。
関連キーワード
商品豆知識
CoroCut2は、突切り・溝入れ加工用途の特定のニーズを満たすために開発されました。加工において新たなレベルの安定性と生産性向上をもたらします。この汎用性の高い工具コンセプトにより、部品あたりコストを抑え、加工効率を高めながら、必要な安定性を得ることができます。GFブレーカ:低送りで精密溝入れ加工に使用される研磨ブレーカ。低切削抵抗、優れた加工面品質、幅広いチップ幅と材種があります。
用途溝入れ加工用。
トラスコ品番658-4077
被削材PMSK
勝手N
最大溝深さ(mm)18.56
切削幅(mm)3
コーティングPVD
チップ厚さ(mm)4.3321
適合被削材種PMKNS
刃幅公差(mm)上限:0.02、下限:-0.02
コーナー半径Re(mm)0.8
厚さS(mm)4.3321
切刃数2
刃幅CW(mm)3
1箱(5個)
¥19,980
税込¥21,978
16日以内出荷
『切削工具』には他にこんなカテゴリがあります
ホルダ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。