ホルダ三菱マテリアル当日出荷
7°ポジチップの使用・超硬シャンク形突き出し量が自在に調節可能L/d=5倍
用途内径加工適合チップひし形80°勝手右切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)7適合CCGT03S1□□L-F、NP-CCMW03S1□□L-Fトラスコ品番151-3885切刃長さ(mm)4シャンク超硬シャンク(鋼ヘッドつき)寸法H1(mm)4.7シャンク径d(Φmm)4全長L1(mm)100切込み角度(°)95寸法l1(mm)90寸法F1(mm)2.5最小加工径D(Φmm)5寸法D4(Φmm)4標準ノーズRe(mm)0.2寸法RR(°)15