旋削 ねじ切り用ホルダーセコ・ツールズ・ジャパン翌々日出荷
インサートポケット背部の超硬合金ピンを特徴とする Anti-Twist (アンチツイスト) インサートロックシステムを採用しています。このピンには耐摩耗性があるため、加工中の圧力によるインサートの回転やねじれを防止します。
トラスコ品番490-8768寸法B(mm)32寸法LH(mm)44寸法LF(mm)170H(mm)32寸法WF(mm)40
ジェットストリームホルダー DCLセコ・ツールズ・ジャパン翌々日出荷
ジェットストリームツーリングホルダは、すくい角の高圧クーラントにより、切り屑排出性を高め、工具寿命を改善します。
ねじ切り工具セコ・ツールズ・ジャパン当日出荷から翌々日出荷
あらゆる用途に使用できるように設計された高速鋼 Threadmaster Tap は、幅広い被削材種に効果的にねじ穴を開けられます。この工具の特徴は高度なコーティング技術です。一般的なノンコーティング品と比較して、最高350HBの鋼、ステンレス鋼、鋳鉄でより高い切削条件と生産量を達成できます。
旋削 ジェットストリームホルダーセコ・ツールズ・ジャパン翌々日出荷
ジェットストリーム用インデューサーキットになります。
仕様ジェットストリームホルダ用パーツRoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ねじ切り用ホルダー SNLセコ・ツールズ・ジャパン翌々日出荷
スクリュークランプ式の内径ねじ切りホルダです。
トラスコ品番434-4323寸法H(mm)14寸法B(mm)15.5寸法LF(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応寸法WF(mm)10.3
ねじ切り工具 T32セコ・ツールズ・ジャパン翌々日出荷
高速度鋼のスレッドマスタータップは、幅広い種類の被削材に対応するよう汎用的に設計されています。この工具は、高度なコーティング技術により、350HBまでの鋼、ステンレス鋼、鋳鉄において高い切削条件での加工を実現します。
旋削 ねじ切り用ホルダー 外径セコ・ツールズ・ジャパン翌々日出荷
クランプ付き外径ねじ切りホルダです。
寸法H(mm)25寸法B(mm)25寸法LF(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ねじ切り用ホルダー アンチツイストセコ・ツールズ・ジャパン翌々日出荷
インサートポケット背部の超硬合金ピンを特徴とする Anti-Twist (アンチツイスト) インサートロックシステムを採用しています。このピンには耐摩耗性があるため、加工中の圧力によるインサートの回転やねじれを防止します。
トラスコ品番490-4075寸法H(mm)30寸法B(mm)31寸法LH(mm)47寸法LF(mm)250寸法WF(mm)19.8
旋削 ねじ切り用ホルダー 超硬合金ピンセコ・ツールズ・ジャパン翌々日出荷
インサートポケット背部の超硬合金ピンを特徴とする Anti-Twist (アンチツイスト) インサートロックシステムを採用しています。このピンには耐摩耗性があるため、加工中の圧力によるインサートの回転やねじれを防止します。
トラスコ品番489-1343寸法H(mm)23寸法B(mm)24寸法LH(mm)40寸法LF(mm)200寸法WF(mm)16.3
旋削 ねじ切り用ホルダー CELセコ・ツールズ・ジャパン翌々日出荷
インサートポケット背部の超硬合金ピンを特徴とする Anti-Twist (アンチツイスト) インサートロックシステムを採用しています。このピンには耐摩耗性があるため、加工中の圧力によるインサートの回転やねじれを防止します。
トラスコ品番489-7750寸法H(mm)25寸法B(mm)25寸法LH(mm)32寸法LF(mm)150寸法WF(mm)25
旋削 ねじ切り用ホルダーセコ・ツールズ・ジャパン翌々日出荷
インサートポケット背部の超硬合金ピンを特徴とする Anti-Twist (アンチツイスト) インサートロックシステムを採用しています。このピンには耐摩耗性があるため、加工中の圧力によるインサートの回転やねじれを防止します。
トラスコ品番434-5944寸法H(mm)25寸法B(mm)25寸法LH(mm)35寸法LF(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応寸法WF(mm)39.35
パラチップカムス(旧:高周波精密)税込¥14,278¥12,980