パラチップ

パラチップ - カムス(旧:高周波精密)

ハイス材質の為、靭性が高く、欠けが発生せず、安定した寿命が得られます。
規格外の形状・寸法のものはご要望に合わせて製作しています。

用途
突切り・溝入れ用。
トラスコ品番
815-8858
材質
ハイス
厚さ
2
勝手
左勝手
チップ長さ(mm)
30
リード角(°)
5
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78034909PT320BL
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする