切刃長さ(mm)15.5
シャンク超硬補強シャンク(つっぱり1番)
RoHS指令(10物質対応)対応
経済性に優れたISO-EcoTurnシリーズ 内径加工用P形ホルダ。 操作性に優れたレバーロック方式を採用。 ホルダ上面に突起物が無く切りくず排出が良好。
用途旋削用ホルダ、内径加工用。 DN□□1104形インサートに対応。 切れ刃角93°(U刃形)
寸法L1(mm)180
適合チップひし形55°
使用チップDN□□1104□□
寸法L2(mm)36
クランプレバーロック
最小加工径(Φmm)25
主な用途内径加工
寸法f(mm)13
材質(シャンク)鋼
切刃形状U刃形
シャンク径Ds(Φmm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
切込み角Kr(°)93
チップ逃げ角(°)0
クランプシステムレバーロック式
切刃角度(°)93
『切削工具』には他にこんなカテゴリがあります
ホルダ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。