絞り込み
ブランド
  • THECUT
  • モノタロウ(1)
  • イスカル(980)
  • タンガロイ(784)
  • 京セラ(502)
  • 三菱マテリアル(424)
  • サンドビック(351)
  • 住友電工ハードメタル(236)
  • ケナメタル(201)
  • グーリング(146)
  • BIG DAISHOWA(104)
  • ワルター(101)
  • 日研工作所(88)
  • カーメックス(65)
  • SANDVIK(43)
  • HORN(30)
  • スーパーツール(25)
  • NTKカッティングツールズ(25)
  • カムス(旧:高周波精密)(23)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(22)
  • MSTコーポレーション(21)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超硬円筒スパイラルカッター(JAM-CC02用) THECUT超硬円筒スパイラルカッター(JAM-CC02用)THECUT
26,980税込29,678
1個
当日出荷から3日以内出荷
耐久性に優れ、美しい仕上げ面が得られます 純正品に比べ、抜群のコストパフォーマンスを実現します
外径(Φmm)25穴径(Φmm)15材質超硬刃長(mm)20適合材一般鋼、非鉄、樹脂加工内容45°面取り
自動盤用2ヘッドホルダー MTUDC THECUT自動盤用2ヘッドホルダー MTUDCTHECUT
19,980税込21,978
1本
3日以内出荷
荒加工(MT-DE11・正転)と仕上げ加工(MT-DE07・逆転)を1本のホルダーで行える画期的な構造 制約がある自動旋盤のL型のくし刃型刃物台を有効利用する事を実現 旋削加工に最適なブレーカーの開発により、高能率・長寿命を実現 オフセットタイプは刃先位置を変える事によりワークをガイドプッシュまで戻さずに加工できるため、切屑がガイドプッシュに入り込む事による破損の恐れもなく、専用のインサートの効果と相まって、切屑の排出性も良好で安定した加工を実現します。
刃数2寸法L1(mm)120寸法L2(mm)20寸法h(mm)16
敷金 THECUT敷金THECUT
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
芯高調整機能付きバイトホルダー "アジャスタ王" THECUT芯高調整機能付きバイトホルダー "アジャスタ王"THECUT
29,980税込32,978
1本
当日出荷から3日以内出荷
チップの性能を最大限活かせます 端面のへそ残りの解消 各メーカーのチップに対応出来ます 特殊対応により、溝入れ・突っ切りタイプも製作可 特殊クランプによりチップを確実に保持 チップの寿命UP
形状ひし形55°勝手右勝手クランプシステム二重クランプチップ逃げ角(°)0
ホルダ