絞り込み
ブランド
  • グーリング
  • 大見工業(484)
  • F.P.(エフ・ピー・ツール)(458)
  • 岡崎精工(309)
  • EIKO(栄工舎)(206)
  • 大洋ツール(83)
  • タイテックス(67)
  • 日研工作所(60)
  • ワルター(59)
  • エスコ(40)
  • RS PRO(35)
  • グーリングジャパン(20)
  • イスカル(10)
  • ニチアロイ(日本超硬)(10)
  • RYOCO(菱高精機)(8)
  • 第一ツール(8)
  • サンドビック(6)
  • TRUSCO(6)
  • アサヒ工具(6)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 2.35(1)
  • 2.4(1)
  • 2.5(1)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 5.02(1)
  • 6(1)
  • 6.02(1)
  • 7.95(1)
  • 7.98(1)
  • 8(1)
  • 8.02(1)
  • 10(1)
  • 12(2)
材質
  • ハイス(3)
  • 超硬合金(6)
刃長(mm)
  • 8(1)
  • 12(2)
  • 14(2)
  • 15(1)
  • 16(1)
  • 19(4)
  • 22(2)
  • 25(2)
  • 28(1)
  • 33(1)
  • 85(2)
8・12・14・15・16・19・22・25・28・33・85
全長(mm)
  • 50(1)
  • 53(1)
  • 57(2)
  • 61(1)
  • 63(1)
  • 68(1)
  • 71(1)
  • 75(1)
  • 76(1)
  • 101(2)
  • 117(1)
  • 130(3)
  • 150(1)
50・53・57・61・63・68・71・75・76・101・117・130・150
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミ加工用高速加工用リーマ レギュラcarboコート 167812.000                    8561 グーリングアルミ加工用高速加工用リーマ レギュラcarboコート 167812.000 8561グーリング
69,980税込76,978
1本
9日以内出荷
高品質な穴仕上げ加工を超高速で行うことが可能です。アルミ専用のリーマでアルミ、アルミ合金の加工に最適です。センタースルー内部給油により確実な切屑排出を可能にします。
用途アルミ、アルミ合金用。止まり穴用。公差穴用。トラスコ品番233-2855材質超硬刃数6全長(mm)130タイプ長さ:レギュラ刃長(mm)19表面処理carboコート首下長(mm)85給油方式内部給油刃径公差(mm)+0.015、+0.008シャンク径(mm)12刃径(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
ハイパフォーマンスリーマ H7公差用 貫通穴用 HR500 D 1686 グーリングハイパフォーマンスリーマ H7公差用 貫通穴用 HR500 D 1686グーリング
26,980税込29,678
1本
翌々日出荷
高品質な穴仕上げ加工を超高速で行うことが可能です。加工材質の適用範囲も広く、加工コストを削減し、加えて高い信頼性を提供します。シャンクスルークーラント供給により、確実な切屑の排出を実現します。
用途一般鋼・合金鋼/SUS/チタン・チタン合金/ニッケル基合金/高硬度鋼の加工材質超硬
アルミ加工用高速加工用リーマ レギュラcarboコート グーリングアルミ加工用高速加工用リーマ レギュラcarboコートグーリング
69,980税込76,978
1本
翌々日出荷
高品質な穴仕上げ加工を超高速で行うことが可能です。アルミ専用のリーマでアルミ、アルミ合金の加工に最適です。シャンクスルークーラント供給により確実な切屑の排出を実現します。
用途アルミ、アルミ合金用。貫通穴用。公差穴用。トラスコ品番233-2623材質超硬刃数6全長(mm)130タイプ長さ:レギュラ刃長(mm)19表面処理carboコート首下長(mm)85給油方式シャンクスルー刃径公差(mm)+0.015、+0.008シャンク径(mm)12刃径(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
マシンリーマ レギュラ グーリングマシンリーマ レギュラグーリング
2,698税込2,968
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
汎用性の高いマシンチャッキングリーマです。
用途一般鋼、窒化鋼、ステンレス、鋳鉄、銅合金用。(止まり穴/貫通穴共通)材質HSS-Eタイプ長さ:レギュラRoHS指令(10物質対応)対応
マシンリーマ ショート/スタブ用 グーリングマシンリーマ ショート/スタブ用グーリング
2,998税込3,298
1本
当日出荷から9日以内出荷
汎用性の高いマシンチャッキングリーマです。
用途一般鋼、窒化鋼、ステンレス、鋳鉄、銅合金用。(止まり穴/貫通穴共通)材質HSS-E刃数6タイプ長さ:ショート/スタブRoHS指令(10物質対応)対応
マシンリーマ レギュラ グーリングマシンリーマ レギュラグーリング
3,198税込3,518
1本
翌々日出荷
汎用性の高いマシンチャッキングリーマです。
用途一般鋼、窒化鋼、ステンレス、鋳鉄、銅合金用。(止まり穴/貫通穴共通)トラスコ品番233-7527材質HSS-E刃数4全長(mm)57タイプレギュラ刃長(mm)14刃径公差(mm)+0.004/0シャンク径(mm)2.5刃径(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
ハイパフォーマンスリーマ H7公差用 止まり穴用 HR500 S 1685 グーリングハイパフォーマンスリーマ H7公差用 止まり穴用 HR500 S 1685グーリング
26,980税込29,678
1本
翌々日出荷
高品質な穴仕上げ加工を超高速で行うことが可能です。加工材質の適用範囲も広く、加工コストを削減し、加えて高い信頼性を提供します。センタースルー内部給油により、確実な切屑の排出を実現します。
用途一般鋼・合金鋼/SUS/チタン・チタン合金/ニッケル基合金/高硬度鋼の加工材質超硬
ハイパフォーマンスリーマ 貫通穴用 HR500 D 1676 グーリングハイパフォーマンスリーマ 貫通穴用 HR500 D 1676グーリング
29,980税込32,978
1本
翌々日出荷
高品質な穴仕上げ加工を超高速で行うことが可能です。加工材質の適用範囲も広く、加工コストを削減し、加えて高い信頼性を提供します。シャンクスルークーラント供給により、確実な切屑の排出を実現します。
用途一般鋼・合金鋼/SUS/チタン・チタン合金/ニッケル基合金/高硬度鋼の加工材質超硬
ハイパフォーマンスリーマ 止まり穴用 HR500 S 1675 グーリングハイパフォーマンスリーマ 止まり穴用 HR500 S 1675グーリング
29,980税込32,978
1本
翌々日出荷
高品質な穴仕上げ加工を超高速で行うことが可能です。加工材質の適用範囲も広く、加工コストを削減し、加えて高い信頼性を提供します。センタースルー内部給油により、確実な切屑の排出を実現します。
用途一般鋼・合金鋼/SUS/チタン・チタン合金/ニッケル基合金/高硬度鋼の加工材質超硬
リーマ