絞り込み
ブランド
  • 三洋工具
  • 大見工業(484)
  • F.P.(エフ・ピー・ツール)(458)
  • 岡崎精工(309)
  • EIKO(栄工舎)(206)
  • 大洋ツール(83)
  • タイテックス(67)
  • 日研工作所(60)
  • ワルター(59)
  • エスコ(40)
  • RS PRO(35)
  • グーリングジャパン(20)
  • イスカル(10)
  • ニチアロイ(日本超硬)(10)
  • グーリング(9)
  • RYOCO(菱高精機)(8)
  • 第一ツール(8)
  • サンドビック(6)
  • TRUSCO(6)
  • アサヒ工具(6)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 1(3)
  • 5(3)
  • 5.01(3)
  • 5.02(3)
  • 5.03(3)
  • 5.04(3)
  • 5.05(3)
  • 5.1(3)
  • 5.2(3)
  • 5.3(3)
  • 5.4(3)
  • 5.5(3)
  • 5.6(3)
  • 5.7(3)
  • 5.8(3)
  • 5.9(3)
  • 10(5)
  • 10.5(4)
  • 11(4)
  • 11.5(4)
材質
  • 超硬合金(6)
刃長(mm)
  • 1.59(1)
  • 10.5(1)
  • 10.71(1)
  • 11.5(1)
  • 11.57(1)
  • 11.71(1)
  • 12.12(1)
  • 12.5(1)
  • 12.99(1)
  • 13.57(1)
  • 14.13(1)
  • 14.72(1)
  • 20(4)
  • 25(2)
  • 30(4)
  • 35(2)
  • 40(3)
  • 45(2)
  • 50(4)
  • 55(2)
1.59・10.5・10.71・11.5・11.57・11.71・12.12・12.5・12.99・13.57・14.13・14.72・20・25・30・35・40・45・50・55・刃長(mm)をもっと見る
全長(mm)
  • 80(2)
  • 100(2)
  • 105(1)
  • 110(2)
  • 115(1)
  • 120(1)
  • 125(1)
  • 130(4)
  • 135(1)
  • 140(3)
  • 145(1)
  • 150(4)
  • 155(1)
  • 160(2)
  • 165(1)
  • 170(2)
  • 175(1)
  • 190(2)
  • 230(2)
  • 270(2)
80・100・105・110・115・120・125・130・135・140・145・150・155・160・165・170・175・190・230・270・全長(mm)をもっと見る
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
付刃ハンドリーマー 三洋工具付刃ハンドリーマー三洋工具
7,898税込8,688
1個
翌々日出荷
ハイスリーマーより耐久力が約5~10倍で精度も長時間維持出来ます。切削速度及び送り速度をアップして使用可能であり、高張力の強い被削材に対して経済的な切削加工が可能です。
材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
付刃チャッキングリーマー 三洋工具付刃チャッキングリーマー三洋工具
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
切削速度及び送り速度をアップして使用可能であり、高張力の強い被削材に対して経済的な切削加工が可能です。
材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
ソリッドハンドリーマー 三洋工具ソリッドハンドリーマー三洋工具
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
K種超硬を用いたリーマで耐摩耗性に優れており、寸法変化が極めて小さく量産穴の仕上げに適します。不等分割刃です。
材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
ソリッドロングハンドリーマー 三洋工具ソリッドロングハンドリーマー三洋工具
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
K種超硬を用いたリーマで耐摩耗性に優れており、寸法変化が極めて小さく量産穴の仕上げに適します。深穴加工用です。
材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
先ムクチャッキングリーマー 三洋工具先ムクチャッキングリーマー三洋工具
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
切削速度及び送り速度をアップして使用可能であり、高張力の強い被削材に対して経済的な切削加工が可能です。
材質超硬K10全長(mm)130刃長(mm)20適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮シャンク(MT No.)1ねじれ角(°)0
ソリッド センターリーマー 三洋工具ソリッド センターリーマー三洋工具
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
チャンハーリング及びカウンターシンキングに万能です。加工時のタワミが少なく、高い加工精度が得られます。3枚刃ですので安定が良く切削面が綺麗に仕上がります。
材質超硬MG刃数3適合材鋳鉄、ダクタイル鋼
リーマ